測定子/補助用品 :「位相差」の検索結果
関連キーワード
拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。
高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。
DINレールマウントによる簡単設置。
高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。
(EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)
仕様データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50
消費電力(W)2.0以下(エンコーダ含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max)
アラーム入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線
エンコーダ信号A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
表示6桁、バックライト付LCD、モード表示
入力測長ユニット:2CH
機能原点:使用の有無選択 (使用する場合、電源投入と同時に原点信号入力待ち)、和差:A+B、A-B、B-Aの選択はディレクションの設定で対応
アラーム速度および断線など (LCDに表示および、I/Oコネクタのコンパレート出力全て” H” (OFF))
キーロック桁選択キーの長押しにより、キーロック/解除可
使用温度範囲(℃)0~40
保存温度範囲(℃)-10~50
電源(V)電源入力コネクタ (3極) : DC9.0-26.4
仕様ディレクション:切り換え可能、データの保存:分解能、ディレクション、コンパレータ値、プリセット値、各モード他
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。