5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネスケールLY71用拡張ボード
適合機種LY71
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷

MG80-LM 高速ラッチモジュール マグネスケール 動画あり
マグネスケール高速ラッチモジュール
エコ商品
拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。 高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。 DINレールマウントによる簡単設置。 高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。 (EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)
仕様データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50 消費電力(W)2.0以下(エンコーダ含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 供給電源接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max) アラーム入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線 エンコーダ信号A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

マグネスケールI/Fモジュール
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
消費電力(W)1 入力信号DRQ チャンネル指定アドレス 測定モード切替え コンパレート組切替え リセット スタート/ラッチ ポーズ 原点ロード 出力信号BCD データ6桁 READY 符号 判定出力 アラーム 原点セット 出力設定:タイマー(1~128ms)/OUT/OR出力極性(内部ディップスイッチにて設定) 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10~+60 保存湿度(%RH)20~90RH
1個
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネスケールカウンタモジュール
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
アラーム測長ユニットの応答速度、応答加速度超過にてS-ALM LED 点灯、内部カウンタ回路の応答速度超過にてC-ALM LED 点灯、MG10Aからのリセット命令、本体のリセットボタンにてアラーム解除
1個
23,980 税込26,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネスケールメインモジュール
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
電源電圧(V)DC12~24(11~26.4V)許容電源立ち上がり時間 :100ms 以下 消費電力(W)2.0+接続されるモジュールの合計電力 突入電流(A)10A以下(モジュール最大接続時)(10ms ) 逆接続対策:ヒューズ溶断(5A ヒューズを内部に搭載) インターフェースRS-232C(EIA-232C 準拠) ボーレート2400/9600/19200/38400 bps(ディップスイッチにて設定) リンク数最大16台(カウンタモジュール総合計64台) ケーブル長(m)リンク間:最大10 入力信号全チャンネルリセット、全チャンネルポーズ、全チャンネルスタート/ラッチ、全チャンネルデータ出力 トリガ 出力信号総合アラーム モジュールカウンタ:MG20A-DK、MG20A-DG、MG20A-DT (混在接続が可能 最大16台まで)、I/F:MG30-B1、MG30-B2 仕様【通信部】データ長:7/8bit(ディップスイッチにて設定)、ストップビット:1/2bit(ディップスイッチにて設定)、パリティ:なし/ODD/EVEN(ディップスイッチにて設定)、デリミタ:CR/CR+LF(ディップスイッチにて設定)
1個
33,980 税込37,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング