「最大測定長(mm)」から絞り込む
20~50未満(1)
50~100未満(1)
100~200未満(1)
縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛です。
読みやすい階段状目盛です。
サビに強いステンレス材です。
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途機械や治具の奥行き測定に
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
ピッチ(mm)目盛:上下段1
目盛上下段cm目
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.15
ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダです。
用途ハイトゲージのダイヤルインジケータホルダとして
適合機種VHK-20KDS、VHK-30KDS、VHK-15、VHK-20、VHK-30、VHK-60
アーム長さ(mm)60
取付径(Φmm)6、8、アリ溝
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
SB-100G用のロックアーム一式です。
用途SB-100G用のロックアーム一式として
適合機種SB-100G
ねじ径M8×P1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
NGの範囲が視覚的に分かりやすいので、量産での検査工程などに効果的。メモ用シール、短針用シール、アラートポイントの設定などに便利な矢印シール。
用途寸法検査のOK/NG判定を色で判定できるシールです。
付属品Rt-h(強粘再剥離)10枚入
材質ポビック透明#100
シール径(Φmm)(長針用)51.5、(短針用)10
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
MB-7用の一式です。
用途MB-7用の一式として
適合機種MB-7
ねじ径M5×P0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
ダイヤルインジケータ用の測定子です。
ロング測定子タイプです。
高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
用途ダイヤルインジケータ用の測定子として
ねじ径M1.6×P0.35
仕様●適用機種:WTI-8038RL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ダイヤルゲージにお好みの測定子を取り付けて、深穴、溝部など特殊な測定が可能です。
お使いのダイヤルゲージの先端に取り付け、ピンゲージや各種ニードル、平行ピンなどを固定することで、ダイヤルゲージの測定子を様々な形状に変更することができます。
用途ダイヤルゲージの先端に取り付け、用途に合わせた測定子の変更に
仕様●取付可能測定子径(mm):Φ0.5-1.4●取付ねじサイズ:M2.5×P0.45●測定子差込穴深さ(mm):18
アズワン品番65-2725-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ダイヤルインジケータ用の測定子です。
高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。
用途ダイヤルインジケータ用の測定子として
デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダです。
用途デジタルハイトゲージVH-60D、VHS-30D、VHS-60D専用のダイヤルインジケータホルダとして
適合機種VH-60D、VHS-30D、VHS-60D
アーム長さ(mm)60
取付径(Φmm)6、8、アリ溝
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
基準位置を2μm以内で検出できる高精度芯出しバーです。
精度の基となる作動面はラップ仕上です。
汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに便利です。
加工物端面に測定子を当てるだけで簡単に位置決めができます。
用途高精度の×、Y芯出しバーに
繰返し精度(μm)±2
シャンク径(mm)10
適正回転数(min-1)450-600
SB-80F用のフレキシブル主柱一式です。
用途SB-80F用のフレキシブル主柱一式として
適合機種SB-80F
ねじ径M8×P1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
フライス盤やボール盤などの加工機のドリルチャックに取り付け、吊り下げて使用する芯出し用のチャックアームです。別売のダイヤルゲージやダイヤルインジケータなどの測定器を取り付けることにより、平行、垂直、内径、外径の芯出しが可能です。先端には、アリ溝とΦ6、Φ8のステム取付穴があります。クランプ部の先端角度を微調整できる微調整ノブ付です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として
仕様アーム、クランプ長(mm):200(65+48+87)、クランプ微動送り角度(°):0~10
材質本体:アルミ
シャンク長(mm)40
本体質量(g)200
シャンク径(mm)Φ8
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×240×40
1個
¥10,880
税込¥11,968
3日以内出荷
偏心度測定システム用昇降タイプの測定保持具です。長いワークや段付きワークの測定に最適です。高さ調整が簡単な微動送り付です。ベース部にON/OFF切替可能なマグネット付です。
用途偏心度測定システムの測定保持具として
仕様微動送り上下ストローク(mm):2.5以上、高さ設定範囲(mm):73±8
適合機種、適用機種1:ROG-221S、223S、225S、適用機種2:ROG-351S、353S、355S、適用機種3:ROG-101S、103S、105S、適用機種4:ROG-251SM
材質本体:アルミ、ローラー:ステンレス
本体質量(g)400
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×94×83
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
モーター駆動により連続的な振れ測定が可能です(モーター駆動/手動の切替可能)。
モーター駆動時、ワークの回転速度の調整、正転逆転の切替ができます。
簡単にベルトを緩めることができ、手動でハンドルを回転させることができます。
フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
精度(μm)2-3.5以内
外径(Φmm)測定可能:4-30
測定長(mm)5-80
形状測定可能:円筒状
ベース寸法(mm)250×240
ローラ形式スリットローラー
キャリア無
電源電圧(V)AC100-240
電源周波数(Hz)50/60
消費電力(W)最大5
速度設定メインローラー:5.5-9.5min-1
ローラー外径(Φmm)メイン:21.9
電源コード(m)1.5
材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼
付属品アルミケース、ACアダプタ(AC100V-240V)
本体質量(g)10000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×265
アズワン品番65-2724-58
1個
¥399,800
税込¥439,780
44日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
ワーク前方、後方の2点同時測定が可能です。
キャリアの位置決め用ストッパー搭載で、繰り返し同じ位置での測定が可能です。
スリットローラーです。
ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
精度(μm)2-3.5以内
外径(Φmm)測定可能:4-30
測定長(mm)5-80
形状測定可能:円筒状
ベース寸法(mm)236×185
ローラ形式スリットローラー
キャリアシャフトキャリア
材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼
付属品アルミケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×205×190
本体質量(g)6300
アズワン品番65-2724-57
1個
¥359,800
税込¥395,780
44日以内出荷
ダイヤルインジケータ用の測定子です。
ロング測定子タイプです。
高い耐摩耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。
用途ダイヤルインジケータ用の測定子として
ねじ径M1.6×P0.35
仕様●適用機種:WTI-8038WL
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。
Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
キャリア無
ベースクランプベース
仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ローラー:スリットローラー(小径用)
アズワン品番65-2724-54
1台
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。
Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
位置決めの際に滑らかな移動が可能なキャリア付です。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:リニアキャリア
アズワン品番65-2724-56
1台
¥299,800
税込¥329,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。
Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリア
アズワン品番65-2724-53
1台
¥299,800
税込¥329,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。
Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
キャリア無
仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)
アズワン品番65-2724-52
1台
¥269,800
税込¥296,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
コンパクトで場所を取らないショートベースです。
Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリア
アズワン品番65-2724-51
1台
¥299,800
税込¥329,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
コンパクトで場所を取らないショートベースです。
Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
キャリア無
仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)
アズワン品番65-2724-50
1台
¥259,800
税込¥285,780
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムで滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
測定ワーク長さ300mmまで対応できる長尺測定タイプです。
フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
ローラースリットローラー
キャリア無
仕様●タイプ:長尺測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ4-30●測定可能長さ(mm):5-300●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):580×190
1台
¥389,800
税込¥428,780
46日以内出荷
ダイヤルインジケータ用の測定子です。
高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。
用途ダイヤルインジケータ用の測定子として
適合機種WTI-2030W、WTI-2038W
ねじ径M1.6×P0.35
RoHS指令(10物質対応)対応
溝の底部や大歯車など、測定スペースが限られている狭い空間での測定用の測定子です。
用途コンハードの測定子として
適合機種LHT-400
測定子DL型
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
DET-234S2用の測定子です。
用途DET-234S2用の測定子として
適合機種DET-234S2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
DET-234S1用の測定子です。
用途DET-234S1用の測定子として
適合機種DET-234S1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバです。
先端超硬チップ付です。
用途デジタルハイトゲージVH-60D専用のスクライバとして
先端超硬チップ付として
適合機種VH-60D
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
1.5mmピン測定子(先端:フラット/2個セット)
用途ベンチテーブルBT-10-SET用
全長(mm)14(Φ1.5×6+Φ2×8)
質量(g)0.5
主要材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
用途ベンチテーブルBT-10-SET用
主要材質超硬
全長(mm)14
取付部Φ1.5mm
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。
Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)0~40
測定対象外径:Φ4~30mm、長さ:5~80mm、形状:円筒状、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さであること
精度(μm)2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)
保管温度(℃)-10~50
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。