測定子/補助用品 :「形状測定」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新潟精機(SK)ダイヤルゲージアタッチメント
エコ商品
ダイヤルゲージにお好みの測定子を取り付けて、深穴、溝部など特殊な測定が可能です。 お使いのダイヤルゲージの先端に取り付け、ピンゲージや各種ニードル、平行ピンなどを固定することで、ダイヤルゲージの測定子を様々な形状に変更することができます。
用途ダイヤルゲージの先端に取り付け、用途に合わせた測定子の変更に 仕様●取付可能測定子径(mm):Φ0.5-1.4●取付ねじサイズ:M2.5×P0.45●測定子差込穴深さ(mm):18 アズワン品番65-2725-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 ワーク前方、後方の2点同時測定が可能です。 キャリアの位置決め用ストッパー搭載で、繰り返し同じ位置での測定が可能です。 スリットローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に 精度(μm)2-3.5以内 外径(Φmm)測定可能:4-30 測定長(mm)5-80 形状測定可能:円筒状 ベース寸法(mm)236×185 ローラ形式スリットローラー キャリアシャフトキャリア 材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼 付属品アルミケース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×205×190 本体質量(g)6300 アズワン品番65-2724-57
1個
359,800 税込395,780
44日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 モーター駆動により連続的な振れ測定が可能です(モーター駆動/手動の切替可能)。 モーター駆動時、ワークの回転速度の調整、正転逆転の切替ができます。 簡単にベルトを緩めることができ、手動でハンドルを回転させることができます。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に 精度(μm)2-3.5以内 外径(Φmm)測定可能:4-30 測定長(mm)5-80 形状測定可能:円筒状 ベース寸法(mm)250×240 ローラ形式スリットローラー キャリア 電源電圧(V)AC100-240 電源周波数(Hz)50/60 消費電力(W)最大5 速度設定メインローラー:5.5-9.5min-1 ローラー外径(Φmm)メイン:21.9 電源コード(m)1.5 材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼 付属品アルミケース、ACアダプタ(AC100V-240V) 本体質量(g)10000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×265 アズワン品番65-2724-58
1個
399,800 税込439,780
44日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 測定ワーク外径Φ110mmまで対応できる大径測定タイプです。 丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に ローラーフラットローラー キャリア 仕様●タイプ:大径測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ10-110●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):300×160
1台
289,800 税込318,780
46日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムで滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 測定ワーク長さ300mmまで対応できる長尺測定タイプです。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に ローラースリットローラー キャリア 仕様●タイプ:長尺測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ4-30●測定可能長さ(mm):5-300●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):580×190
1台
389,800 税込428,780
46日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 位置決めの際に滑らかな移動が可能なキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に 仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:リニアキャリア アズワン品番65-2724-56
1台
299,800 税込329,780
46日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に キャリア 仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用) アズワン品番65-2724-52
1台
269,800 税込296,780
46日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に キャリア 仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用) アズワン品番65-2724-50
1台
259,800 税込285,780
46日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に キャリア ベースクランプベース 仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ローラー:スリットローラー(小径用) アズワン品番65-2724-54
1台
259,800 税込285,780
46日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に 仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリア アズワン品番65-2724-53
1台
299,800 税込329,780
46日以内出荷

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に 仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリア アズワン品番65-2724-51
1台
299,800 税込329,780
46日以内出荷

偏心度測定システム 新潟精機(SK) 動画あり
インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。 Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
付属品収納ケース 使用温度範囲(℃)0~40 測定対象外径:Φ4~30mm、長さ:5~80mm、形状:円筒状、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さであること 精度(μm)2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時) 保管温度(℃)-10~50
1台
179,800 税込197,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング