絞り込み
測定力(N)
ブランド
- elcometer(3)
- I-TOOL(1)
- INSIZE(インサイズ)(5)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(466)
- Peacock(尾崎製作所)(90)
- PROCHI(プロチ)(4)
- SK(新潟精機)(38)
- TESA[測定用品](119)
- TRUSCO(1)
- エスコ(4)
- シンワ測定(3)
- ジロー(3)
- テクロック(182)
- ノガ(6)
- ベイカー(BAKER)(1)
- マグネスケール(8)
- マール社(7)
- 小野測器(3)
- 東京精密(9)
「最大測定長(mm)」から絞り込む

高速ラッチモジュール
マグネスケール¥64,980税込¥71,4781台3日以内出荷拡張性に優れたLT80用多軸計測モジュール。 高精度デジタルゲージDKシリーズとDTシリーズ(MT経由)が最大32軸まで接続可能。 DINレールマウントによる簡単設置。 高速ラッチ機能(市販のロータリーエンコーダやリニアエンコーダを接続することで、角度や位置に同期した動的測定が最大16軸まで可能。 (EIA-422準拠)/指定した角度毎や直線距離で一定間隔毎に測長データをラッチしてLT80に保存)仕様データラッチ間隔(μs):100(測定データの取得のみ)/400(原点操作/演算機能/コンパレータ機能/Max/Min/P-P等/全ての機能が使用可能)、A/B信号入力最小位相差(ns):50消費電力(W)2.0以下(エンコーダ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源接続エンコーダ用:DC5V/500mA(Max)アラーム入力応答周波数超過/エンコーダ未接続/断線エンコーダ信号A/B/原点・電圧差動型ラインレシーバ(EIA-422準拠)
偏心度測定システム モーター付
SK(新潟精機)¥399,800税込¥439,7801個46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 モーター駆動により連続的な振れ測定が可能です(モーター駆動/手動の切替可能)。 モーター駆動時、ワークの回転速度の調整、正転逆転の切替ができます。 簡単にベルトを緩めることができ、手動でハンドルを回転させることができます。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に付属品アルミケース、ACアダプタ(AC100V-240V)材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼形状測定可能:円筒状消費電力(W)最大5外径(Φmm)測定可能:4-30本体質量(g)10000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×265電源コード(m)1.5電源電圧(V)AC100-240精度(μm)2-3.5以内ベース寸法(mm)250×240電源周波数(Hz)50/60測定長(mm)5-80ローラー外径(Φmm)メイン:21.9アズワン品番65-2724-58速度設定メインローラー:5.5-9.5min-1キャリア無ローラ形式スリットローラー
偏心度測定システム ダブルキャリアタイプ
SK(新潟精機)¥359,800税込¥395,7801個46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 ワーク前方、後方の2点同時測定が可能です。 キャリアの位置決め用ストッパー搭載で、繰り返し同じ位置での測定が可能です。 スリットローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に付属品アルミケース材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼形状測定可能:円筒状外径(Φmm)測定可能:4-30本体質量(g)6300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×205×190精度(μm)2-3.5以内ベース寸法(mm)236×185測定長(mm)5-80アズワン品番65-2724-57キャリアシャフトキャリアローラ形式スリットローラー![ニップル 角度付 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413424-220719-04.jpg)
ニップル 角度付
TESA[測定用品]¥22,980税込¥25,2781個52日以内出荷適合GT22/271/28/42/44/611/62-GTL211/22-491用、カップリングネジM4:Φ4.7/2mmチューブ(03540405)![GT21/22用ジャバラゴム ビトン TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413388-220719-04.jpg)
GT21/22用ジャバラゴム ビトン
TESA[測定用品]¥6,698税込¥7,3681個52日以内出荷セーフティーリング・ワッシャー付き完全セット適合GT21/GT22/GTL21/GTL211/GTL22/490/491用![GT21/22用ジャバラゴム ニトリル TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413388-220719-04.jpg)
GT21/22用ジャバラゴム ニトリル
TESA[測定用品]¥4,998税込¥5,4981個52日以内出荷セーフティーリング・ワッシャー付き完全セット適合GT21/GT22/GTL21/GTL211/GTL22/490/491用
ダイヤルインジケータ用ルビー球測定子
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ダイヤルインジケータ用の測定子です。 ロング測定子タイプです。 高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。用途ダイヤルインジケータ用の測定子として仕様●適用機種:WTI-8038RLねじ径M1.6×P0.35RoHS指令(10物質対応)対応
コンハード用D型測定子
SK(新潟精機)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷コンハード用のD測定子です。用途コンハード用のD測定子として仕様●適用機種:LHT-300D、LHT-400、LHT-400plus
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥259,800税込¥285,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ローラー:スリットローラー(小径用)ベースクランプベースアズワン品番65-2724-54キャリア無
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥299,800税込¥329,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 位置決めの際に滑らかな移動が可能なキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:リニアキャリアアズワン品番65-2724-56
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥299,800税込¥329,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリアアズワン品番65-2724-53
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥269,800税込¥296,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)アズワン品番65-2724-52キャリア無
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥299,800税込¥329,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリアアズワン品番65-2724-51
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥259,800税込¥285,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)アズワン品番65-2724-50キャリア無
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥289,800税込¥318,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 測定ワーク外径Φ110mmまで対応できる大径測定タイプです。 丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:大径測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ10-110●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):300×160キャリア無ローラーフラットローラー
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥389,800税込¥428,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムで滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 測定ワーク長さ300mmまで対応できる長尺測定タイプです。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:長尺測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ4-30●測定可能長さ(mm):5-300●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):580×190キャリア無ローラースリットローラー
ベイカー ロング測定子付テストインジケーター タイプ302
ベイカー(BAKER)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷切換レバーのない一般的なノークラッチタイプです。 測定子の運動方向にかかわらず、指針は常に右回転しますので、測定の能率が向上します。 実測値データ付の検査成績書が付いています。 宝飾用軸受石やスイス製精密ベアリングを採用しているので、よりスムーズな操作性があります。 頑強な真鍮ボディにより、プラスチック製の他社製品と比べてより強度を増しています。 頑丈でしかも繊細なゲージであるため、工場などのワークショップでの使用に適しています。 DIN及びJISの規格に準じています。測定範囲(mm)0.8目量(mm)0.1外枠径(mm)29目盛仕様0-40-0アズワン品番65-1976-77
(JFC-)3Dタスター用 ロングスタイラス
PROCHI(プロチ)¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷3Dタスター用ロングスタイラス、絶縁セラミック製。絶縁セラミック製のスタイラスです。ロングタイプです。長さ(mm)72先端径(mm)6
(JFC-)3Dタスター用 ショートスタイラス
PROCHI(プロチ)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷3Dタスター用ショートスタイラス、絶縁セラミック製。絶縁セラミック製のスタイラスです。ショートタイプです。長さ(mm)33先端径(mm)3
ダイヤルインジケータ用超硬球測定子
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ダイヤルインジケータ用の測定子です。 高い耐磨耗性、高硬度でキズがつかない、熱膨張係数が小さい超硬球です。用途ダイヤルインジケータ用の測定子として適合機種WTI-2030W、WTI-2038Wねじ径M1.6×P0.35RoHS指令(10物質対応)対応
ラップ装置セット
SK(新潟精機)¥339,800税込¥373,7801個翌々日出荷モーター内臓で簡単に作業が行えます。用途ベンチテーブルの測定子を交換したときや磨耗したときの測定子の平行出しに定格消費電力(W)18出力電圧(V)DC8.5定格入力電圧(V)AC100平行度(μm)ラップブロック:2以下出力電流(mA)100
コンハード用DL型測定子
SK(新潟精機)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷溝の底部や大歯車など、測定スペースが限られている狭い空間での測定用の測定子です。用途コンハードの測定子として適合機種LHT-400測定子DL型
Sラインテストインジケータ 測定子
SK(新潟精機)¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷DET-234S2用の測定子です。用途DET-234S2用の測定子として適合機種DET-234S2RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルインジケータ用ルビー球測定子
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ダイヤルインジケータ用の測定子です。 高い耐磨耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。用途ダイヤルインジケータ用の測定子として








![狭幅測定面付測定子 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413668-220719-02.jpg)
![円筒状測定面付測定子 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413659-220719-02.jpg)
![フラット測定面付測定子 スチール TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413643-220719-04.jpg)
![フラット測定面付測定子 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413634-220719-04.jpg)
![センタリングホルダー TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413503-220719-02.jpg)
![ステム 8° 12mm TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413494-220719-04.jpg)
![ステム TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413485-220719-04.jpg)
![シャンク L=90mm TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413467-220719-02.jpg)
![シャンク L=125mm TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413458-220719-02.jpg)
![シャンク TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413433-220719-02.jpg)
![ニップル 角度付 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413424-220719-04.jpg)
![GT27用ジャバラゴム ビトン TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413388-220719-04.jpg)
![GT31用Φ3測定子 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85413363-220719-04.jpg)