絞り込み
測定力(N)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 測定子/補助用品

953件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定長(mm)」から絞り込む
  • フットスイッチ用接続ケーブルタイプG Mitutoyo(ミツトヨ)

    フットスイッチ用接続ケーブルタイプG

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様データスイッチ:無ケーブルフットスイッチ用RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ平形ストレート防水タイプ
  • ダイヤルゲージ用保護フィルム SK(新潟精機)

    ダイヤルゲージ用保護フィルム

    SK(新潟精機)
    ¥459税込¥505
    1個
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージの目盛カバーの傷、割れを防止する保護フィルムです。
    用途ダイヤルゲージ目盛カバーの傷、割れの防止に材質シール:PET入数(枚)2本体寸法(mm)W42×H0.23×D42外径(Φmm)シール:42本体質量(g)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetoothアダプター Peacock(尾崎製作所)

    Bluetoothアダプター

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    31日以内出荷
  • スピンドル引上げレバー Peacock(尾崎製作所)

    スピンドル引上げレバー

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    取付方式PDN-21
  • 防油型用測定子 Peacock(尾崎製作所)

    防油型用測定子

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    寸法L(mm)12
  • レリーズ Peacock(尾崎製作所)

    レリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
  • ZS-799 LT-354用標準測定子 テクロック

    ZS-799 LT-354用標準測定子

    テクロック
    ¥849税込¥934
    1個
    24日以内出荷
  • TM34、TM35系標準測定子 テクロック

    TM34、TM35系標準測定子

    テクロック
    ¥389税込¥428
    1個
    9日以内出荷
  • 測定子 球状 超鋼 902H マール社

    測定子 球状 超鋼 902H

    マール社
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    24日以内出荷
  • 測定子 平面 超鋼 903H マール社

    測定子 平面 超鋼 903H

    マール社
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    24日以内出荷
  • ボール測定子 超鋼 906H マール社

    ボール測定子 超鋼 906H

    マール社
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    24日以内出荷
  • 測定子 くさび形状 905 マール社

    測定子 くさび形状 905

    マール社
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    24日以内出荷
  • 測定子 平面 普通鋼 903 マール社

    測定子 平面 普通鋼 903

    マール社
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    24日以内出荷
  • 測定子 円錐形状 904 マール社

    測定子 円錐形状 904

    マール社
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    24日以内出荷
  • 測定子 球状 普通鋼 902 マール社

    測定子 球状 普通鋼 902

    マール社
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    24日以内出荷
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
    仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬フラット測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬フラット測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    ワークの測定面が球面を持つ場合に便利です。
    先端径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB761
  • ボールスタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボールスタイラス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    輪郭形状測定機/SV-C4500CNC用スタイラス
    適合アームNO.:AB-31、AB-32適合機種コントレーサ/CV-3000CNC、CV-4000CNC、SV-C3000CNC、SV-C4000CNC、CV-3100シリーズ、CV-4100シリーズ、SV-3100シリーズ、SV-4100シリーズ長さ(mm)20先端ボール径(mm)1先端材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354904
  • スラストステム Mitutoyo(ミツトヨ)

    スラストステム

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア駆動ユニツト Mitutoyo(ミツトヨ)

    エア駆動ユニツト

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    適合範囲測定範囲10mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADE230
  • 超硬フラット Φ4.5 Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬フラット Φ4.5

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    材質超硬平面度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB755
  • 専用スパナ Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用スパナ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    適合範囲測定範囲10mm用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB683
  • 締め付けナット Mitutoyo(ミツトヨ)

    締め付けナット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥649税込¥714
    1個
    4日以内出荷
    仕様詳細タイプ:締付ナットRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB682
  • 外部ゼロセツトボツクス(3軸 Mitutoyo(ミツトヨ)

    外部ゼロセツトボツクス(3軸

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番936553
  • 外部ロード フツトスイツチ Mitutoyo(ミツトヨ)

    外部ロード フツトスイツチ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番965004
  • 超硬フラット Φ25 Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬フラット Φ25

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷
    材質超硬平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21AZB762
  • 出力コネクタ(セット)/ESカウンタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    出力コネクタ(セット)/ESカウンタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    種類I/O出力コネクタRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB440
  • スラストステム Mitutoyo(ミツトヨ)

    スラストステム

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1個
    欠品中
    仕様詳細タイプ:スラストステムRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB681
  • 締め付けナット Mitutoyo(ミツトヨ)

    締め付けナット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    仕様詳細タイプ:締付ナットRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB692
  • 延長アダプタ/デジマチックケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    延長アダプタ/デジマチックケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    適合デジマチック用RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADF640
  • スラストステムセット/LGF-125・150L Mitutoyo(ミツトヨ)

    スラストステムセット/LGF-125・150L

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    適合機種542-182RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADB690
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    当日出荷
    ID-F~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Fの各種機能設定を行うことができます。表示部は330°回転でき、ID-Fを横向きや斜め向きで使用する際も数字やバーの視認性、操作性を損ないません。公差判定機能を搭載、許容値から外れるとバックライトが赤く発光します。デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。文字の高さは従来の8.5 mmから11 mmに拡大(約1.5倍)、「大型文字」表示です。外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。最小表示量は0.5 μm(0.0005 mm)、指示誤差も0.0025 mm相当で高精度が要求される場面にも適応します。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
    仕様●測定姿勢:水平横姿勢●測定子取付部:M2.5×0.45測定範囲(mm)25.4最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最大1.8繰返し精度(mm)0.002(MPEr)機能入力機能:デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ戻り誤差(mm)0.002(MPEh)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番543-851全測定範囲行き指示誤差(mm)0.0025
  • ユニバーサルホルダー▽ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ユニバーサルホルダー▽

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    ユニバーサルホルダ(ねじ付き)ポケット形テストインジケータのステム取り付け穴に取り付けて、首を自由に回転させることができるホルダです。したがって、フライス盤などで、加工物の取り付け、芯出しに利用できます。また、不意に受ける衝撃から、テストインジケータを保護する役目も果たします。
    タイプアリ溝付きRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21CZA230
  • リニヤスケール用カウンター(174-185 Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤスケール用カウンター(174-185

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1個
    欠品中
    フライス盤、錠盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。小形化・軽量化を実現しました。外部インタフェースしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。
    出力(オプション)RS-232C最小表示量(mm)(パラメータにより変更可能)AT100シリーズ接続時:0.05~0.0001、AT715接続時:0.01~0.001外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×70×167電源電圧(V)AC100~240(50/60 Hz)表示桁数メイン表示:符号を含む9桁表示、サブ表示:操作・座標8桁表示軸数表示軸数:3軸RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番174-185
  • 工具顕微鏡 Mitutoyo(ミツトヨ)

    工具顕微鏡

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥649,800税込¥714,780
    1個
    5日以内出荷
    新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッドMHD-50MBを装着することで、簡単デジタル測定が可能です。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。
    仕様合焦方式:手動(粗動)、検出装置:マイクロメータヘッド、角度目盛:最小目盛1°/回転角度360°/最小読取値6′(バーニヤ)/ゼロ位置調整可能寸法(mm)載物台(上面):240×152、合焦部:測定物最大高さ107測定範囲(mm)載物台:100×50(セラブロック50mm併用の場合)最小表示量(mm)マイクロメータヘッドの仕様による(MHD-50MBの場合0.001)最大積載量(kg)載物台(ガラス上面):5照明装置透過照明装置:無階段ボリューム調光/白色LED光源/グリーンフィルタ付、反射照明装置:単燈斜めタイプ/無階段ボリューム調光/白色LED光源像正立正像鏡筒形式単眼(附視角60°)付有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):154×96RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)(マイクロメータヘッドMHD-50MB):50ミツトヨ品番176-819対物レンズ(倍)標準付属:2(作動距離67mm)接眼レンズ(倍)標準付属:15(視野数13)
  • 外部拡張ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    外部拡張ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷
    KAカウンタのRS-232C出力と接続する事により、外部ゼロセットボックス、外部ロードボックス、外部ロードフットスイッチが使用できます。また、RS-232C出力と併用することができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ACF941
  • RSリンク接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    RSリンク接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷
    適合デジマチック用長さ(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番02ADD950
  • AT715用延長ケーブル7M Mitutoyo(ミツトヨ)

    AT715用延長ケーブル7M

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)7RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAB674C
測定子/補助用品