絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.01(2)
最大測定長(mm)
- 20~50未満(2)
測定力(N)
- 2.2
- 0.4(1)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.2(4)
- 1.22(1)
- 1.4(3)
- 1.5(42)
- 1.8(6)
- 2(7)
- 2.3(1)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 3.5(10)
- 4(1)
- 5(9)
- 10(1)
- 29(1)
- 測定力(N)をもっと見る
校正証明書
- -(2)
- 付き(2)
ブランド
- テクロック(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ダイヤルゲージとは、平面のわずかな変位をとらえ目盛りに表示します。この測定原理を応用した計測器が、ダイヤルゲージ応用測定器です。配管を挟み込んで外形を測定することや、管の厚みを測定する応用品のほか、紙の厚さのように物の厚みを測定する計測器があります。表示方法も全面に大きな目盛り版のあるアナログ式に対し、数値で示す機器がデジタル式。オプションでプリンターの接続が可能です。セット式のシリンダーゲージは、寸法の異なる測定器具を取り付けることで、内径が異なる内筒の寸法を測定できます。異なる内径のシリンダーを組み合わせ、1つにしたシリンダーの内径の測定には最適です。
商品豆知識

ダイヤルシックネスゲージ
テクロック¥41,980~税込¥46,178~1台ほか当日出荷から21日以内出荷0.01mm-20mm中形タイプダイヤルシックネスゲージ種別ダイヤル材質測定子、アンビル:セラミック目量(mm)0.01目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5