絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.01(1)
最大測定長(mm)
- 10~20未満(1)
測定力(N)
- 2.3
- 0.4(1)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.1(1)
- 1.2(4)
- 1.22(1)
- 1.4(3)
- 1.5(42)
- 1.8(6)
- 2(7)
- 2.2(2)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 3.5(10)
- 4(1)
- 5(9)
- 10(1)
- 29(1)
- 測定力(N)をもっと見る
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
ブランド
- テクロック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ダイヤルゲージとは、平面のわずかな変位をとらえ目盛りに表示します。この測定原理を応用した計測器が、ダイヤルゲージ応用測定器です。配管を挟み込んで外形を測定することや、管の厚みを測定する応用品のほか、紙の厚さのように物の厚みを測定する計測器があります。表示方法も全面に大きな目盛り版のあるアナログ式に対し、数値で示す機器がデジタル式。オプションでプリンターの接続が可能です。セット式のシリンダーゲージは、寸法の異なる測定器具を取り付けることで、内径が異なる内筒の寸法を測定できます。異なる内径のシリンダーを組み合わせ、1つにしたシリンダーの内径の測定には最適です。
商品豆知識

ダイヤルパイプゲージ
テクロック¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から21日以内出荷パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。仕様突上ショック緩和装置付、アンビル固定式質量(g)145タイプパイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)2.3以下目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ3.5球状測定子形状(mm)Φ2.5平精度(μm)15RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±15