絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.01(2)
  • 0.05(1)
最大測定長(mm)
  • 20~50未満(3)
  • 50~100未満(2)
  • 100~200未満(2)
測定力(N)
  • 3
  • 0.4(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(4)
  • 1.22(1)
  • 1.4(3)
  • 1.5(42)
  • 1.8(6)
  • 2(7)
  • 2.2(2)
  • 2.3(1)
  • 2.5(2)
  • 3.5(10)
  • 4(1)
  • 5(9)
  • 10(1)
  • 29(1)
校正証明書
  • -(2)
  • 付き(3)
ブランド
  • テクロック(2)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤルゲージとは、平面のわずかな変位をとらえ目盛りに表示します。この測定原理を応用した計測器が、ダイヤルゲージ応用測定器です。配管を挟み込んで外形を測定することや、管の厚みを測定する応用品のほか、紙の厚さのように物の厚みを測定する計測器があります。表示方法も全面に大きな目盛り版のあるアナログ式に対し、数値で示す機器がデジタル式。オプションでプリンターの接続が可能です。セット式のシリンダーゲージは、寸法の異なる測定器具を取り付けることで、内径が異なる内筒の寸法を測定できます。異なる内径のシリンダーを組み合わせ、1つにしたシリンダーの内径の測定には最適です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤルシックネスゲージ Peacock(尾崎製作所)ダイヤルシックネスゲージPeacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
47,980税込52,778
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
内側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック内側 ダイヤルキャリパゲージテクロック
37,980税込41,778
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm)0.01測定力(N)3以下使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。タイプ替測定子交換タイプ指示範囲(mm)2裏ぶた仕様平裏ぶた指示誤差(μm)±20
一回転未満キャリパゲージ テクロック一回転未満キャリパゲージテクロック
36,980税込40,678
1個ほか
9日以内出荷から30日以内出荷
目量(mm)0.01測定力(N)3以下指示範囲(mm)1.4指示誤差±20μm
ダイヤルゲージ応用測定器