ダイヤルゲージ応用測定器 :「ミツトヨ 測定子」の検索結果
関連キーワード
測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。
測定子の先端に超硬合金を使用しています。
測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。
継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ547
適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。
測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く)
ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm)Φ10フラット
測定子(mm)Φ10フラット
平行度(μm)測定子・アンビル5以下
シリーズ7
アンビルΦ10フラット
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B
質量(g)245
測定範囲(mm)0~10
シリーズ547
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
測定子(mm)Φ10フラット
差込深さ(mm)30
平行度(μm)10以下(測定子・アンビル)
アンビル(mm)Φ10フラット
アンビルΦ10フラット
指示誤差(μm)±20
適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)
平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。
球面測定子付き
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B
質量(g)265
測定範囲(mm)0~10
シリーズ547
電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用)
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
表示6桁LCD、符号
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.0005mm機種のみ)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330゜)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
差込深さ(mm)30
電池寿命(時間)アンビル連続使用で約2700
移動量(mm)(アンビル)12
指示誤差(μm)±20
電池寿命(年)通常使用で約2.5
適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)30
移動量(mm)アンビル:12
指示誤差(μm)±20
測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。
測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
指示の安定度2μm
広範囲精度(μm)5
隣接精度2μm
アンビル9本
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)30
移動量(mm)アンビル:12
指示誤差(μm)±20
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)30
移動量(mm)アンビル:12
指示誤差(μm)±20
1セット
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)30
移動量(mm)アンビル:12
指示誤差(μm)±20
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)30
移動量(mm)アンビル:12
指示誤差(μm)±20
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)30
移動量(mm)アンビル:12
指示誤差(μm)±20
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)。平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。球面測定子付き
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
差込深さ(mm)30
移動量(mm)アンビル:12
指示誤差(μm)±20
測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するために測定針を利用しています。テーパーをつけてある測定針が、測定子(球を2つに割った形状)をいつも押し広げていて、測定子が押しつぼめられると、測定針が押し上げられ、ダイヤゲージにその移動量が指示されます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ526
丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1
差込深さ(mm)30
平行度(μm)測定子とアンビル:10
指示誤差(μm)±20
丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1
差込深さ(mm)30
平行度(μm)測定子とアンビル:10
指示誤差(μm)±20
丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1
差込深さ(mm)30
平行度(μm)測定子とアンビル:10
指示誤差(μm)±20
1セット
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1
差込深さ(mm)30
平行度(μm)測定子とアンビル:10
指示誤差(μm)±20
丸ものの細溝測定に最適です。
測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B
質量(g)260
測定範囲(mm)0~10
シリーズ547
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
寸法(幅W×厚さ)(mm)6.5×1(測定子とアンビル)
差込深さ(mm)30
平行度(μm)10(測定子・アンビル)
アンビル(mm)幅6.5×厚さ1
指示誤差(μm)±20
丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1
差込深さ(mm)30
平行度(μm)測定子とアンビル:10
指示誤差(μm)±20
丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1
差込深さ(mm)30
平行度(μm)測定子とアンビル:10
指示誤差(μm)±20
丸ものの細溝測定に最適です。測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1
差込深さ(mm)30
平行度(μm)測定子とアンビル:10
指示誤差(μm)±20
丸ものの細溝測定に最適です。
測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)0~10
測定力(N)1.4以下
差込深さ(mm)30
寸法(幅W×厚さ)(mm)(測定子とアンビル)6.5×1
指示誤差(μm)±15
質量(g)220
仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABS
シリーズ7
電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)
表示6桁LCD、符号
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
平行度(μm)(測定子とアンビル)5
電池寿命(時間)連続使用で約7000
電池寿命(年)通常使用で約1.2
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
測定子(mm)アンビル:Φ10フラット
差込深さ(mm)120
平行度(μm)測定子とアンビル:10以下
指示誤差(μm)±20
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。
平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。
球面測定子付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)0~10
測定力(N)1.4以下
差込深さ(mm)30
移動距離(mm)12
指示誤差(μm)±15
質量(g)220
仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABS
シリーズ7
電源ボタン形参加銀電池SR44(No.9388821個)(モニタ用標準付属)
表示6桁LCD、符号
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
機能最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能 f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
電池寿命(時間)連続使用で約7000
移動量(mm)(アンビル)12
電池寿命(年)通常使用で約1.2
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
測定子(mm)アンビル:Φ10フラット
差込深さ(mm)120
平行度(μm)測定子とアンビル:10以下
指示誤差(μm)±20
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
測定子(mm)アンビル:Φ10フラット
差込深さ(mm)120
平行度(μm)測定子とアンビル:10以下
指示誤差(μm)±20
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
測定子(mm)アンビル:Φ10フラット
差込深さ(mm)120
平行度(μm)測定子とアンビル:10以下
指示誤差(μm)±20
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
測定子(mm)アンビル:Φ10フラット
差込深さ(mm)120
平行度(μm)測定子とアンビル:10以下
指示誤差(μm)±20
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
測定子(mm)アンビル:Φ10フラット
差込深さ(mm)120
平行度(μm)測定子とアンビル:10以下
指示誤差(μm)±20
1セット
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
握り下長さが短く、軽量でコンパクトです。測定子およびアンビルに耐久性と耐磨耗性に優れる超硬合金を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
測定範囲(mm)0~10
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
測定子(mm)アンビル:Φ10フラット
差込深さ(mm)120
平行度(μm)測定子とアンビル:10以下
指示誤差(μm)±20
アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。
内径寸法を高精度測定できます。
測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。
グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。
サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。
基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
測定子の有効ストローク(mm)1.6
1
2
次へ
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ応用測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。