ダイヤルゲージ応用測定器 :「マイクロゲージ」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
最小読取値1μmのマイクロメータを基準としたシリンダゲージ専用キャリブレーションテスタです。
シリンダゲージ本体を鉛直に保持するのでたわみの影響による誤差がでません。
測定力による誤差を防ぐため、換えロッド側に押えのセンター軸を設けてあります。
目量(mm)0.001
測定範囲(mm)20
スピンドル端面超硬チップ付
送り精度(μm)±1以下
送り量(mm)0.5/1回転
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ応用測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。