ダイヤルゲージ応用測定器 :「受信機」の検索結果

ダイヤルゲージとは、平面のわずかな変位をとらえ目盛りに表示します。この測定原理を応用した計測器が、ダイヤルゲージ応用測定器です。配管を挟み込んで外形を測定することや、管の厚みを測定する応用品のほか、紙の厚さのように物の厚みを測定する計測器があります。表示方法も全面に大きな目盛り版のあるアナログ式に対し、数値で示す機器がデジタル式。オプションでプリンターの接続が可能です。セット式のシリンダーゲージは、寸法の異なる測定器具を取り付けることで、内径が異なる内筒の寸法を測定できます。異なる内径のシリンダーを組み合わせ、1つにしたシリンダーの内径の測定には最適です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
仕様●最小表示量(mm):1/100●測定範囲(mm):50(25)●指示誤差(μm):±20●測定力(N):1.2以下●測定子(mm):Φ10平●アンビル(mm):Φ10平●差し込み深さ(mm):45●搭載インジケータ:SSI-560 アズワン品番67-5265-62
1台
175,000 税込192,500
欠品中

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信、デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。、Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。、無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure® Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。、TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。、タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。、【用途】、【注意事項】
1台
176,000 税込193,600
5日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)