ダイヤルゲージ応用測定器 :「厚度 計」の検索結果
こんなお得な商品も!

デジタルシクネスゲージ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
デジタル表示なので、数値を素早く読み取れます。スイッチ一つで比較測定ができます。手が大きな人でも入る大きめのハンドル。衝撃から保護する専用ケース付。
用途高精度かつ迅速に厚みや外径の測定ができる測定器
測定範囲(mm)0~10
最小読取値(mm)0.01
測定力(N)1.1以下
寸法(mm)125×100×26
材質(本体)鉄・ステンレス
質量(g)216
径(Φmm)10(アンビル)
電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
最小表示量(mm)0.01
測定子直径(Φmm)10
最大切込深さ(mm)30
平行度(μm)±8(アンビル)
測定子平行度(μm)±8
本体サイズ(mm)125×100×26
オートパワーオフ約5分
特性●デジタル表示で素早く読み取れます。●文字高12mmの読み取りやすい液晶を採用しました。●ZEROセットスイッチで基点を決めて比較測定が出来ます。●ゆったり大きめのハンドルは、大きな手の人でも入る、ゆったりサイズです。●専用ケース付です。
指示誤差(mm)±0.02
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤルゲージ応用測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。