シックネスゲージ (214) カテゴリ: ダイヤルゲージ応用測定器ブランド: テクロックすべて解除
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 9日以内出荷
紙・フィルム。部品などの厚さを挟むだけで簡単に高精度測定できるデジタルシックネスゲージBluetooth内蔵によりアダプタ及びケーブル不要ワンプッシュで測定データをPCやスマートフォンに無線送信できます。
仕様 紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定 質量(g) 380 タイプ 標準タイプ 測定範囲(mm) 12 最小表示量(mm) 1/1000 測定力(N) 1.2以下 最小表示(mm) 0.001 測定子(mm) Φ10平 測定子形状(mm) Φ10平 差込深さ(mm) 30 アンビル(mm) Φ10平 指示誤差(μm) ±3
Bluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロック 51日以内出荷
内径18.5mm以下の小口径測定用ミニインジケータSSI-250を搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75gアナログ表示で基準ゲージとの差がみやすいMINモードで内径の測定最小値をホールドワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 2.9以下 保護等級 IP67 電池 CR2032 繰返し精密度(μm) 4 指示誤差(μm) 9
Bluetoothデジタルノギス テクロック 31日以内出荷
3つの長さをラインナップIP67の防塵防水ワンタッチでBluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
質量(g) 275 測定範囲(mm) 0-300 最小表示量(mm) 0.01 保護等級 IP67 電池 CR2032 指示誤差(mm) ±0.02(0-100)/±0.03(100-300)
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック 51日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定プリント基板測定に便利ミニインジケータ搭載のコンパクトモデルIP67の防塵防水ワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 0.5~0.9±20% 指示誤差(μm) ±20
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック 51日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル1/1000mmの高精度モデルIP67の防塵防水ワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様 継足:なし 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 0.5~0.9±20% 測定子(mm) 針状 ベース寸法(mm) 50×16 指示誤差(μm) ±6
Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック 51日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定コンパクトな測定範囲25mmモデル1/1000mmの高精度モデルワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様 継足:なし 測定範囲(mm) 25 最小表示量(mm) 0.001 測定力(N) 0.65~1.15±20% ベース寸法(mm) 100×16 指示誤差(μm) ±6
Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器 テクロック 51日以内出荷
JIS準拠の幅広いラインナップ安定した静荷重である分銅式の高精度タイプ石定盤で優れた平滑性・耐摩耗性・耐薬品性測定子とアンビルにステンレス鋼採用ワンタッチでBluetooth送信SmartMeasureR Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
浅孔用CDタイプBluetoothデジタルシリンダーゲージ テクロック 51日以内出荷
浅孔や浅孔底面近くの内径測定が容易ミニインジケータSSI-250が搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75gアナログ表示で、基準ゲージとの差が読みやすいMINモードで、内径の測定最小値をホールドワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPC簡単取込み
最小表示量(mm) 0.001 繰返し精密度(μm) 3 有効測定範囲 1.2mm 指示誤差(μm) 8
Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 51日以内出荷
紙・フィルム、部品などの厚さを挟むだけで測定測定範囲50mm、指示範囲25mm(アンビル可動式)IP54の防塵防水ワンタッチで、Bluetooth送信SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
質量(g) 543 測定範囲(mm) 50(25) 最小表示量(mm) 0.01 測定力(N) 1.2以下 測定子(mm) Φ10平 差込深さ(mm) 45 アンビル(mm) Φ10平 指示誤差(μm) ±20
ダイヤルデプスゲージ テクロック 33日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
仕様 ●重量:340g●目量(mm):0.01●測定範囲(10mm):20●指示誤差(μm):±15●測定子形状(mm):Φ3.2銅球●測定力(N):2、2以下●質量(g):340 アズワン品番 65-3590-85
ダイヤルシクネスゲージ テクロック 33日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
ダイヤルデプスゲージ テクロック 33日以内出荷
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか膜厚の測定にも利用できます。測定範囲は5mmから240mm(継足使用)、幅広いワークに対応します。測定子、ベースの特注対応も出来ます。ワークにキズが付きにくい低測定力タイプもあります。リフトレバー(オプション)を装着することが可能です。
ダイヤルシックネスゲージ テクロック 33日以内出荷
紙や小物部品、フィルムなどの厚みをはさむだけで測定できます
仕様 目量(mm):0.01 測定範囲(10mm):10 測定子、アンビル:セラミック製 アズワン品番 65-3590-78
ダイヤルシクネスゲージ テクロック 6日以内出荷 から 33日以内出荷
ダイヤルシックネスゲージは、金属、レンズ、ゴム、プラスチック、紙、フェルト、毛髪、真珠など厚さや径を実寸法で容易に測定できる測定器です
『ダイヤルゲージ』には他にこんなカテゴリがあります シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 18,678 ~ ¥ 16,980 ~
深穴内径測定機 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 103,378 ~ ¥ 93,980 ~
ソトワク Mitutoyo(ミツトヨ) 税込 ¥ 758 ¥ 689 バスケットへ