1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で使い易いです。 Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。 SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込み可能です。 SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。 精密測長に。
仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):0~300●最小表示(mm):0.01●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):19●デプスバー:なし●全長(mm):388●器差(mm):±0.02●電源:CR2032●Bluetooth内蔵●IP67の防塵・防水●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●原産国:スイス●コード番号:243-3760 アズワン品番67-5651-34
1台
113,000 税込124,300
取扱い終了

『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります