Bluetoothデジタルノギス 300

Bluetoothデジタルノギス 300 アズワン

軽量で使い易いです。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込み可能です。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
精密測長に。

仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):0~300●最小表示(mm):0.01●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):19●デプスバー:なし●全長(mm):388●器差(mm):±0.02●電源:CR2032●Bluetooth内蔵●IP67の防塵・防水●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●原産国:スイス●コード番号:243-3760 アズワン品番67-5651-34 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84100189 SSC-850
114,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84100189 SSC-850 65117396 SSC-850 SSC-850 Bluetoothデジタルノギス テクロック 65117396 Bluetoothデジタルノギス テクロック 1個 89,980 税込98,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする