絞り込み
最小表示量(mm)
デプスバー(有・無)
校正証明書
ブランド
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・BIGMAN(ビッグマン)・E-Value・INSIZE(インサイズ)・KANON(中村製作所)・KTC・Mitutoyo(ミツトヨ)・SK11・SK(新潟精機)・TESA[測定用品]・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・アークランドサカモト・エスコ・シンワ測定・テクロック・マグネスケール・マール社・ムラテックKDS・東栄工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
440件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
  • デジタル細溝内測ジョウノギス SK(新潟精機)

    デジタル細溝内測ジョウノギス

    SK(新潟精機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細くなった内側測定用ジョウで細溝の内側測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03タイプデジタル測定範囲(mm)0~150電源CR2032(テスト用付属)デプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジマックス デジタルノギス 0.01mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    デジマックス デジタルノギス 0.01mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    26日以内出荷
    0.01mm単位で測定可能なデジタルノギスです。
    測定範囲(mm)150、6"最小表示量(mm)0.01デプスバーあり
  • デジタルポイントノギス INSIZE(インサイズ)

    デジタルポイントノギス

    INSIZE(インサイズ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
    用途外側・内側・段差・深さ測定仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)236電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
  • デジタルノギス INSIZE(インサイズ)

    デジタルノギス

    INSIZE(インサイズ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    用途外側・内側・段差・深さ測定材質ステンレス電源ボタン電池:CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
  • デジタルフックノギス SK(新潟精機)

    デジタルフックノギス

    SK(新潟精機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 極小のジョウで狭い箇所の内側測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途狭い箇所の内側測定にトラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)195タイプデジタル測定範囲(mm)3~125電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)無ジョウ寸法(mm)4
  • デジタルネックノギスポイント型 SK(新潟精機)

    デジタルネックノギスポイント型

    SK(新潟精機)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途凹部の肉厚などの外径測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)無
  • 管用デジタルノギス SK(新潟精機)

    管用デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 片方のジョウがピン形状の丸棒なのでパイプ、ベアリング、リング形状製品の肉厚測定に大変便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途パイプの肉厚測定などにトラスコ品番161-4949材質/仕上本体:ステンレス質量(g)200タイプデジタル測定範囲(mm)0~150内径(Φmm)4以上(測定可能管)電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付デプスバー(有・無)無ジョウ寸法(mm)46
  • デジタルノギス アークランドサカモト

    デジタルノギス

    アークランドサカモト
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    カーボン仕様の為、軽く、キズを付けにくいです。デジタル式の為、見やすいです。測定範囲が0.1~150mmのコンパクトタイプです。電池入りですが、お試し用となっておりますので、通常よりも寿命が短くなっております。取扱い説明1.電源の「入/切」はON/OFFスイッチで行います。取扱い説明2.ジョウを完全に閉じた状態でZEROスイッチを押し、ゼロ基点として測定を開始します。取扱い説明3.任意の位置でZEROスイッチを押し、その位置をゼロ基点として測定することも可能です。取扱い説明4.HOLDボタンを押すと数値を固定でき、測定値の確認にご利用して頂けます。取扱い説明書がケースの中に入っております。
    用途外径や内径、段差、比較、深さ、間接等の測定に付属品取扱い説明書仕様デップスバー:あり測定範囲(mm)0.1~150使用温度範囲(℃)0~40最小読取値(mm)0.1器差(mm)外側測定±0.3/内側測定±0.5保存温度(℃)摂氏10~60使用電池酸化銀電池SR44(1.55V)1個保存湿度(%)80以下
  • デジタルノギス PROCHI(プロチ)

    デジタルノギス

    PROCHI(プロチ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌日出荷
    デジタルで目盛りがわかりやすい!デジタルで目盛りがわかりやすい。 内径・外径・深さ・段差・精度差の5つの測定ができます。
    全長(mm)235測定範囲(mm)0~150電源LR44もしくはSR441.5Vボタン電池1個(別売)最小表示量(mm)(繰返し精度)±0.01器差(mm)±0.03最大応答速度(m/sec)1.5
  • 丸穴ピッチ用デジタルノギス ケニス

    丸穴ピッチ用デジタルノギス

    ケニス
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷
    ”穴の中心間寸法”を素早く測定できます。 ABSスケール内蔵により、電源ONごとの原点合わせが不要です。
    仕様測定データ/出力端子あり電源ボタン電池SR44×1(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03保護等級容器/IP67
  • デジタルマルチユニットキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルマルチユニットキャリパ

    SK(新潟精機)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    翌々日出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 自由に作成した測定子を取り付けてオリジナルノギスができます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途作成したオリジナルの測定子を取り付けるベースとなるノギスとしてタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギス (公差設定) SK(新潟精機)

    デジタルノギス (公差設定)

    SK(新潟精機)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    翌々日出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値が指定した公差範囲に入っているかを簡単に確認できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギス (プリセット) SK(新潟精機)

    デジタルノギス (プリセット)

    SK(新潟精機)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    翌々日出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー有RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機 KANON(中村製作所)

    コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用受信機

    KANON(中村製作所)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    用途外径測定、内径測定、深さ測定に。E-FW用受信機です。トラスコ品番835-9499幅(mm)27厚さ(mm)13全長(mm)51質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ1 1251
  • サークルデジタルノギス E-CCM KANON(中村製作所)

    サークルデジタルノギス E-CCM

    KANON(中村製作所)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    8日以内出荷
    測定子のローラーを滑らせるだけで「MAX」の値が保持されます。 スライドさせても測定値をそのまま読み取れます。 測定子先端はベアリングになっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途大きなワークの内・外径の測定材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)内側ジョウ:24.5最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05使用電池ボタン電池(SR44)×1個(付属)デプスバー(有・無)無
  • 200mm ノギス(デジタル) エスコ

    200mm ノギス(デジタル)

    エスコ
    ¥22,200税込¥24,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725-32測定範囲(mm)0~200
  • 150mm ノギス(デジタル) エスコ

    150mm ノギス(デジタル)

    エスコ
    ¥15,100税込¥16,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725-31測定範囲(mm)0~150
  • プラステンデジタルノギス300mm KANON(中村製作所)

    プラステンデジタルノギス300mm

    KANON(中村製作所)
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    6日以内出荷
    質量(g)280測定範囲(mm)0~300器差(mm)±0.04使用電池SR44 4個
  • プラステンデジタルノギス150mm KANON(中村製作所)

    プラステンデジタルノギス150mm

    KANON(中村製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    6日以内出荷
    質量(g)170測定範囲(mm)0~150器差(mm)±0.03使用電池SR44 4個
  • デジタルスケール300mm KANON(中村製作所)

    デジタルスケール300mm

    KANON(中村製作所)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)590測定範囲(mm)300器差(mm)±0.03使用電池SR44 1個
  • デジタルスケール200mm KANON(中村製作所)

    デジタルスケール200mm

    KANON(中村製作所)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)480測定範囲(mm)200器差(mm)±0.03使用電池SR44 1個
  • デジタルスケール100mm KANON(中村製作所)

    デジタルスケール100mm

    KANON(中村製作所)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)360測定範囲(mm)100器差(mm)±0.03使用電池SR44 1個
  • 直読式デジタルポイントインサイドノギス KANON(中村製作所)

    直読式デジタルポイントインサイドノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    穴の中の溝の内径測定に最適です。 直読式です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。 最小測定内側長は20mm以上です。
    用途精密加工現場での、穴あけ加工後の測定に。寸法(mm)(ジョウ)50質量(g)183測定範囲(mm)20~200電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05デプスバー無
  • デジタルロングジョウノギス KANON(中村製作所)

    デジタルロングジョウノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途球・パイプ等の直径測定。電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)デプスバー無
  • デジタルブレードノギス KANON(中村製作所)

    デジタルブレードノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    4日以内出荷
    狭いワークの溝と溝間の外側測定に最適です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途狭い溝入りワークの溝と、溝間の外側測定に。材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)160測定範囲(mm)0~150電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)器差(mm)±0.02デプスバー有ジョウ長(mm)(内側用)11、(外側用)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬付き 300mm デジタルノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    超硬付き 300mm デジタルノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    14日以内出荷
    その他【警報装置】電圧低下、計数合成エラー、スケール汚染エラー、オーバーフローエラー測定範囲(mm)0~300使用温度範囲(℃)0~40電源酸化銀電池(SR44)最小表示量(mm)0.01表示7セグメント5桁、マイナス、10進法表示、文字高さ11.0mm機能原点設定(ORIGIN)、ZERO/ABSデータ出力有許容誤差【SMPE】±0.05、【EMPE】±0.03位置検出方式電池誘導式アブソリュートエンコーダ方式応答速度無制限保存温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルノギス INSIZE(インサイズ)

    デジタルノギス

    INSIZE(インサイズ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1式
    翌々日出荷
    デジタルノギスに取り付けて使います。普通のノギスでは測定できない場所の測定が可能になります。
    仕様0~150mm、0~200mmのデジタルノギスに適用、ベース・ディスクポイント・円錐ポイント・球状/フラットポイント材質ポイント:ステンレス爪厚さ(mm)3.7未満
  • 管用デジタルノギス INSIZE(インサイズ)

    管用デジタルノギス

    INSIZE(インサイズ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷
    本尺のジョウが丸棒なので正確な測定が可能です。
    用途パイプの肉厚測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス測定範囲(mm)0~150電源ボタン電池CR2032最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05
  • デジタルオフセットノギス INSIZE(インサイズ)

    デジタルオフセットノギス

    INSIZE(インサイズ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    本尺のジョウが上下に可動するので段違い部の測定ができます。
    用途段違い部の測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)249電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)110寸法a(mm)40最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04寸法b(mm)16.5
  • デジタル内側ポイントノギス INSIZE(インサイズ)

    デジタル内側ポイントノギス

    INSIZE(インサイズ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌々日出荷
    内側のポイント測定ができます。
    用途内側(ポイント)測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス測定範囲(mm)24~150寸法L(mm)250電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)28寸法a(mm)5最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)2器差(mm)±0.04寸法b(mm)12寸法c(mm)16
  • デジタルノギス用ケーブル INSIZE(インサイズ)

    デジタルノギス用ケーブル

    INSIZE(インサイズ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌々日出荷
    Excel、Word、txtその他のファイルへ送信可能、フットスイッチの接続が可能(オプション7304-2)
    用途測定結果の測定ケーブル長(m)3対応機種デジタルノギス1109・1110・1119・1121・1144・1145・1146・1147・1161・1177・1180・1183・1185・1186・1188・1192
  • デジタル穴ピッチオフセットノギス INSIZE(インサイズ)

    デジタル穴ピッチオフセットノギス

    INSIZE(インサイズ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷
    本尺のジョウが上下に可動するので、同じ高さだけでなく、段違い部の測定も可能です。
    用途穴の中心間の距離測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能(5分)材質ステンレス電源ボタン電池CR2032寸法L1(mm)46最小表示量(mm)0.01寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)79寸法c(mm)16
  • C型デジタルノギス INSIZE(インサイズ)

    C型デジタルノギス

    INSIZE(インサイズ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    翌々日出荷
    誤差の出にくい内側測定が可能です。
    用途外側・内側測定仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能材質ステンレス電源ボタン電池CR2032寸法d(mm)10寸法a(mm)12最小表示量(mm)0.01寸法b(mm)17
  • デジタル管用ノギス KANON(中村製作所)

    デジタル管用ノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    円柱型のジョウが、湾曲した部分の厚み測定に適しています。プリンター出力機能付。 従来の静電容量方式から電磁誘導方式を採用する事により対環境性が優れるとともに、電池寿命も5年に飛躍的に向上致します。
    質量(g)160測定範囲(mm)0.01~150電源SR44 1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
  • LY71用拡張ボード マグネスケール

    LY71用拡張ボード

    マグネスケール
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    14日以内出荷
    多様な測定と制御に使用可能な高性能表示ユニット。拡張ボード装着により、BCD出力、コンパレータ出力が可能。
    仕様LY71用コンパレータユニット
  • 表示ユニット マグネスケール

    表示ユニット

    マグネスケール
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~40表示6桁、バックライト付LCD、モード表示保存温度範囲(℃)-10~50
  • マグネスケール マグネスケール

    マグネスケール

    マグネスケール
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    14日以内出荷
    磁気検出方式を用いた耐環境性モデル。
    用途フライス盤、研削盤など汎用工作機械に最適使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)3、0.3(ヘッド)分解能(μm)0.5保護等級スケール部:IP65相当、インターフェースユニット部:IP30相当消費電流(mA)最大200精度(μm)(5+5L/1000)最大応答速度(m/min)60(スケール信号/原点信号)温度係数(11±1)×10-6/℃保存温度範囲(℃)-20~50入出力信号【出力信号】A/B/Z相、【電源】DC+5V±5%、【コネクタ】D-sub 9ピン
  • デジタルコンビニエンススケール KANON(中村製作所)

    デジタルコンビニエンススケール

    KANON(中村製作所)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    機械、測定機器などの位置決めに最適です
    最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03
  • デジタルノギス TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    デジタルノギス

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    付属品検査合格書、取扱説明書、樹脂ケース測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)235最小表示量(mm)0.01本体質量(g)155器差(mm)±0.03使用電池コイン形リチウム電池CR2032(別売)防塵防水性能IP5Xアズワン品番64-4815-87ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×105×30防水保護等級IPX4
  • デジタルワイドノギス KANON(中村製作所)

    デジタルワイドノギス

    KANON(中村製作所)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    同一方向測定可能なデジタルブレード。
    測定範囲(mm)0.05~150最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.05測定長(mm)(外側)0~150、(同一方向)6~150

『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルノギス(電子ノギス)