絞り込み
最大測定範囲(mm)
- 100~200未満(4)
- 200~400未満(2)
材質
- ステンレス(3)
- 樹脂(2)
最小表示量(mm)
- 0.01(3)
デプスバー(有・無)
- あり(2)
- なし(1)
校正証明書
- -(1)
- 付き(2)
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)
- モノタロウ(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(321)
- KANON(中村製作所)(28)
- SK(新潟精機)(24)
- INSIZE(インサイズ)(12)
- シンワ測定(9)
- エスコ(3)
- テクロック(3)
- マグネスケール(3)
- SK11(3)
- アークランドサカモト(2)
- ムラテックKDS(2)
- KTC(2)
- 東栄工業(2)
- マール社(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- TESA[測定用品](2)
- E-Value(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「最大測定範囲(mm)」から絞り込む
100~200未満(4)
200~400未満(2)

デジタルノギス AD5764Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から15日以内出荷大型液晶表示デジタルノギス。基本測定機能(外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定)が可能。サムローラー付で、転がして微量な調整が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能。データーホールド機能付き。オートパワーOFF機能で、無駄な電池消耗を防ぎます用途長さ計測および管理を必要とする業務。最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)±0.01電源CR2032形リチウム電池1個最大応答速度3m/s電池寿命約1年デプスバー(有・無)有
防滴ステンレスデジタルノギス AD5763シリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から15日以内出荷高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性。防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)。データーホールド機能。オートパワーオフ機能。サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。用途外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)±0.01材質(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂電源CR2032形リチウム電池×1個寸法E(mm)16最大応答速度3m/s最小表示(mm)0.01最大応答速度(m/sec)3外形寸法E(mm)16防水仕様IP54相当デプスバー(有・無)有特性高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54電池寿命(年)約1
プラスチックデジタルノギス
A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷プラスチック製本体で、軽く持ち運び便利。大型液晶表示・基本測定機能の外側測定、内側測定が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間隔測定が可能。オートパワーオフ機能付用途長さ計測および管理を必要とする業務。デプスバー無し動作温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃、80%RH以下(結露しないこと)電池寿命約1年
デジタルノギス
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,300~税込¥2,530~1個当日出荷から4日以内出荷デジタル表示のノギス。測定範囲(mm)0~150表示LCD5桁最小目盛(mm)0.01電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)材質(表示部)ABS
『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準型ノギス
- ダイヤルノギス
- デジタルノギス(電子ノギス)
- 特殊用途ノギス
- ノギスその他関連用品