絞り込み
最大測定範囲(mm)
  • 50未満(3)
材質
  • その他(3)
  • スチール(1)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(4)
最小表示量(mm)
  • 0.05(3)
デプスバー(有・無)
  • あり(1)
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(74)
  • KANON(中村製作所)(12)
  • シンワ測定(6)
  • ムラテックKDS(2)
  • テクロック(2)
  • 信越精密(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • Yanagisawa(1)
  • オーミヤ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノギス収納ケース SK(新潟精機)

    ノギス収納ケース

    SK(新潟精機)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です。 複数のケースを積み重ねることができます。 横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます。
    用途対象ノギスの収納に仕様●適用機種1:GDCS-(100、150、150W、150CD)●適用機種2:GDCS-(150P、150B、150IR、150S)●適用機種3:GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)●適用機種4:DVC-15Ⅱ、DVC-15W●ケースサイズ(mm):273x32x124RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノギスアタッチメント SK(新潟精機)

    ノギスアタッチメント

    SK(新潟精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ・お手持ちのノギスに取り付けるだけで狭い箇所のポイント測定が可能になります。・ノギスの外側用ジョウに取り付けることで、ポイント型ノギスとして使用できます。・片側がボール付測定子、片側がピンタイプの測定子となりますので、外側に溝が切られている形状の管の厚さ測定に最適です。・部品単品でも販売いたします。
    用途・ノギスの外側用ジョウに取付、凹部の測定に付属品ホルダA、ホルダB、ボール付測定子、ピンタイプ測定子x5材質●ピンタイプ測定子:ステンレス●ボール付測定子先端:超硬●ホルダ:アルミ厚さ(mm)取付可能ジョウ:最大3.9本体質量(g)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストスケールディップス SK(新潟精機)

    アジャストスケールディップス

    SK(新潟精機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    可変式なのでスケール幅に合わせて幅広く調整可能です。スケールに取り付けることにより、デプスゲージとして利用できます。
    用途正確なケガキ作業や、深さ測定等に材質アルミ本体質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×30×18適合幅(mm)【スケール】40以下デプスバー(有・無)ありRoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【スケール】2以下
  • ノギス検査セット SK(新潟精機)

    ノギス検査セット

    SK(新潟精機)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(2個)
    当日出荷
    ノギスのサイズに合わせてブロックゲージを組み合わせた、精度検査用セットです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ブロックゲージは2級相当品です。 専用のアルミケース付です。
    用途ノギスの精度検査用としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルギャップキャリパ用測定子ホルダ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ用測定子ホルダ

    SK(新潟精機)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    デジタルギャップキャリパ用の交換測定子ホルダです。
    用途デジタルギャップキャリパ用の交換測定子ホルダとして。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギャップキャリパ SK(新潟精機)

    ギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ベース面がフラットなため、より安定した測定が行えます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子(mm)ステン先端SR0.5ベースフラットアームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
  • ミニプラグフットペダル SK(新潟精機)

    ミニプラグフットペダル

    SK(新潟精機)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    測定データ出力用のフットペダルです。別売となる対応の測定機器とキーボード通信ケーブルDEI-C-KEYでパソコンと繋ぎ、手を使わずにデータを出力することができます。
    用途対応の測定機器とパソコンを繋ぎ、測定データの出力に仕様●動作力(N):11.8●記録回数:1回/1踏込材質本体:ABS型モーメンタリ※踏込時ケーブル長(m)2本体質量(g)95コネクタ形状Φ3.5ミニプラグ / 2極対応機種キーボード通信ケーブルDEI-C-KEY、電気マイクロメータ表示機 M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギャップキャリパ用測定子 SK(新潟精機)

    ギャップキャリパ用測定子

    SK(新潟精機)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ギャップキャリパ用の交換測定子です。
    用途ギャップキャリパ用の交換測定子として。ねじ径M2.5×P0.45先端SR0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノギス部品 SK(新潟精機)

    ノギス部品

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    適合本体DT-150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノギコン SK(新潟精機)

    ノギコン

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    ノギスのジョウにとりつけるだけで高精度のコンパスケガキができます。
  • デジタルSラインハイトゲージDHG-M用スクライバ SK(新潟精機)

    デジタルSラインハイトゲージDHG-M用スクライバ

    SK(新潟精機)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    デジタルSラインハイトゲージDHG-35M、DHG-60M兼用のスクライバです。先端超硬チップ付です。
    用途デジタルSラインハイトゲージDHG-35M、DHG-60M兼用のスクライバに適合機種DHG-35M、DHG-60M材質本体:ステンレス、先端:超硬チップ本体寸法(mm)W76×H12×D7本体質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノギスアタッチメントN-5AS用ホルダ SK(新潟精機)

    ノギスアタッチメントN-5AS用ホルダ

    SK(新潟精機)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    翌々日出荷
    ノギスアタッチメント用のピンタイプ測定子ホルダです。
    用途ノギスアタッチメント用の交換ホルダに適合機種N-5AS(ピンタイプ測定子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルギャップキャリパ用スクライバ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ用スクライバ

    SK(新潟精機)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    ギャップキャリパ用の交換スクライバです。
    用途ギャップキャリパ用の交換スクライバに適合機種GDG-F-SC材質本体/ステンレス本体寸法(mm)W40×H29×D3本体質量(g)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルギャップキャリパ用ホルダ SK(新潟精機)

    デジタルギャップキャリパ用ホルダ

    SK(新潟精機)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    ギャップキャリパ用の交換スクライバホルダです。
    用途ギャップキャリパ用の交換スクライバホルダに適合機種GDG-F-SC材質本体/ステンレス本体寸法(mm)W5×H23×D10本体質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具クリーナ SK(新潟精機)

    工具クリーナ

    SK(新潟精機)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    測定面や基準面を傷めずに脱脂や洗浄ができます。刺激性が少なく、揮発性の良い工具用クリーナです。メンテナンスをすることでスモールツールの工具寿命が延びます。測定誤差の原因となる汚れをキレイに取り除くことができます。
    用途スモールツールなどの測定工具の脱脂、洗浄に材質本体/炭化水素系溶剤本体質量(g)940内容量(mL)1000分類第2石油類液性液体RoHS指令(10物質対応)対応特性刺激性:ほぼ無、揮発性:良本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×205×63
  • デジタル面取測定ノギス用マスタ SK(新潟精機)

    デジタル面取測定ノギス用マスタ

    SK(新潟精機)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    翌々日出荷
    デジタル面取測定ノギスの基準設定、精度の定期確認を行うマスタです。
    用途デジタル面取測定ノギス用のマスタに適合機種GDCP-45C8、GDCP-30C8材質ステンレス寸法(mm)基準寸法:4質量(g)25角度(°)基準面:45、30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×5×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • GDCノギスキーボード通信ケーブル SK(新潟精機)

    GDCノギスキーボード通信ケーブル

    SK(新潟精機)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    「GDC」から始まるノギスを対象に、測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
    用途「GDC」から始まるノギス用の通信ケーブルに適合機種GDCシリーズ材質プラスチック質量(g)95電源USBバスパワーケーブル長(m)1.9(PC側)、0.95(ノギス側)対応OSWindows 7、8、10、11コネクタ形状PC側(USB Type-A)、ノギス側(USB Mini-B)、本体側(USB Mini-B)、フットペダル接続(Φ2.5ミニジャック/3極)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×12×67対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコンRoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
  • キーボード通信ケーブル SK(新潟精機)

    キーボード通信ケーブル

    SK(新潟精機)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254Mの測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
    用途デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254M用の通信ケーブルに適合機種DEI-127M、DEI-254M材質プラスチック質量(g)90電源USBバスパワーケーブル長(m)各1対応OSWindows 7、8、10、11コネクタ形状PC側(USB Type-A)、インジケータ側(Micro USB Type-B)、本体側(平型10ピン)、フットペダル接続(Φ3.5ミニジャック/2極)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×23×73対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコンRoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
  • GDC-KEY用フットペダル SK(新潟精機)

    GDC-KEY用フットペダル

    SK(新潟精機)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌々日出荷
    別売のGDCノギスキーボード通信ケーブルと接続し、転送ボタンを押す場合と同じく、フットペダルを踏むだけで、データ出力が可能になります。
    用途GDCノギスシリーズのデータ出力用フットペダルに適合機種GDC-KEY材質本体:ABS型モーメンタリ※踏込時質量(g)95ケーブル長(m)1.9コネクタ形状Φ2.5ミニプラグ/3極寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×33×100動作力15NRoHS指令(10物質対応)対応特性記録回数(回/踏込):1
  • デジタルケガキノギス用ケガキ針 SK(新潟精機)

    デジタルケガキノギス用ケガキ針

    SK(新潟精機)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針です。 先端焼入品です。
    用途デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針に仕様●適用機種:GDCS-150SS●全長(mm):29●径(mm):Φ2●先端角度(°):45アズワン品番65-2725-91RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定工具ブック ノギスxマイクロメータ SK(新潟精機)

    測定工具ブック ノギスxマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    ノギスとマイクロメータを付属した測定工具セットです。 初めて測定する方でもわかりやすい、工具の使い方を解説した使用説明書付です。 本型ケースを採用し、棚やデスクに立てて収納できます。
    用途ノギス:外側、内側、段差、深さ測定にマイクロメータ:外側寸法の測定に仕様●測定範囲1(mm):0-100(ノギス)●測定範囲2(mm):0-25(マイクロメータ)●最小読取値1(mm):0.05(ノギス)●最小読取値2(mm):0.01(マイクロメータ)●最大許容誤差1(mm):±0.05(ノギス)●最大許容誤差2(μm):4(マイクロメータ)●デプスバー:有(ノギス)タイプアナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • ギャップキャリパ用測定子ホルダ SK(新潟精機)

    ギャップキャリパ用測定子ホルダ

    SK(新潟精機)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    ギャップキャリパ用の交換測定子ホルダです。
    用途ギャップキャリパ用の交換測定子ホルダとして。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギャップキャリパ SK(新潟精機)

    ギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子(mm)ステン先端SR0.5ベース3点支持(球面)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
  • ギャップキャリパ SK(新潟精機)

    ギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    翌々日出荷
    段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。 グリップ付です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子(mm)ステン先端SR0.5ベース4点支持(フラット)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8

『ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

ノギスその他関連用品