128件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    44,980税込49,478
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
  • デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック測長ユニット+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
  • デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    57,980税込63,778
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
  • デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    62,980税込69,278
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)。SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。
  • デジマチック測長ユニット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック測長ユニット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状横形・多機能タイプ・倍読み機能付最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01(1倍表示時)電池寿命(時間)約5000応答速度無制限RoHS指令(10物質対応)対応
  • プローブ(レバー Mitutoyo(ミツトヨ)

    プローブ(レバー

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    小物部品の多点測定、X・Yテーブル等の平面度測定及び真直度測定、シャフトの振れ測定が可能です。
    ストローク(mm)測定子:±0.6測定範囲(mm)±0.5測定力(N)最大0.02直線性0.3±%プローブ仕様レバーヘッドタイプ構造(軸受)ベアリング式RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-522
  • レーザーホローゲージ(カウンタEH付・542-715 Mitutoyo(ミツトヨ)

    レーザーホローゲージ(カウンタEH付・542-715

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    519,800税込571,780
    1個
    4日以内出荷
    レーザ干渉計並みの0.005μmまたは0.01μmの高分解能と高精度を10mmのワイドレンジで実現。コンパクトなボディは装置自体の小型化にも大きく貢献でき、高精度部品の測定や、高精度位置決め・制御装置の測長センサとしてはもちろん、測定機器類のマスタゲージとしても最適です。低測定力仕様もラインアップ:用途に応じて低測定力仕様が選択でき、変形しやすいワークや高機能フィルムなどの測定も可能です。LGHシリーズは専用カウンタとのセット仕様になります。新規採用の光電式反射型リニア。エンコーダを搭載し、0.01μmの高。分解能、指示精度0.2μm、測定範囲10mmのワイドレンジを低価格で実現。応答速度が従来製品比2 . 8 倍(250mm/s⇒700mm/s)に向上、高精度と高速性を両立しました。
    仕様測長ユニット:光学式反射形リニアエンコーダ測定範囲(mm)10測定力(N)最大:(横姿勢)0.55、(縦姿勢)0.65、(逆姿勢)0.45指示精度(μm)0.2(20℃)分解能(μm)0.01最大応答速度(mm/s)700測定機能ピークホールド機能、ゼロセット、プリセット、ディレクション切り替え、公差判定(3段/5段)、RSリンク表示範囲(mm)最大99.99999繰返し精度(μm)0.1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番542-715
  • リニヤゲージカウンタ(542-072 Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤゲージカウンタ(542-072

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    1軸表示タイプと、2軸独立または和差演算結果が表示可能な2軸表示タイプを用意しました。ゼロセット、プリセット、公差判定の機能を持つ多機能カウンタです。RS-232Cを標準装備。パソコン等へのデータ伝送が可能です。ネットワーク機能(RSリンク)を内蔵し、多点測定システムの構築が容易にできます。(最大10台まで接続可能)。DINサイズ(144×72mm)、パネルマウント形状でシステムへの組込みが容易にできます。[A]ch、[B]chを4bit単位で同時出力します。アナログレコーダ等に接続し、動作波形をモニタすることが可能です。最大10台までカウンタを接続し、最大20チャンネルまでの多点測定が可能です。測定値の取込み及び、カウンタに対しゼロセット等の各種設定のリモート操作が可能です。PCとのデータのやりとりには、ターミナルウェアが必要です。市販のターミナルソフトウェアをご用意ください。
    仕様ゼロセット:有制御出力オープンコレクタ最大消費電力(W)8.4使用環境温度(℃)0~40入力周波数(Hz)デジマチック出力カウンタゼロセット、プリセット、公差判定出力軸数表示軸数:2信号方式デジマチック出力ゲージ用2軸入力タイプRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番542-072
  • リニヤゲージ(542-187 Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤゲージ(542-187

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    実績あるLG100シリーズの耐振動・耐衝撃特性を踏襲し、ボディサイズをシェイプアップしたモデルです。LG100-110に比べ約1/5の断面積です。インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。摺動耐久性1億回以上※1をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現。※1 メーカー試験による実力値。インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)※2 に接続可能。※2 変換プラグ必要
    仕様●最大エッジ間幅:500ns●測長ユニット:光学式透過形リニアエンコーダ測定範囲(mm)10測定力(N)最大:(横姿勢)0.75、(縦姿勢)0.8、(逆姿勢)0.7分解能(μm)0.5保護等級IP67G最大応答速度(mm/s)1500指示精度1.5+L/50μm L=任意測定長(20℃)構造(軸受)リニアボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番542-187
  • 電気マイクロメータ(519-561 Mitutoyo(ミツトヨ)

    電気マイクロメータ(519-561

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    ゼロセットがワンタッチで行えます。外部入力でもゼロセット可能のため、周辺装置との組合せもできます。読みやすい、デジタル表示タイプ。標準で測定データの出力機能があり、各種プロセッサに接続可能です。
    仕様●ゼロセット:有●ゼロセット調整範囲:±68%mm(誤差:±0.2%/FS)●演算モード:±A、±B、±A、±B精度アナログ出力:±0.1以下アナログ出力±1/±フルスケール使用環境温度(℃)0~40最大消費電力(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-561アンプタイプデジタルタイプ
  • デジタル面取測定ノギス用マスタ SK(新潟精機)

    デジタル面取測定ノギス用マスタ

    SK(新潟精機)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    デジタル面取測定ノギスの基準設定、精度の定期確認を行うマスタです。
    用途デジタル面取測定ノギス用のマスタに適合機種GDCP-45C8、GDCP-30C8材質ステンレス寸法(mm)基準寸法:4質量(g)25角度(°)基準面:45、30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×5×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • GDCノギスキーボード通信ケーブル SK(新潟精機)

    GDCノギスキーボード通信ケーブル

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    「GDC」から始まるノギスを対象に、測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
    用途「GDC」から始まるノギス用の通信ケーブルに適合機種GDCシリーズ材質プラスチック質量(g)95電源USBバスパワーケーブル長(m)1.9(PC側)、0.95(ノギス側)対応OSWindows 7、8、10、11コネクタ形状PC側(USB Type-A)、ノギス側(USB Mini-B)、本体側(USB Mini-B)、フットペダル接続(Φ2.5ミニジャック/3極)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×12×67対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコンRoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
  • キーボード通信ケーブル SK(新潟精機)

    キーボード通信ケーブル

    SK(新潟精機)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254Mの測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
    用途デジタルインジケータDEI-127M、DEI-254M用の通信ケーブルに適合機種DEI-127M、DEI-254M材質プラスチック質量(g)90電源USBバスパワーケーブル長(m)各1対応OSWindows 7、8、10、11コネクタ形状PC側(USB Type-A)、インジケータ側(Micro USB Type-B)、本体側(平型10ピン)、フットペダル接続(Φ3.5ミニジャック/2極)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×23×73対応機種USBコネクタ(Type-A)を有するパソコンRoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェアキーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
  • GDC-KEY用フットペダル SK(新潟精機)

    GDC-KEY用フットペダル

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    別売のGDCノギスキーボード通信ケーブルと接続し、転送ボタンを押す場合と同じく、フットペダルを踏むだけで、データ出力が可能になります。
    用途GDCノギスシリーズのデータ出力用フットペダルに適合機種GDC-KEY材質本体:ABSモーメンタリ※踏込時質量(g)95ケーブル長(m)1.9コネクタ形状Φ2.5ミニプラグ/3極寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×33×100動作力15NRoHS指令(10物質対応)対応特性記録回数(回/踏込):1
  • セラキャリパチェッカ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラキャリパチェッカ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    489,800税込538,780
    1セットほか
    40日以内出荷
    ノギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。オプション:格納箱No.602164
    仕様●ブロックの寸法許容差(μm):±5.0(20~300mm)/±7.0(350~600mm)●ブロックの寸法許容差幅(μm):2.0(20~300mm)/4.0(350~600mm)●質量(kg):8.5
  • デジタルケガキノギス用ケガキ針 SK(新潟精機)

    デジタルケガキノギス用ケガキ針

    SK(新潟精機)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針です。 先端焼入品です。
    用途デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針に仕様●適用機種:GDCS-150SS●全長(mm):29●径(mm):Φ2●先端角度(°):45アズワン品番65-2725-91RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定工具ブック ノギスxマイクロメータ SK(新潟精機)

    測定工具ブック ノギスxマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    ノギスとマイクロメータを付属した測定工具セットです。 初めて測定する方でもわかりやすい、工具の使い方を解説した使用説明書付です。 本型ケースを採用し、棚やデスクに立てて収納できます。
    用途ノギス:外側、内側、段差、深さ測定にマイクロメータ:外側寸法の測定に仕様●測定範囲1(mm):0-100(ノギス)●測定範囲2(mm):0-25(マイクロメータ)●最小読取値1(mm):0.05(ノギス)●最小読取値2(mm):0.01(マイクロメータ)●最大許容誤差1(mm):±0.05(ノギス)●最大許容誤差2(μm):4(マイクロメータ)●デプスバー:有(ノギス)タイプアナログRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDM用交換スパン KANON(中村製作所)

    ESDM用交換スパン

    KANON(中村製作所)
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
  • ギャップキャリパ用測定子ホルダ SK(新潟精機)

    ギャップキャリパ用測定子ホルダ

    SK(新潟精機)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    ギャップキャリパ用の交換測定子ホルダです。
    用途ギャップキャリパ用の交換測定子ホルダとして。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギャップキャリパ SK(新潟精機)

    ギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    お客様のご要望により3点支持(球面)ベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子(mm)ステン先端SR0.5ベース3点支持(球面)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
  • ギャップキャリパ SK(新潟精機)

    ギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。 グリップ付です。
    用途段差の測定に測定範囲(mm)±10最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.05測定子(mm)ステン先端SR0.5ベース4点支持(フラット)アームストレートRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)測定子:16.8
  • 計測データ収集ソフトウエア USB-ITPAK/V2.1 Mitutoyo(ミツトヨ)

    計測データ収集ソフトウエア USB-ITPAK/V2.1

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    USBインプットツール&U-WAVE共通オプション USB-ITPAK V2.1はデジマチック出力付き測定器(USB-インプットツールまたはU-WAVE経由)のデータをExcelへ入力する手順を作成でき、繰返し作業のある量産品の検査業務に威力を発揮するオプションソフトウェアです。 ファンクションキーやフットスイッチによる手動指示、タイマー設定による自動入力が可能。
    仕様●エクセル入力手順作成の設定項目:入力先の指定(ブック名、シート名、セル範囲)、カーソル移動方向(右、下) 他●測定方法の選択:(1)順次測定(2)一括測定(3)個別測定(3つの測定モードから選択)●データ取り込み時間:1台当たり0.2秒~0.3秒。(IT-016U/USB-ITN使用時)、データ更新は0.5秒間隔(U-WAVEイベント駆動使用時)●対応言語:日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、チェコ語、スウェーデン語、トルコ語、ポーランド語、ハンガリー語、ロシア語、韓国語、中国語(簡体語、繁体語)対応OSWindows2000 SP4、WindowsXP SP2以降、Windows Vista、Windows7、Windows8、Windows8.1、Windows10機能タイマー入力機能、測定日時表示機能使用環境●対応Excel:Excel2002、Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016、Excel for Microsoft 365●CD-ROMドライブ:プログラムインストールのため●モニタ解像度:800×600以上、表示色256色以上RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2ポート以上ミツトヨ品番06AFM386ハードディスク10MB以上の空き容量
  • ESDM用スパン320mm KANON(中村製作所)

    ESDM用スパン320mm

    KANON(中村製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番808-6564アズワン品番64-8920-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDM用スパン260mm KANON(中村製作所)

    ESDM用スパン260mm

    KANON(中村製作所)
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-6563RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDM用スパン180mm KANON(中村製作所)

    ESDM用スパン180mm

    KANON(中村製作所)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番808-6562アズワン品番64-8920-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノギス検査器用スタンド KANON(中村製作所)

    ノギス検査器用スタンド

    KANON(中村製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番808-6561RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノギス検査器50mm KANON(中村製作所)

    ノギス検査器50mm

    KANON(中村製作所)
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    質量(kg)0.4測定長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応特性ノギスの外側測定だけでなく内側測定も素早く検査できるノギス専用検査器です。
  • ノギス検査器300mm KANON(中村製作所)

    ノギス検査器300mm

    KANON(中村製作所)
    249,800税込274,780
    1台
    6日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノギス検査器200mm KANON(中村製作所)

    ノギス検査器200mm

    KANON(中村製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノギス検査器150mm KANON(中村製作所)

    ノギス検査器150mm

    KANON(中村製作所)
    97,980税込107,778
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノギス検査器100mm KANON(中村製作所)

    ノギス検査器100mm

    KANON(中村製作所)
    92,980税込102,278
    1台
    5日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABSデジマチック測長ユニットSDV-F Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチック測長ユニットSDV-F

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    46,980税込51,678
    1台
    9日以内出荷から92日以内出荷
    SDシリーズはデジタルノギスを応用した測長ユニットとして、小形工作機械や治工具類の位置決めに、簡単に取付けできます。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵で、電源ON毎のゼロセットが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 外部表示のためにECカウンタを用意しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示(mm)0.01電池寿命(時間)約5000応答速度無制限
  • 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-G用アクセサリ Mitutoyo(ミツトヨ)

    552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-G用アクセサリ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GU専用測定子 Mitutoyo(ミツトヨ)

    552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパCFC-GU専用測定子

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • リニヤスケール用ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    リニヤスケール用ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    品名RS-232C カウンターケーブルミツトヨ品番09EAA094
  • 穴ぐら用アタッチメント KANON(中村製作所)

    穴ぐら用アタッチメント

    KANON(中村製作所)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • 電気マイクロメータ(519-551 Mitutoyo(ミツトヨ)

    電気マイクロメータ(519-551

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    ゼロセットがワンタッチで行えます。外部入力でもゼロセット可能のため、周辺装置との組合せもできます。見易い高応答性タイプ
    仕様●ゼロセット:有●ゼロセット調整範囲:±15%FS(誤差:±0.2%/FS)●演算モード:±A精度アナログ出力:±1/±フルスケールいない(プローブ含まず)アナログ出力±1/±フルスケール使用環境温度(℃)0~40最大消費電力(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-551アンプタイプアナログタイプ
  • 電気マイクロメータ(519-553 Mitutoyo(ミツトヨ)

    電気マイクロメータ(519-553

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    ゼロセットがワンタッチで行えます。外部入力でもゼロセット可能のため、周辺装置との組合せもできます。見易い高応答性タイプ
    仕様●ゼロセット:有●ゼロセット調整範囲:±15%FS(誤差:±0.2%/FS)●演算モード:±A、±B、±A、±B精度アナログ出力:±1/±フルスケールいない(プローブ含まず)アナログ出力±1/±フルスケール使用環境温度(℃)0~40最大消費電力(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番519-553アンプタイプアナログタイプ
  • 延長ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    延長ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA033B
  • CC-Link I/Fモジュール Mitutoyo(ミツトヨ)

    CC-Link I/Fモジュール

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    小型カウンタ(EJカウンタ)とインターフェースユニットを連結し、産業用インターフェース(CC-Link)を通してのデータ出力が可能。対応インターフェース・USB2.0 Full Speed・CC-Link Ver.1.10・CC-Link Ver.2.00。ユーザーインターフェース表示:POWER(緑)、RUN(緑)、ERROR(赤)、EJ-CONNECT(緑)スイッチ:ロータリースイッチ×3、(局番設定×2、通信速度設定×1)。機能:USB、CC-Link各プロトコル共通、現在値の読み出し※、現在値のホールド(ソフトウェアホールド)、EJカウンタのパラメータ設定、公差判定値の設定、プリセット値の設定、プリセット/ゼロセットのクリア、ピーククリア、エラークリア※CC-LinkではVer.2.00のみの対応となります。電源:EJ-102Nから供給(USBからの電源供給はできません)
    使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番21HZA186

ノギス』には他にこんなカテゴリがあります

ノギスその他関連用品