絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.01(2)
最大測定長(mm)
- 10~20未満(2)
測定力(N)
- 0.7(1)
- 1.5(1)
ブランド
- モノタロウ
- テクロック(198)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
- TSK(11)
- Peacock(尾崎製作所)(6)
- シム&ゲージ(2)
- シンワ測定(1)
- イチネンTASCO(1)
- elcometer(1)
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.01(2)

ダイヤルシックネスゲージ
(16件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品材質セラミック(測定子、アンビル測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)10精度(μm)25測定子平行度(μm)8
デジタルシクネスゲージ
(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷小さい部品などをワンタッチで測定できます。用途部品測定に種別デジタル質量(g)約200測定範囲(mm)0~12.7最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.6~0.7器差(mm)±0.03測定子(mm)10差込深さ(mm)30使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)