絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.005(1)
  • 0.01(6)
  • 0.015(1)
  • 0.02(3)
  • 0.025(1)
  • 0.03(5)
  • 0.04(4)
  • 0.05(3)
  • 0.1(3)
  • 0.2(2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
最大測定長(mm)
  • 1未満(6)
  • 1~10未満(5)
ブランド
  • TSK
  • モノタロウ(2)
  • テクロック(213)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(42)
  • Peacock(尾崎製作所)(9)
  • シム&ゲージ(3)
  • ピーコック魔法瓶工業(2)
  • アズワン(1)
  • シンワ測定(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • elcometer(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.01(6)
0.02(3)
0.03(5)
0.04(4)
0.05(3)
0.1(3)
0.2(2)
0.3(1)
0.5(1)
1(1)
  • シクネステープ SUS TSK

    シクネステープ SUS

    TSK
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    単一のすきまの連続測定使用に便利です。主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用できます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ SUS TSK

    シクネスゲージ SUS

    TSK
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ TSK

    シクネスゲージ

    TSK
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。セット内容13枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30/1.00/2.00/3.00材質リーフの材質:SK焼入または同等品、2.00/3.00はシクネス材(焼ナシ)リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスライナー SUS TSK

    シクネスライナー SUS

    TSK
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷
    2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。
    用途主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。材質ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターギャップゲージ 70M TSK

    モーターギャップゲージ 70M

    TSK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5557セット内容9枚組 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品測定範囲(mm)0.04~0.30精度0.04/0.05/0.06/0.07/0.08(±0.005) 0.10(±0.006) 0.15(±0.007) 0.20/0.30(±0.015)最小表示(mm)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネステープ TSK

    シクネステープ

    TSK
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    主に自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用。単一のすきまの連続測定使用に便利です。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 カットして使用可能。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度シクネスゲージ 110AH TSK

    高精度シクネスゲージ 110AH

    TSK
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5236セット内容10枚組 リーフ内容:0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品測定範囲(mm)0.03~0.30精度0.03/0.04/0.05/0.06(±0.003) 0.07/0.08/0.10(±0.004) 0.15/0.20/0.30(±0.005)最小表示(mm)0.03RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケイタセット 計15枚組 TSK

    スケイタセット 計15枚組

    TSK
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番580-2770セット内容15枚組 内容 0.20X2枚 0.30X3枚 0.50X4枚 1.00X3枚 1.60X1枚 2.00X1枚 3.00X1枚測定範囲(mm)0.20~3.00最小表示(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • カクシムセット SUS TSK

    カクシムセット SUS

    TSK
    ¥999~税込¥1,099~
    1式
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • シクネスゲージ 150ML TSK

    シクネスゲージ 150ML

    TSK
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5522セット内容19枚組 リーフ内容:0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品長さ(mm)150形状リーフ形状:A測定範囲(mm)0.01~1.00枚数19枚精度0.01/0.02(±0.003) 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09(±0.005) 0.10(±0.006) 0.20/0.30/0.40/0.50(±0.015) 0.60/0.70/0.80/0.90/1.00(±0.02)最小表示(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
  • シクネスゲージ 100ML TSK

    シクネスゲージ 100ML

    TSK
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    二平面を高精度で測ることができます。
    用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。トラスコ品番609-5477セット内容19枚組 リーフ内容:0.01/0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.10/0.20/0.30/0.40/0.50/0.60/0.70/0.80/0.90/1.00材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品長さ(mm)100形状リーフ形状:A測定範囲(mm)0.01~1.00枚数19枚精度0.01/0.02(±0.003) 0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09(±0.005) 0.10(±0.006) 0.20/0.30/0.40/0.50(±0.015) 0.60/0.70/0.80/0.90/1.00(±0.02)最小表示(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00

『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

シックネスゲージ