絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.01(1)
最大測定長(mm)
- 10~20未満(1)
校正証明書
- -(1)
- 付き(1)
測定力(N)
- 1.5(1)
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(2)
- テクロック(214)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(42)
- TSK(11)
- Peacock(尾崎製作所)(9)
- シム&ゲージ(3)
- ピーコック魔法瓶工業(2)
- アズワン(1)
- シンワ測定(1)
- イチネンTASCO(1)
- elcometer(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.01(1)

デジタルシクネスゲージ
SK(新潟精機)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から15日以内出荷読み取りやすいデジタルタイプです。小型部品や紙などの厚みをワンタッチにて測定できます。用途厚さ測定。付属品PCケース材質測定子:セラミック材質(本体)スチール質量(g)180測定範囲(mm)0~10電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下精度(mm)±0.02最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01差込深さ(mm)30主な用途小型部品、紙などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。バッテリー容量(Ah)0.24測定子Φ10mmフラットRoHS指令(10物質対応)対応特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタル表示で見やすい●操作性に優れ短時間で測定できます●オートオフ機能付(約5分)●ホールド機能付指示誤差(mm)±0.02