2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最小読取値(mm)」から絞り込む
0.01(2)
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。 測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く) ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm)Φ10フラット 測定子(mm)Φ10フラット 平行度(μm)測定子・アンビル5以下 シリーズ7 アンビルΦ10フラット
1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ブレードシックネス
丸ものの細溝測定に最適です。 測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 測定範囲(mm)0~10 測定力(N)1.4以下 差込深さ(mm)30 寸法(幅W×厚さ)(mm)(測定子とアンビル)6.5×1 指示誤差(μm)±15 質量(g)220 仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABS シリーズ7 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です) 表示6桁LCD、符号 最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可) 機能ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示 平行度(μm)(測定子とアンビル)5 電池寿命(時間)連続使用で約7000 電池寿命(年)通常使用で約1.2
1台ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります