絞り込み
最大測定長(mm)
- 1~10未満(2)
- 10~20未満(3)
- 20~50未満(6)
- 50~100未満(5)
- 100~200未満(6)
- 200~500未満(3)
校正証明書
- -(5)
- 付き(9)
最小読取値(mm)
- 0.001(1)
- 1.2(1)
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)
- モノタロウ(2)
- テクロック(23)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(17)
- TESA[測定用品](9)
- SK(新潟精機)(7)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- イマオコーポレーション(1)
「最大測定長(mm)」から絞り込む
1~10未満(2)
10~20未満(3)
20~50未満(6)
50~100未満(5)
100~200未満(6)
200~500未満(3)

標準型シリンダゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか4日以内出荷から14日以内出荷丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。仕様ダイヤルゲージは付属しません。寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm設定用ダイヤルゲージ17Z、57B、15Z、5F
シリンダゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか5日以内出荷から20日以内出荷測定子・換えロッド先端部をR形状にしたことにより被測定物(ワーク)にキズが付きにくくなっております。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。仕様ダイヤルゲージは付属しません。長さ(mm)握り下:150寸法D(mm)70寸法E(mm)23寸法B(mm)150(ニギリ下長さ)広範囲精度(μm)5寸法F(Φmm)20隣接誤差(μm)2寸法G(Φmm)10繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
小孔径シリンダーゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥24,980~税込¥27,478~1台ほか翌々日出荷から14日以内出荷広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲0.5mm
短脚シリンダゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか4日以内出荷から14日以内出荷握り下長さ 50mm コンパクトタイプです。 丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められようになりました。 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました。 伝導子(カム)は、調整子機構付で高精度を実現しております。長さ(mm)握り下:50最小表示(mm)1.2広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2
浅穴シリンダーゲージ
Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台ほか当日出荷から14日以内出荷寸法C(mm)3広範囲精度(μm)5隣接誤差(μm)2繰返し精密度(μm)2有効測定範囲1.2mm
シリンダーゲージテスター
Peacock(尾崎製作所)¥569,800~税込¥626,780~1個8日以内出荷から20日以内出荷最小読取値1μmのマイクロメータを基準としたシリンダゲージ専用キャリブレーションテスタです。 シリンダゲージ本体を鉛直に保持するのでたわみの影響による誤差がでません。 測定力による誤差を防ぐため、換えロッド側に押えのセンター軸を設けてあります。測定範囲(mm)20目量(mm)0.001スピンドル端面超硬チップ付送り精度(μm)±1以下送り量(mm)0.5/1回転