「最大測定長(mm) 」から絞り込む
カテゴリ: ダイヤルキャリパゲージブランド: テクロックすべて解除
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロック 9日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g) 735 測定範囲(mm) 0~90 最小表示量(mm) 0.1 測定力(N) 5以下 測定深さ(mm) 250 インジケータ SSI-150S 指示誤差(mm) ±0.1
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロック 翌々日出荷 から 90日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm) 0.1 測定力(N) 5以下 インジケータ SSI-150S 指示誤差(mm) ±0.1
Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ テクロック 47日以内出荷 から 60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
一回転未満ダイヤルゲージ テクロック 6日以内出荷 から 24日以内出荷
測定範囲(mm) 0.08 最小表示量(mm) 0.0005 質量(g) 170
一回転未満キャリパゲージ テクロック 9日以内出荷 から 30日以内出荷
目量(mm) 0.01 測定力(N) 3以下 指示範囲(mm) 1.4 指示誤差 ±20μm
ダイヤルキャリパゲージ テクロック 32日以内出荷 から 60日以内出荷
深い内径を測定するのに有効なシリーズです。
測定子は固定式です。
ダイヤルキャリパ テクロック 32日以内出荷 から 60日以内出荷
目量(mm) 0.1 測定力(N) 5以下 指示誤差 ±0.1
ダイヤルパイプゲージ テクロック 当日出荷 から 21日以内出荷
パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。
測定範囲(mm) 10 目量(mm) 0.01 測定力(N) 2.3以下 仕様 突上ショック緩和装置付、アンビル固定式 質量(g) 145 タイプ パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器 目盛仕様 0-50-100 アンビル形状(mm) Φ3.5球状 測定子形状(mm) Φ2.5平 精度(μm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 指示誤差(μm) ±15
スイフトゲージ テクロック 当日出荷 から 21日以内出荷
0.01mm-20mmスイフトゲージ
測定範囲(mm) 20 目量(mm) 0.01 仕様 突上ショック緩和装置付 材質 測定子、アンビル:セラミック 質量(g) 240 目盛仕様 0-50-100 アンビル形状(mm) Φ10平 測定子形状(mm) Φ10平 平行度(μm) 5 精度(μm) 20 指示誤差(μm) ±20
内側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック 当日出荷 から 21日以内出荷
円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm) 0.01 測定力(N) 3以下 使用方法 外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。 タイプ 替測定子交換タイプ 指示範囲(mm) 2 裏ぶた仕様 平裏ぶた 指示誤差(μm) ±20
0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック 当日出荷 から 50日以内出荷
デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
内側ダイヤルキャリパー テクロック ¥ 139,800~税込 ¥ 153,780~
1セットほか
5日以内出荷 から 24日以内出荷
『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります シリンダーゲージ Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 18,678 ~ ¥ 16,980 ~
深穴内径測定機 Peacock(尾崎製作所) 税込 ¥ 103,378 ~ ¥ 93,980 ~
ソトワク Mitutoyo(ミツトヨ) 税込 ¥ 758 ¥ 689 バスケットへ