絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • SK(新潟精機)(9)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • Peacock(尾崎製作所)(6)
  • エスコ(11)
  • フジツール(11)
  • シンワ測定(2)
  • トリモス(1)
校正証明書
  • -(7)
  • 付き(10)
最大測定長(mm)
  • 1未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~50未満(7)
  • 50~100未満(11)
  • 100~200未満(3)
最小読取値(mm)
  • 0.0005(1)
  • 0.01(6)
  • 0.1(8)
測定力(N)
  • 2.3(1)
  • 3(2)
  • 5(8)
  • 9(1)
  • 10(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ダイヤルキャリパゲージ :「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 厚み 測定器
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大測定長(mm)から絞り込む
1未満(1)
10~20未満(2)
20~50未満(7)
50~100未満(11)
100~200未満(3)
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロックBluetoothデジタル外側キャリパゲージテクロック
169,800税込186,780
1セット
9日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)735測定範囲(mm)0~90最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)250インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-1 テクロックBluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-1テクロック
119,800税込131,780
1台
40日以内出荷
Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-5 テクロックBluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-5テクロック
129,800税込142,780
1台
40日以内出荷
Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-2 テクロックBluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-2テクロック
129,800税込142,780
1台
40日以内出荷
外側デジタル キャリパゲージ GMD-2J テクロック外側デジタル キャリパゲージ GMD-2Jテクロック
99,980税込109,978
1台
当日出荷
質量(g)830測定範囲(mm)0~80最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下測定深さ(mm)(最大)240最小表示(mm)0.1寸法H1(mm)50寸法H2(mm)60寸法H3(mm)50寸法H4(mm)60指示誤差(μm)±0.2
Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-4 テクロックBluetoothデジタル内側キャリパゲージ SSIM-4テクロック
129,800税込142,780
1台
40日以内出荷
Bluetoothデジタル外側キャリパゲージ テクロックBluetoothデジタル外側キャリパゲージテクロック
139,800税込153,780
1台ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.1測定力(N)5以下インジケータSSI-150S指示誤差(mm)±0.1
Bluetoothデジタル内側キャリパゲージ テクロックBluetoothデジタル内側キャリパゲージテクロック
119,800税込131,780
1台ほか
47日以内出荷から60日以内出荷
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
測定力(N)5以下インジケータSSI-150S
一回転未満ダイヤルゲージ テクロック一回転未満ダイヤルゲージテクロック
14,980税込16,478
1個ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
測定範囲(mm)0.08最小表示量(mm)0.0005質量(g)170
一回転未満キャリパゲージ テクロック一回転未満キャリパゲージテクロック
36,980税込40,678
1個ほか
9日以内出荷から30日以内出荷
目量(mm)0.01測定力(N)3以下指示範囲(mm)1.4指示誤差±20μm
ダイヤルキャリパゲージ テクロックダイヤルキャリパゲージテクロック
51,980税込57,178
1個ほか
32日以内出荷から60日以内出荷
深い内径を測定するのに有効なシリーズです。 測定子は固定式です。
測定力(N)5以下タイプ測定子固定タイプ
ダイヤルキャリパ テクロックダイヤルキャリパテクロック
59,980税込65,978
1個ほか
32日以内出荷から60日以内出荷
目量(mm)0.1測定力(N)5以下指示誤差±0.1
アームスライド式キャリパゲージ テクロックアームスライド式キャリパゲージテクロック
239,800税込263,780
1個
62日以内出荷
●可動アームをスライドさせて測定する方式により、ワークとの 良好な密着性が得られるため、内径・外径用ともに安定した正 確な寸法測定(比較測定)ができます。 ●ボックスタイプで持ちやすく軽量かつ堅ろうのため、現場での 同一部品の大量検査に適しています。 ●内歯車、内径めねじや平歯車、特殊キーのスプライン軸、セパ レーション軸のオーバーピン径測定、またぎ歯厚測定など広い 範囲で多目的に活用できます。 ●測定子はボール型、フラット型、ナイフエッジ型などご要望によ る別途製作(別売)になります。寸法や形状などをご指示くださ い。 ●デジタルインジケータはオプションです。ダイヤルゲージも取 り付け出来ますので、目的に応じて選定してください。 ●デジタルミニプリンタSD-763P(オプション)と接続すること で、データのプリントアウトもできます。
測定力(N)7~9質量(g)380アーム長さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルパイプゲージ テクロックダイヤルパイプゲージテクロック
8,998税込9,898
1個
当日出荷から21日以内出荷
パイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定する為の専用器。孔直径最小Φ3.5mmまでの肉厚測定が可能。
測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)2.3以下仕様突上ショック緩和装置付、アンビル固定式質量(g)145タイプパイプの肉厚、湾曲した板の厚さなどを測定するための専用器目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ3.5球状測定子形状(mm)Φ2.5平精度(μm)15RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±15
スイフトゲージ テクロックスイフトゲージテクロック
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
0.01mm-20mmスイフトゲージ
測定範囲(mm)20目量(mm)0.01仕様突上ショック緩和装置付材質測定子、アンビル:セラミック質量(g)240目盛仕様0-50-100アンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平平行度(μm)5精度(μm)20指示誤差(μm)±20
内側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック内側 ダイヤルキャリパゲージテクロック
37,980税込41,778
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
円筒状ワークの内径や奥部の溝径などを測定する内側キャリパゲージです。測定子の改良で、Oリングの溝径の測定も可能にしました。測定方法に応じて付属の替測定子を交換使用することで、設定した寸法の±1mm(指示範囲2mm)内での比較測定が行えます。基準となる寸法は、測定範囲内でマイクロメータやリングゲージなどで設定してください。このシリーズは、内径の大きさに応じて適切な寸法設定が行える替測定子を付属しています。
目量(mm)0.01測定力(N)3以下使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。タイプ替測定子交換タイプ指示範囲(mm)2裏ぶた仕様平裏ぶた指示誤差(μm)±20
0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージ テクロック0.1mm目盛 外側 デジタルキャリパゲージテクロック
76,980税込84,678
1個ほか
当日出荷から50日以内出荷
デジタルゲージをフレームに取り込んだ外側厚さ測定器です。オプションの専用プリンタSD-765Pに接続することでデータ統計処理及びプリントアウトできます。※プリントアウトスイッチ(オプション)が装着可能です。
0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージテクロック(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。
目量(mm)0.1指示誤差(mm)±0.2
1回転未満内側キャリパーゲージ テクロック1回転未満内側キャリパーゲージテクロック
44,980税込49,478
1個
10日以内出荷
ロングセラーの内径測定機、IM-880シリーズの読取部を1回転未満にしました測定範囲に応じて3タイプありますマスター合わせ後、基準点から±0.7mmの範囲で指示します
仕様目量(mm):0.01 測定範囲(mm):55~153 指示範囲(mm):1.4 指示誤差(μm):±20 測定力(N):3以下 測定深さ(mm):90 最小溝幅(mm):3.5アズワン品番65-3587-25
内側ダイヤルキャリパー テクロック内側ダイヤルキャリパーテクロック
78,980税込86,878
1個ほか
5日以内出荷から24日以内出荷

ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤルキャリパゲージ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら