ダイヤルキャリパゲージ :「厚み 測定器」の検索結果
関連キーワード
「最大測定長(mm)」から絞り込む
20~50未満(1)
外径測定に便利です
用途外径用測定器です。
目量(mm)0.025
付属品PCケース
材質(本体)スチール
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)8.5
寸法E(mm)10.5
寸法B(mm)8.5
寸法C(mm)10.5
器差(mm)±0.075
繰返し精度(mm)0.05
測定子(mm)Φ1.6
主な用途リング溝径や変形物などの外径測定用に
RoHS指令(10物質対応)対応
特性●高精度な内径測定に最適です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。●ショックプルーフ機構付です。●ダイヤルストッパー付です。●外径測定に便利です。
『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- シックネスゲージ
- シリンダゲージ
- ダイヤルキャリパゲージ
- ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品
ダイヤルゲージ応用測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。