絞り込み
最大測定長(mm)
- 10~20未満(4)
- 20~50未満(1)
- 50~100未満(3)
- 100~200未満(3)
- 200~500未満(4)
- 500以上(1)
校正証明書
- -(7)
- 付き(7)
最小読取値(mm)
- 0.01
- 0.001(1)
- 0.05(1)
測定力(N)
- 1.4(4)
- 1.8(2)
- 2(2)
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)(4)
- テクロック(2)
- 丸井(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 丸井計器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(4)
20~50未満(1)
50~100未満(3)
100~200未満(3)
200~500未満(4)
500以上(1)

パイプゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から20日以内出荷パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
レンズメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から30日以内出荷凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。 平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。 球面測定子付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様読み取り:シックネスゲージ用2046ABS質量(g)220測定範囲(mm)0~10シリーズ7電源ボタン形参加銀電池SR44(No.9388821個)(モニタ用標準付属)目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下表示6桁LCD、符号最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)機能最大応答速度:無制限(倣い測定には対応不可)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、ディレクション切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能(最小表示量0.001mm機種のみ)、演算機能 f(x)=Ax、ファンクションロック機能、データ出力、表示値ホールド機能(接続ケーブル未接続時)、表示部回転機能(330°)、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示差込深さ(mm)30電池寿命(時間)連続使用で約7000移動距離(mm)12移動量(mm)(アンビル)12指示誤差(μm)±15電池寿命(年)通常使用で約1.2
ダイヤルインサイドゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか当日出荷から14日以内出荷目量(mm)0.01目盛0-50-0目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[1/10回転](μm)9
外径くん
丸井¥129,800~税込¥142,780~1個10日以内出荷から90日以内出荷円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。 視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。 本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。 本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。 全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)繰返し精度(mm)±0.03
ダイヤルレンズゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から14日以内出荷適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)30指示誤差±20μm指示誤差(μm)±20
デフレクションゲージ
テクロック¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から21日以内出荷・自動車・船舶などのエンジンクランクのたわみを測定するための専用測定器です。 ・継足タイプとマグネットタイプがあります。目量(mm)0.01指示誤差±15指示誤差(μm)ゲージ:±15
小形偏心測定器
テクロック¥66,980~税込¥73,678~1個21日以内出荷から32日以内出荷各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。 ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで)質量(kg)2測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下指示誤差±15μmRoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)ゲージ:±15
円弧マスター用台座
丸井¥84,980~税込¥93,478~1個23日以内出荷から90日以内出荷円弧マスター用の台座です。用途円弧マスターの固定。材質(測定子)SUS420J2焼入れ、(本体)アルミ製/アルマイト処理
ダイヤルインサイドゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から20日以内出荷比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。仕様マグネットベース付目量(mm)0.01目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[全測定範囲](μm)±20指示誤差[1/10回転](μm)9
スピードマイクロミニ
丸井計器¥88,980税込¥97,8781台翌々日出荷高精度なデジマチックインジケータ(ダイヤルゲージ)とマイクロメーターヘッドを組合せ、精密で小さな部品や製品を素早く測定します。 最小表示量は0.001mm又は0.01mmを選べます。 測定圧は800gまで調整できます。用途量産品の製品検査に。 薄紙からスチール棒までの幅広い測定に。トラスコ品番323-9616質量(kg)2.13測定範囲(mm)0~35電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(付属)最小表示(mm)0.001/0.01器差(μm)±0.005
『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- シックネスゲージ
- シリンダゲージ
- ダイヤルキャリパゲージ
- ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品