絞り込み
最大測定長(mm)
- 10~20未満(2)
- 20~50未満(1)
- 50~100未満(3)
- 100~200未満(2)
- 200~500未満(2)
校正証明書
- -(4)
- 付き(5)
最小読取値(mm)
- 0.01(4)
- 0.05(1)
測定力(N)
- 1.4(2)
- 1.8(2)
- 2(2)
ブランド
- Peacock(尾崎製作所)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- テクロック(5)
- マール社(3)
- 丸井(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ムラキ(1)
- 理研計測器(1)
- 丸井計器(1)
「最大測定長(mm)」から絞り込む
10~20未満(2)
20~50未満(1)
50~100未満(3)
100~200未満(2)
200~500未満(2)

パイプゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から20日以内出荷パイプ形状の肉厚測定や湾曲した形状ワークの厚み測定に適します。 測定子、アンビル部の特殊形状タイプも製作いたします。目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下
ダイヤルインサイドゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか当日出荷から14日以内出荷目量(mm)0.01目盛0-50-0目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[1/10回転](μm)9
ダイヤルレンズゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から14日以内出荷適合測定可能なレンズの大きさ:Φ59mm以下、測定可能なレンズの厚み:20mm以下測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.8以下測定深さ(mm)30指示誤差±20μm指示誤差(μm)±20
EMCC用増結ロッド
Peacock(尾崎製作所)¥57,980税込¥63,7781個91日以内出荷奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。仕様エクステンションロッド:EMCC-L ( 1m のロッド × 10 本 = 10m )
深穴内径測定機
Peacock(尾崎製作所)¥92,980~税込¥102,278~1個91日以内出荷奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
ダイヤルインサイドゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から20日以内出荷比較的大きい穴の内径や壁面の内側の測定に適します。仕様マグネットベース付目量(mm)0.01目盛仕様0-50-0指示誤差[1回転](μm)±13指示誤差[全測定範囲](μm)±20指示誤差[1/10回転](μm)9
ダイヤルスイフトゲージ
Peacock(尾崎製作所)¥21,980~税込¥24,178~1台ほか5日以内出荷から14日以内出荷測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.05測定深さ(mm)30測定子直径(Φmm)5.5指示誤差±100μm
『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- シックネスゲージ
- シリンダゲージ
- ダイヤルキャリパゲージ
- ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品