ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品 :「測定器」の検索結果
関連キーワード
円筒状ワークの外周の一部に当てるだけで外径が測定できます。
視認性に優れた演算機能付デジマチックインジケータ採用。
本体はアルミ製で軽く、接触面(測定子)はSUS焼入れ鋼を採用。
本体と接触部(測定子)の接合はネジ等を使用しない組子式。歪み、たわみを最小限に抑えました。
全円周の19%があれば測定できるため、現場などで組み込まれたままの状態でのワークも測定できます。
最小読取値(mm)0.01(設定により0.0002~1mmで変更可能)
材質(本体)アルミ/アルマイト処理、(測定子)SUS420J2焼入れ
繰返し精度(mm)±0.03
『ダイヤルゲージ応用測定器』には他にこんなカテゴリがあります
- シックネスゲージ
- シリンダゲージ
- ダイヤルキャリパゲージ
- ダイヤルゲージ応用測定器その他関連用品
ダイヤルゲージ応用測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。