長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(m)」から絞り込む
  • 1連はしご AX-SE アルインコ

    1連はしご AX-SE

    アルインコ(20件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    翌日出荷
    壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。
    材質アルミ規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)345外寸横幅(mm)430正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 1連梯子 アルインコ

    1連梯子

    アルインコ(5件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    翌日出荷
    軽量に特化したスタンダードタイプの一連はしご。
    材質アルミ合金外形寸法(mm)430規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
  • 1連はしご スーパーコスモス 1CSM型 ピカコーポレイション

    1連はしご スーパーコスモス 1CSM型

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1000形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)358
  • フック付垂直はしご タラップ 長谷川工業

    フック付垂直はしご タラップ

    長谷川工業(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌日出荷
    壁面にピッタリ添って昇降できる垂直仕様。パイプ等にひっかけてご使用ください。壁面にピッタリフィットする下部端具。
    仕様フック両面仕様適合パイプ径(Φmm)25~28接合の状態リベット方式幅(m)0.25
  • 1連ハシゴ SX-S アルインコ

    1連ハシゴ SX-S

    アルインコ(3件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量130kg対応で作業の効率も範囲も大幅アップ!!。エンドレス構造でロープのたるみを完全防止!!。接地面積(アルインコ社比)60%アップ。新大型脚端具で安定感抜群・さらに、アルミと樹脂の仕様で錆びつき防止。端具部の樹脂は、環境に優しいエラストマを使用
    材質アルミ合金(一部鋼製)規格JIS規格品、Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)130踏面幅(mm)42使用角度(°)75支柱外幅(mm)409.5支柱内幅(mm)352.5はしご最大外幅(mm)461.0
  • 木製はしご HOJO

    木製はしご

    HOJO(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    翌日出荷
    木本来の色合いを生かすため無塗装となっております。樹脂製エンドキャップ2個付(取付時の設置角度約70度)。
    用途売れています。室内用軽く安く美しい。ベッド、天井までの本棚、天袋、手の届かない処に便利。使い方はいろいろインテリアに映える。材質レッドパイン(ヨーロッパ)
  • ワンダ HARAX(ハラックス)

    ワンダ

    HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    翌々日出荷
    各ステップが溶接構造のため丈夫です。 上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。
    材質アルミ製踏ざん間隔(mm)変数不可正面踏ざん有効幅(mm)100.2最大使用荷重(kg)100使用角度(°)80~90材質(部品)アンカー部:スチール製(ユニクロメッキ)
  • 一連はしご ノッポシングル ナカオ

    一連はしご ノッポシングル

    ナカオ(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    翌々日出荷
    軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。横さんの止め方はラッパプレス式。
    仕様固定式、自在スベリ止め端具材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)350最大使用荷重(kg)100
  • 階段はしご アルインコ

    階段はしご

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌日出荷
    設置場所により角度を選べる両面使用型。上下を反転すれば設置角度を60°と70°に切替可能。ねじれに強い溶接とリベット止めによる二重構造設計。
    材質アルミ規格Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)330最大使用荷重(kg)150使用角度(°)60・70
  • 一連はしご 1PRO型 ピカコーポレイション

    一連はしご 1PRO型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    翌日出荷
    最大使用質量130kgの業務用1連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 JIS1300形規格品
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製/アルマイト仕上最大外形寸法(mm)461支柱(mm)426(外寸)踏ざん間隔(mm)340JIS規格JIS1300形規格品正面踏ざん有効幅(mm)374最大使用荷重(kg)130

『はしご』には他にこんなカテゴリがあります

1連はしご