絞り込み
高さ(m)
縮長(m)
ブランド
- ACE(エース)(1)
- HARAX(ハラックス)(3)
- HOJO(1)
- S・DC(2)
- TRUSCO(1)
- アズワン(1)
- アルインコ(7)
- エスコ(2)
- テラモト(1)
- ナカオ(4)
- ピカコーポレイション(16)
- 宣真工業(2)
- 長谷川工業(13)
ACE(エース)・HARAX(ハラックス)・HOJO・S・DC・TRUSCO・アズワン・アルインコ・エスコ・テラモト・ナカオ・ピカコーポレイション・宣真工業・長谷川工業
「高さ(m)」から絞り込む
1.0~1.5未満(5)
1.5~2.0未満(12)
2.0~2.5未満(24)
2.5~3.0未満(11)
3.0~3.5未満(30)
3.5~4.0未満(10)
4.0~4.5未満(15)
4.5~5.0未満(5)
5.0~5.5未満(13)
6.0~6.5未満(7)

1連はしご AX-SE
アルインコ(20件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌日出荷壁面にピッタリとなじむ専用の樹脂製支柱端具を採用。 粉体塗装仕上げでより耐久性を高めた脚端具を採用。材質アルミ規格製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)345外寸横幅(mm)430正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
1連はしご
TRUSCO¥15,980~税込¥17,578~1台翌日出荷最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121C-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:351最大使用質量(kg)100
1連はしご HE1-a
長谷川工業¥17,980~税込¥19,778~1台翌日出荷持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335使用角度(°)75外寸法・幅(mm)406各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
AL パイプシャフト梯子
ACE(エース)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷壁面に添って昇降できる、垂直仕様のはしごです。 パイプ等に引っ掛けてご使用ください。 フック両面仕様(適用サイズ:パイプ径25~28mm) 壁面にぴったりフィットする、下部端具。材質アルミ幅(mm)250仕上生地踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)290最大使用荷重(kg)100
1連はしご スーパーコスモス 1CSM型
ピカコーポレイション(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台翌日出荷から5日以内出荷軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1000形規格品用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)42踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)358
フック付垂直はしご タラップ
長谷川工業(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷壁面にピッタリ添って昇降できる垂直仕様。パイプ等にひっかけてご使用ください。壁面にピッタリフィットする下部端具。仕様フック両面仕様適合パイプ径(Φmm)25~28接合の状態リベット方式幅(m)0.25
1連ハシゴ SX-S
アルインコ(3件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷最大使用質量130kg対応で作業の効率も範囲も大幅アップ!!。エンドレス構造でロープのたるみを完全防止!!。接地面積(アルインコ社比)60%アップ。新大型脚端具で安定感抜群・さらに、アルミと樹脂の仕様で錆びつき防止。端具部の樹脂は、環境に優しいエラストマを使用材質アルミ合金(一部鋼製)規格JIS規格品、Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)130踏面幅(mm)42使用角度(°)75支柱外幅(mm)409.5支柱内幅(mm)352.5はしご最大外幅(mm)461.0
FRP製1連はしご FRP-1L型
ピカコーポレイション¥32,980~税込¥36,278~1台翌日出荷支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用はしごです。 耐電圧35000V ポールグリップ付きタイプもございます。(FRP-1LG型)用途電気工事・電柱用仕様電気工事用材質支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ耐電圧35000V最大外形寸法(mm)392支柱(mm)377(外寸)踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)317最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75材質(部品)支柱:絶縁素材製(グラスファイバー)、踏ざん部:アルミ
1連はしご FLW2.0 両面使用タイプ
長谷川工業¥73,980~税込¥81,378~1台翌日出荷踏ざん幅広タイプ。 傾斜角度が選べる両面使用型はしご。 工場内や倉庫での昇降におすすめ。 両面使用できるので、使用範囲が広がります。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)(70°)140/(60°)151踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)448使用角度(°)60/70外寸法・幅(mm)507各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)150
軽量1連はしご SWA型
ピカコーポレイション¥33,980~税込¥37,378~1台翌日出荷超軽量コンパクトサイズ・オールアルマイト仕上げの1連はしごです。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 正面幅が狭い仕様なので、一般的な天井点検口(450mm×450mm)へのアクセスにもご使用いただけます。 ※支柱外寸:360mm(SWA-30C:400mm)用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定仕上アルマイト仕上踏ざん間隔(mm)306最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
1連はしご HA1-b
長谷川工業¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)406各種認証日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
1連はしご JXV-S
アルインコ¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷軽量に特化したスタンダードタイプの1連はしごです。トラスコ品番792-0237材質アルミ規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)42外寸(mm)430踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
1連はしご LA1-a
長谷川工業¥39,980~税込¥43,978~1台翌日出荷軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)411各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)130
電柱昇降用1連はしご LQ1-a
長谷川工業¥46,980~税込¥51,678~1台翌日出荷電柱への昇降を安全に行えるよう、電柱の丸みにフィットする安全ベルトと安全巻き付けバンド付きです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途様々な作業に。踏ざん踏面幅(mm)41踏ざん間隔(mm)310最大使用質量(kg)100
1連はしご LT1-a ラクノリ
長谷川工業¥25,980~税込¥28,578~1台翌日出荷正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)406各種認証日本産業規格(JISマーク)最大使用質量(kg)100
室内はしご
アルインコ¥57,980~税込¥63,778~1台翌日出荷美しい粉体塗装仕上げの室内はしご。材質アルミ踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)360最大使用荷重(kg)100使用角度(°)70
公団はしご SWC型
ピカコーポレイション¥54,980~税込¥60,478~1台翌々日出荷公団仕様のはしごです。 非常に軽量なので、持ち運びが簡単にできます。 内側フック内径:Φ21 外側フック内径:Φ28用途集合住宅・マンション・ビルの屋上設置用の仮設はしごとして。材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)204最大使用荷重(kg)100
一連はしご ノッポシングル
ナカオ(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷軽くて持ち運びしやすいシンプルな一連はしごです。横さんの止め方はラッパプレス式。仕様固定式、自在スベリ止め端具材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)350最大使用荷重(kg)100
槽内入出用縄梯子 GLH-RLシリーズ
アズワン¥70,000~税込¥77,000~1セット当日出荷から43日以内出荷グラスライニング機器槽内への入出用の縄梯子です。梯子の足置きには金属製ではなく木製を採用。それにより、湿度等で滑りやすい槽内でもより安全に昇降でき、また、足置きとの接触による槽内のキズ等が発生することも防ぎます。槽内に入出しやすいように、フックによる固定器具が標準で取り付けられています。耐荷重(kg)150耐用年数(年)3(推奨)
ユニット交換式 1連はしご(滑り止め端具溶融亜鉛メッキ仕様) LLS-D型
ピカコーポレイション¥71,980~税込¥79,178~1台翌日出荷ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる業務用1連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 滑り止め端具を溶融亜鉛メッキ仕様としたLLS-D型もお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。用途仮設現場の作業に。材質アルミ合金最大使用質量(kg)150
アルミ製ロフトはしご エコノミータイプ ホワイト(はしご受パイプ・左右手摺付き)
S・DC¥62,980~税込¥69,278~1台3日以内出荷アルミ製の室内用ロフトステップで、白基調でスタイリッシュなエコノミータイプ。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。用途室内ロフト用はしご付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)材質アルミ製色ホワイト角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320最大使用荷重(kg)120許容荷重(N[kgf])1176[120]使用角度(°)70材質(部品)調整脚:木製
一連はしご 1ALF型
ピカコーポレイション¥66,980~税込¥73,678~1台翌日出荷最大使用質量150kgの高強度1連梯子です。 独自のアルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製最大外形寸法(mm)421支柱(mm)392(外寸)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328最大使用荷重(kg)150
昇柱用具
ナカオ¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品材質アルミ合金製最大使用荷重(kg)100
FRP1連はしご 電工用 LGF1
長谷川工業¥82,980~税込¥91,278~1台翌日出荷耐電性に優れるFRP製、電工用です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質FRP踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335使用角度(°)75外寸法・幅(mm)416最大使用質量(kg)110
FXハンドル アルミ伸縮柄
テラモト¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷材質頭:ポリプロピレン、柄:アルミパイプ(伸縮)、グリップ:ポリエチレン、ソフトグリップL:NBR・PVC質量(g)約550サイズ(mm)最短:約1110、最長:約1800
アルミ製ロフトはしご デラックスタイプ ブラック(はしご受パイプ・左右手摺付き)
S・DC¥85,980~税込¥94,578~1台3日以内出荷アルミ製の室内用ロフトステップで、黒基調で重厚感のあるデラックスタイプ。 木製踏板のステップ幅95mmで幅広のため、安全に昇り降りができます。 はしご両側に取り付ける専用手摺が付属しているので、安全に昇り降りができます。 また、はしごを引っかけるための専用パイプとブラケットも付属しております。 長さ調整ができる調整脚(白色)は木製のため現場で切断可能です。 ハシゴ受け金具のキズ(金属音)防止のため引っ掛け金具にはビニールホースを 通しています。また、ハシゴ受け金具に対して横ズレが起きにくいため安全です。 ゴム脚は壁掛け収納時の壁紙キズ付け防止になります。用途室内ロフト用はしご付属品専用パイプ・ブラケット(2set)、専用手摺 ( 左右1set)、倒れ防止ベルト(1set)材質アルミ製色ブラック角度(°)立て掛け:70寸法B(mm)ハシゴ受け金具取り付け高さロフト面より-100踏ざん間隔(mm)250正面踏ざん有効幅(mm)320最大使用荷重(kg)120許容荷重(N[kgf])1176[120]使用角度(°)70材質(部品)調整脚:木製
ワンダ
HARAX(ハラックス)¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷アルミ製枝打ちはしごです。 各ステップが溶接構造のため丈夫です。仕様組立品材質アルミ合金正面踏ざん有効幅(mm)100.2最大使用荷重(kg)100使用角度(°)80~90
1連はしご
アルインコ¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷最大使用質量130kg対応の業務用1連はしご 接地面積をアップさせた大型の滑り止め脚端具を採用しました。 端具部の樹脂には環境に優しいエストラマー素材を使用しています。材質アルミ合金製規格JISマーク・Aマーク支柱(mm)28.5×77踏ざん間隔(mm)345最大使用荷重(kg)130踏面幅(mm)42使用角度(°)75接合の状態バルジ加工支柱外幅(mm)461支柱内幅(mm)353
1連はしご スーパージョブ 1JOB型
ピカコーポレイション¥35,980~税込¥39,578~1台翌日出荷から5日以内出荷最大使用質量130kgかつ軽量な業務用1連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 JIS1300形規格品用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130
ロフト昇降用はしご ルカーノラダー lucano lader LML
長谷川工業¥69,980~税込¥76,978~1台翌日出荷高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階) 踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。 支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。 グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。 フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)付属品フック1セット(2個)材質アルミ/カラーアルマイト踏ざん踏面幅(mm)67踏ざん間隔(mm)262正面踏ざん有効幅(mm)344使用角度(°)75外寸法・幅(mm)400最大使用質量(kg)100





























![[EA902AF-2A~6A・AG-13A用]滑り止め端具2コ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64632743-260708-02.jpg)