絞り込み
高さ(m)
- 4.5~5.0未満(1)
- 5.5~6.0未満(1)
縮長(m)
- 3.0~3.5未満(1)
- 3.5~4.0未満(1)
最大使用荷重(kg)
- 100(2)
材質
- アルミ(2)
段数
- 13
- 5(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
ブランド
- エスコ(1)
- ピカコーポレイション(1)
エスコ・ピカコーポレイション
「高さ(m)」から絞り込む
4.5~5.0未満(1)
5.5~6.0未満(1)

2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)
エスコ¥56,500税込¥62,1501台当日出荷仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。材質アルミ合金段数13型番ANE-47FX正面踏ざん有効幅(mm)310最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型
ピカコーポレイション¥99,980税込¥109,9781セット翌日出荷から10日以内出荷コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。 中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。 分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435)収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)