絞り込み
高さ(m)
- 3.0~3.5未満(1)
- 3.5~4.0未満(3)
- 4.0~4.5未満(1)
- 4.5~5.0未満(1)
- 5.5~6.0未満(1)
縮長(m)
- 0.5~1.0未満(2)
- 3.0~3.5未満(1)
- 3.5~4.0未満(1)
材質
- アルミ(6)
- スチール(1)
- 木(1)
最大使用荷重(kg)
- 100(5)
- 150(1)
段数
- 13
- 3(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(6)
- 8(4)
- 9(7)
- 10(4)
- 11(6)
- 12(4)
- 14(4)
- 15(6)
- 17(1)
- 20(2)
- 21(2)
- 23(1)
- 24(2)
- 27(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ピカコーポレイション(2)
- アルインコ(1)
- エスコ(1)
- アルミス(1)
- HOJO(1)
モノタロウ・ピカコーポレイション・アルインコ・エスコ・アルミス・HOJO
はしごは2本の支柱に足場となる段を組み合わせたもので、建築現場など高所での作業時に使用されています。多くのはしごは伸縮タイプや2連タイプなどコンパクトに収納できるので、車などに積んで持ち運びにも便利なアイテム。屋内や屋根での作業はもちろん、点検修理など出張作業にも活用することができます。また伸縮はしごの中には途中段で固定して使用できるタイプもあり、作業場所に合わせて長さをカスタマイズすることも可能です。軽量で耐久性の高いはしごは避難用の防災グッズとしても有効で、幅広い用途で使用されています。
商品豆知識

伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ
(54件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全! 収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。 使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。 ※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。用途梯子として。材質アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン踏ざん踏面幅(mm)39.7踏ざん間隔(mm)300正面踏ざん有効幅(mm)295~334最大使用荷重(kg)150踏ざん数13販売区分業務用
アルミ伸縮はしごブラック(フック付)
アルミス(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台ほか翌々日出荷必要な高さに合わせて調整可能。極太アルミパイプで頑丈。アルミ製だから軽い。収納に便利なコンパクトサイズ。地震防災に備えて「避難はしご」としてもご使用いただけます。指詰め防止機能:伸縮の際にラダーの間に指が挟まる事故を事前に防止します。1段ごとにワンタッチ伸縮:ラダー部分のスライドロックを左右同時に内側へスライドさせることでロックが解除され、伸縮させることができます。底部凹凸構造:はしご底部は地面をしっかり捉える凹凸になっているので、安全に作業が行えます。材質アルミニウム/強化ナイロン/ゴム寸法(mm)【ステップ】300最大使用荷重(kg)100
伸縮はしご PTH-HS型
ピカコーポレイション¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷設置角度の目安窓付きでゆっくり縮むので指挟み防止になります。用途通常のはしごを持ち込めない狭いスペース、屋内等。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)39.2最大使用質量(kg)100
2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)
エスコ¥56,500税込¥62,1501台当日出荷仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。材質アルミ合金段数13型番ANE-47FX正面踏ざん有効幅(mm)310最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型
ピカコーポレイション¥99,980税込¥109,9781セット翌日出荷から10日以内出荷コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。 中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。 分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435)収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)