絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(2)
  • 3.0~3.5未満(7)
  • 3.5~4.0未満(6)
  • 4.0~4.5未満(11)
  • 4.5~5.0未満(5)
  • 5.0~5.5未満(16)
  • 5.5~6.0未満(9)
  • 6.0~6.5未満(9)
  • 6.5~7.0未満(6)
  • 7.0~7.5未満(17)
  • 7.5~8.0未満(11)
  • 8.0~9.0未満(12)
  • 9.0~10.0未満(9)
  • 10.0以上(5)
縮長(m)
  • 1.5~2.0未満(3)
  • 2.0~2.5未満(9)
  • 2~2.5未満(1)
  • 2.5~3.0未満(8)
  • 3.0~3.5未満(12)
  • 3.5~4.0未満(14)
  • 4.0~4.5未満(15)
  • 4.5~5.0未満(12)
  • 5.0~5.5未満(7)
  • 5.5~6.0未満(6)
  • 6.0~6.5未満(2)
最大使用荷重(kg)
  • 100(30)
  • 110(1)
  • 120(2)
  • 130(8)
  • 150(3)
材質
  • アルミ
  • スチール(3)
  • 樹脂(6)
段数
  • 9(1)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
ブランド
  • アルインコ(11)
  • ピカコーポレイション(10)
  • 長谷川工業(8)
  • ナカオ(7)
  • エスコ(3)
  • TRUSCO(1)
  • イチネンTASCO(1)
アルインコ・ピカコーポレイション・長谷川工業・ナカオ・エスコ・TRUSCO・イチネンTASCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
3.0~3.5未満(7)
4.0~4.5未満(11)
5.0~5.5未満(16)
5.5~6.0未満(9)
6.0~6.5未満(9)
6.5~7.0未満(6)
7.0~7.5未満(17)
7.5~8.0未満(11)
8.0~9.0未満(12)
9.0~10.0未満(9)
2連はしご JXV-DF アルインコ2連はしご JXV-DFアルインコ(18件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。 エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
2連はしご(ハンディロック式) アルインコ2連はしご(ハンディロック式)アルインコ(18件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
2連はしご HE2-a 長谷川工業2連はしご HE2-a長谷川工業(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
軽作業に最適なスタンダードなアルミ製はしごです。 ロープ操作で軽やかに伸縮ができ、持ち運びも楽な軽量タイプです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご331/下はしご351材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
2連はしご SX-D アルインコ2連はしご SX-Dアルインコ(11件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353材質アルミニウム使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
2連はしご スーパーコスモス 2CSM型 ピカコーポレイション2連はしご スーパーコスモス 2CSM型ピカコーポレイション
53,980税込59,378
1台
当日出荷
軽作業に最適なスタンダードな軽量アルミ製はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご) 358(下はしご)規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品、JIS規格品(1000形)関連資料図面(0.13MB)
2連はしご LT2-a ラクノリ 長谷川工業2連はしご LT2-a ラクノリ長谷川工業
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証日本産業規格(JISマーク)最大使用質量(kg)100
脚部伸縮2連はしご LU2-a 長谷川工業脚部伸縮2連はしご LU2-a長谷川工業
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
段さで使える脚部伸縮式のプッシュアップ式はしご伸縮操作は取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。(伸縮ピッチ=6mm)圧縮ばね式で耐久性が大幅にアップ。メンテナンスも簡単です。はしごロックは小型ながらしっかりロック可能です。オプションで安全ベルトが取り付けられます(取付穴付)伸縮脚は最大31cm高さ調節が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)41高さ調整範囲(mm)310(最大)外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360最大使用質量(kg)100
プッシュアップ式2連はしご 2SWA型 ピカコーポレイションプッシュアップ式2連はしご 2SWA型ピカコーポレイション(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
従来の2連はしごに比べ軽く持ち運びの負担を軽減した2連はしごです。 梯子の伸縮は上はしごを上下させるだけのプッシュアップ方式。 ライトバン、ワンボックスに収納可能!狭所やエレベーターへの搬入も可能です。 支柱の変更により、さらに強度がアップしました。 D40C型は脚部が自在に動くドームジョイントタイプです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定支柱(mm)359(外寸)
2連はしご TRUSCO2連はしごTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)305JIS規格IS規格品IS S1121D-10 Q0508088)有効幅(mm)正面:(上はしご)333・(下はしご)353最大使用質量(kg)100
2連はしご LQ2-b 長谷川工業2連はしご LQ2-b長谷川工業
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
伸縮操作は取っ手と踏ざんを持って行うだけの簡単操作「プッシュアップ式」。ロック金具は小型ながらしっかりロックできます。取って部分は、わかりやすいレッドカラーにリニューアル設計。オプションで安全ベルトが取り付け可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)41外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
伸縮脚付2連はしご アルインコ伸縮脚付2連はしごアルインコ(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金製使用角度(°)75
2連はしご アルインコ2連はしごアルインコ
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
エコノミータイプの2連はしご安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ幅(mm)踏ざん:42最大使用質量(kg)100
2連はしご(ハンディロック式) アルインコ2連はしご(ハンディロック式)アルインコ
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
ロングラン製品のハンディロック式2連はしごブラック仕様従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごの踏ざんを上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ幅(mm)踏ざん:42最大使用質量(kg)100
2連はしご MD-D アルインコ2連はしご MD-Dアルインコ
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
インサイド構造により収納性アップ!! より専門性を重視した追加オプションの充実で、使用用途も幅広く対応できるはしごです。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)331材質アルミ合金製使用角度(°)75仕様接合方法:バルジ加工、リベット方式踏ざん踏面幅(mm)(下はしご)21.5/(上はしご)42
二連伸縮はしご サンノテ ナカオ二連伸縮はしご サンノテナカオ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
長時間に作業を行う上梯子に幅広ステップ採用。 横ずれへの安定度を向上させるため梯子下端巾を広げた八の字構造。 伸縮脚の採用で、段差や坂道、階段などでの作業でほぼ水平を確保。作業安全を保ちます。 軽自動車へ積載可(道路交通法施工令第22条3のイに違反しません)
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)342材質アルミ合金製ステップ踏面幅(mm)55伸縮脚(m)ストローク0.2 固定端具付
2連脚伸縮はしご MDE アルインコ2連脚伸縮はしご MDEアルインコ(3件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)331材質アルミ合金使用角度(°)75形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造
2連はしご HA2-c 長谷川工業2連はしご HA2-c長谷川工業
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
脚部伸縮2連はしご LUB2 ブラック・プッシュアップタイプ 長谷川工業脚部伸縮2連はしご LUB2 ブラック・プッシュアップタイプ長谷川工業
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
段差で使えるプッシュアップ式はしご(脚部伸縮式タイプ)のブラック色が登場!新たにBLACKLABELの仲間入りをしました。足先までブラック色で統一したこだわりのあるカラーリングとなっております。伸縮操作:取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作伸縮脚:下部操作レバーは段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚高さ調整:最大31cm 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)311材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)41高さ調整範囲(mm)310(最大)外寸法・幅(mm)上はしご367/下はしご360最大使用質量(kg)100
脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ) ピカコーポレイション脚アジャスト式2連はしご LGP型 (上部操作タイプ)ピカコーポレイション
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
立ったまま伸縮できる「スタッピーシリーズ」の脚アジャスト式2連はしごです。 上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます。 脚部は360度自在に動くドームジョイントを採用しました。 コンパクトに収納でき、ワンボックスに積載可能です。 用途により、オプションの電柱支え(LP-BPS)または頂部ドームジョイント(LP-TK)を取付けることができます(取付け用の穴あけ加工済)
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)315正面踏ざん有効幅(mm)311材質アルミ合金製規格Aマーク認定品ピッチ(mm)6踏ざん踏面幅(mm)53最大幅(mm)脚部伸縮:360関連資料図面(0.09MB)
2連はしご LA2-a 長谷川工業2連はしご LA2-a長谷川工業
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご337/下はしご351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご395/下はしご411最大使用質量(kg)130
各脚伸縮式2連はしご ナカオ各脚伸縮式2連はしごナカオ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
脚の伸縮(4mmピッチ)で坂道、段差での安定作業が可能です。ロープは循環式で垂れ下がりません。中スライド式でかさばりません。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)335材質アルミ仕様●正面有効幅(mm):390(上はしご)398(下はしご)●脚部最大伸縮幅(mm):300踏ざん踏面幅(mm)40(上はしご)25(下はしご)最大使用質量(kg)100
二連はしご CX-DE型 全長4.50m~8.00m 最大使用質量100kg アルインコ二連はしご CX-DE型 全長4.50m~8.00m 最大使用質量100kgアルインコ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上はしご)/353(下はしご)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)42アズワン品番64-5000-37メーカー商品コード851-4737最大使用質量(kg)100
二連はしご CX-DE型 アルインコ二連はしご CX-DE型アルインコ
45,980税込50,578
1台
当日出荷
基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上はしご) 353(下はしご)材質アルミ合金製規格SG認定品(製品安全協会)、Aマーク認定品(軽金属製品協会はしご脚立部会)踏ざん踏面幅(mm)42JIS規格JIS認定品(日本工業規格)
2連はしご プロ 2PRO型 ピカコーポレイション2連はしご プロ 2PRO型ピカコーポレイション
179,800税込197,780
1台
翌日出荷から9日以内出荷
耐久性に優れた業務用2連はしごです。 アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)343(上はしご) 374(下はしご)材質アルミ合金最大外径(mm)461支柱径(Φmm)426
2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製) エスコ2.45-4.03m 二連はしご(アルミ製)エスコ
28,000税込30,800
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品エスコ品番EA902-40
サヤ管式2連はしご HD2-b 長谷川工業サヤ管式2連はしご HD2-b長谷川工業
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご347使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご399各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型 ピカコーポレイション連結式2連はしご コネクトラダー 2JR型ピカコーポレイション
89,980税込98,978
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
コンパクトに分割された組立仕様の2連はしごです。 中はしごを中心にし、上はしごと下はしごを連結して使用します。 分割時、保管収納寸法が最大でも長さ3m以下のため、2tショート箱トラックにも積載が可能となります。(車種により異なる可能性あり)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金関連資料図面(0.18MB)取扱説明書(8.14MB)最大使用質量(kg)100収納寸法・幅(mm)435(中はしごユニット:425、上下はしごユニット:435)収納寸法・奥行(mm)175(中はしごユニット:135、上下はしごユニット:135)
2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) エスコ2.68-4.69m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)エスコ
56,500税込62,150
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金使用角度(°)75仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。段数13型番ANE-47FX
2.06-3.45m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製) エスコ2.06-3.45m 二連はしご(伸縮調整脚/アルミ製)エスコ
48,900税込53,790
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)100正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金使用角度(°)75仕様アルミ合金製脚伸縮463mmストロークで段差での使用に役立ちます。自在脚端具で傾斜にも対応します。段数9型番ANE-34FX
脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型 ピカコーポレイション脚アジャスト式2連はしご レベルラダー LYS型ピカコーポレイション
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
無段階で脚部を伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです。 伸縮脚は高さ約30cmまで調整可能です。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構です。
用途電気工事・電柱工事・内装工事など伸縮はしごが必要な箇所に。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)340踏ざん踏面幅(mm)42関連資料図面(0.14MB)
2連はしごアウトリガー付 アルインコ2連はしごアウトリガー付アルインコ
149,800税込164,780
1台
16日以内出荷
アウトリガー付きのプロ用2連はしごです。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)42JIS規格JIS認定品(日本工業規格)有効幅(mm)【正面】322(上はしご)355(下はしご)
脚部開脚伸縮式2連はしご イチネンTASCO脚部開脚伸縮式2連はしごイチネンTASCO
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)33.5正面踏ざん有効幅(mm)43材質アルミ使用角度(°)75
2連伸縮式階段はしご SWP型 ピカコーポレイション2連伸縮式階段はしご SWP型ピカコーポレイション
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
住宅建築に最適な2連伸縮式アルミ階段はしごです。 設置や撤去時に狭いスペースでも伸縮できるので安全でスムーズに作業できます。 アンカー用穴付き(Φ12)なので安定性に優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。 ※SWP-11・SWP-11-600にはSWP-TEP3(最大2本)が、 SWP-13にはSWP-TEP1・SWP-TEP2(最大2本ずつ)が適合します。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内のアクセス階段として。材質アルミ合金
2連はしご スーパージョブ 2JOB型 ピカコーポレイション2連はしご スーパージョブ 2JOB型ピカコーポレイション
72,980税込80,278
1台
当日出荷から翌日出荷
最大使用質量130kgかつ軽量な業務用2連はしごです。 プレスジョイント構造で最大使用質量130Kgを実現しました。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 伸縮ロープがたるまずないエンドレス機構を採用しています。 JIS1300形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130材質アルミ関連資料図面(0.13MB)2018年トラスコ掲載ページ7 1138
ユニット交換式 2連はしご LLW型 ピカコーポレイションユニット交換式 2連はしご LLW型ピカコーポレイション
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
ボルト・ナット構造で、支柱・踏ざんが交換できる高強度業務用2連はしごです。 交換パーツ(支柱)はサイズごとにお選びいただけます。 ※踏ざんを取り外した状態では使用できません。
用途仮設現場の作業に。踏ざん間隔(mm)340材質アルミ合金最大外形寸法(mm)421支柱(mm)395(外寸)関連資料図面(0.07MB)
二連はしご 2ALF ピカコーポレイション二連はしご 2ALFピカコーポレイション
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご) 376(下はしご)材質アルミ合金製最大外形寸法(mm)440支柱(mm)469(外寸)関連資料図面(0.13MB)
二連伸縮はしご スカイライトII ナカオ二連伸縮はしご スカイライトIIナカオ(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷
材質アルミ合金製仕様伸縮式(インサイド構造)、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具
二連伸縮はしご ピッチ ナカオ二連伸縮はしご ピッチナカオ
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
脚部伸縮式としていますので坂道、段差のある場所での安定作業が可能です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)335材質アルミ合金製仕様伸縮式(インサイド構造)、脚伸縮構造、はしご伸縮ロープ循環式、自在スベリ止め端具伸縮脚(m)0.3
二連伸縮はしご「NHW」 ナカオ二連伸縮はしご「NHW」ナカオ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。高所作業用
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)335材質アルミ
二連伸縮はしご「NHW」 ナカオ二連伸縮はしご「NHW」ナカオ
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
厳しい作業環境下でも耐えれるタフなはしごです。C型チャンネルデザインの支柱など、輸送時の結束に強い構造なので使用時のみならず輸送にも強くて頑丈な設計です。電気工事など。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)335材質アルミアズワン品番61-9750-13

はしご』には他にこんなカテゴリがあります

2連はしご