絞り込み
高さ(m)
  • 1.5~2.0未満(1)
  • 2.0~2.5未満(1)
  • 3.0~3.5未満(2)
  • 4.0~4.5未満(2)
  • 5.0~5.5未満(1)
  • 6.0~6.5未満(1)
  • 7.5~8未満(1)
縮長(m)
  • 2.0~2.5未満(3)
  • 3.0~3.5未満(1)
  • 3.5~4.0未満(1)
  • 4.5~5.0未満(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(1)
  • 110(1)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(42)
  • スチール(3)
段数
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
ブランド
  • エスコ(4)
  • 長谷川工業(1)
  • ピカコーポレイション(1)
エスコ・長谷川工業・ピカコーポレイション
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
1.5~2.0未満(1)
2.0~2.5未満(1)
3.0~3.5未満(2)
4.0~4.5未満(2)
5.0~5.5未満(1)
6.0~6.5未満(1)
7.5~8未満(1)
1.81m はしご(FRP製) エスコ1.81m はしご(FRP製)エスコ
32,300税込35,530
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。段数5踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L18アズワン品番65-2238-24
FRP2連はしご LGF2 長谷川工業FRP2連はしご LGF2長谷川工業
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
耐電性に優れるFRP製、電工用です。滑車が2ヶあり、より軽い力で伸縮操作ができます。フレームを互いにつかみ合わせてスライドさせる方式で、シンプルかつ効率のいい構造です。特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途フック・ベルト標準装備。電線にひっかけて使うフックと、電柱の丸味にそったカーブのベルト付。踏ざんにしっかりとかかるスチール製ロック金具。絶縁性・滑り止め効果に優れる大型ゴム製滑り止め用端具。 (左右別有り。サイズ別に大きさが異なります。)オプションで安全巻付バンド (L900mm取付加工は別途費用) もあります。材質FRP踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご335/下はしご352使用角度(°)75最大使用質量(kg)110
2.44m はしご(FRP製) エスコ2.44m はしご(FRP製)エスコ
40,200税込44,220
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱はFRP製で、電気絶縁性に優れています耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。段数7踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-1L24
FRP製2連はしご FRP-2L型 ピカコーポレイションFRP製2連はしご FRP-2L型ピカコーポレイション
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用プッシュアップ式2連はしごです。 ライトバン・ワンボックスにもコンパクトに収納可能です。 耐電圧35000V
用途電気工事・電柱用最大使用荷重(kg)100材質支柱:FRP(グラスファイバー)踏ざん:アルミ合金関連資料図面(0.09MB)
2.45-4.03m 二連はしご(FRP製) エスコ2.45-4.03m 二連はしご(FRP製)エスコ
70,700税込77,770
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能段数12踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L40アズワン品番64-7943-57
2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製) エスコ2.14- 3.4m 二連はしご(FRP製)エスコ
62,800税込69,080
1台
7日以内出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金仕様支柱にFRPを使用したプッシュアップ式2連はしご耐電圧は35,000Vで電気絶縁性に優れていますライトバン、ワンボックスに収納可能段数10踏ざん踏面幅(mm)43型番FRP-2L34アズワン品番64-7943-56

はしご』には他にこんなカテゴリがあります

2連はしご