「高さ(m)」から絞り込む
2連はしご JXV-DFアルインコ(18件のレビュー)翌日出荷
支柱はアルマイト加工処理済みでキズつきにくく、錆びにくい。
エンドレス構造でロープのたるみを防止。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご325・下はしご353材質本体アルミ(一部鉄、ゴム)使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定
2連はしご SX-Dアルインコ(11件のレビュー)翌日出荷
大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353材質アルミニウム使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
伸縮脚付2連はしごアルインコ(2件のレビュー)翌日出荷
伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金製使用角度(°)75
2連はしごアルインコ翌日出荷
エコノミータイプの2連はしご安心して設置できる安定感のある滑り止めユニットを採用しました。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ幅(mm)踏ざん:42最大使用質量(kg)100
2連はしご MD-Dアルインコ翌日出荷
インサイド構造により収納性アップ!!
より専門性を重視した追加オプションの充実で、使用用途も幅広く対応できるはしごです。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)331材質アルミ合金製使用角度(°)75仕様接合方法:バルジ加工、リベット方式踏ざん踏面幅(mm)(下はしご)21.5/(上はしご)42
2連脚伸縮はしご MDEアルインコ(3件のレビュー)翌日出荷
脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)331材質アルミ合金使用角度(°)75形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造
二連はしご CX-DE型 全長4.50m~8.00m 最大使用質量100kgアルインコ3日以内出荷
基本性能を充分に備えたエコノミータイプの2連はしごです。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上はしご)/353(下はしご)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)42アズワン品番64-5000-37メーカー商品コード851-4737最大使用質量(kg)100
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
ページ: 1/ 3
ボンベホルダアサダ税込¥24,178¥21,980
片手すりピカコーポレイション税込¥34,078¥30,980
はしご兼用脚立CONDOR(山崎産業)税込¥17,578~¥15,980~
足場台CONDOR(山崎産業)税込¥38,478~¥34,980~