絞り込み
高さ(m)
- 6.5~7.0未満(1)
- 7.0~7.5未満(3)
- 7.5~8.0未満(1)
- 8.0~9.0未満(4)
- 9.0~10.0未満(3)
縮長(m)
- 2.5~3.0未満(3)
- 3.0~3.5未満(3)
- 3.5~4.0未満(3)
- 6.5~7.0未満(1)
- 7.5~8.0未満(1)
- 8.5~9.0未満(1)
材質
- アルミ(4)
最大使用荷重(kg)
- 130(4)
踏ざん間隔(mm)
- 329
- 33.5(1)
- 303(1)
- 335(5)
- 340(2)
- 344(3)
- 345(3)
正面踏ざん有効幅(mm)
- 340(1)
- 561~891(1)
340・561~891
質量(kg)
- 18.42(1)
- 20.08(1)
- 20.3(2)
- 21.74(1)
- 21.96(2)
- 23.62(2)
- 24.8(1)
- 26.5(1)
- 28.1(1)
18.42・20.08・20.3・21.74・21.96・23.62・24.8・26.5・28.1
ブランド
- ナカオ(4)
ナカオ
「高さ(m)」から絞り込む
6.5~7.0未満(1)
7.0~7.5未満(3)
7.5~8.0未満(1)
8.0~9.0未満(4)
9.0~10.0未満(3)

3連ハシゴ レン太(タイプS)
ナカオ(3件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。仕様本体のみ材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)329最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)427.8
3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付
ナカオ(1件のレビュー)¥269,800~税込¥296,780~1台翌々日出荷まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。 壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。用途屋根上への昇降、壁面作業付属品アウトリガー、屋根上昇降セット材質アルミピッチ(mm)(段)329踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)最大使用荷重(kg)130
3連ハシゴ レン太(タイプA)
ナカオ¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。 昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。仕様アウトリガー付材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)329最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)559.2-889.2
3連伸縮ハシゴ
ナカオ¥239,800~税込¥263,780~1台翌々日出荷インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです。ロープは循環式でたるみがありません。昇降時に誤って足を滑らしても落下を防止します。フロントD環のついたフルハーネスと合わせて使用します。用途高所作業、屋根上への移動に。付属品アウトリガー、屋根上昇降セット、墜落防止セット付、墜落防止トドマル材質アルミ幅(mm)最大140(脚部伸縮)踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)561~891最大使用質量(kg)130