絞り込み
高さ(m)
- 0.5未満(1)
- 5.5~6.0未満(1)
- 6.5~7.0未満(2)
- 7.0~7.5未満(1)
- 7.5~8.0未満(2)
- 8.0~9.0未満(1)
- 9.0~10.0未満(1)
縮長(m)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~3.5未満(3)
- 3.5~4.0未満(3)
材質
- アルミ(3)
最大使用荷重(kg)
- 100(3)
踏ざん間隔(mm)
- 335(3)
正面踏ざん有効幅(mm)
- 333
- 20(1)
- 43(1)
- 325(3)
- 328(1)
- 337(1)
- 340(2)
- 347(1)
- 351(1)
- 353(6)
- 358(4)
- 376(1)
- 424(1)
- 561~891(1)
質量(kg)
- 17(1)
- 18.8(1)
- 19(1)
- 20.3(1)
- 20.8(1)
- 21(1)
- 22.9(1)
- 24.9(1)
17・18.8・19・20.3・20.8・21・22.9・24.9
使用角度(°)
- 75(3)
75
ブランド
- 長谷川工業(3)
長谷川工業
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(1)
5.5~6.0未満(1)
6.5~7.0未満(2)
7.0~7.5未満(1)
7.5~8.0未満(2)
8.0~9.0未満(1)
9.0~10.0未満(1)

脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 3連はしご LH3 ラクノリ
長谷川工業¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から翌日出荷正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作! 片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)170(最大)外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
3連はしご HE3-a
長谷川工業¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
3連はしご LT3-a ラクノリ
長谷川工業¥149,800~税込¥164,780~1台翌日出荷正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証日本産業規格(JISマーク)最大使用質量(kg)100