絞り込み
高さ(m)
- 6.5~7.0未満(1)
- 7.0~7.5未満(1)
- 7.5~8.0未満(1)
- 8.0~9.0未満(2)
- 9.0~10.0未満(1)
縮長(m)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~3.5未満(2)
- 3.5~4.0未満(2)
規格
- Aマーク認定品(1)
- JIS規格品(1)
- SGマーク認定品(1)
JIS規格
- JIS規格品(1)
材質
- アルミ(2)
最大使用荷重(kg)
- 100(1)
- 130(1)
100・130
踏ざん間隔(mm)
- 329(1)
- 340(1)
329・340
正面踏ざん有効幅(mm)
- 340
- 20(1)
- 43(1)
- 325(3)
- 328(1)
- 333(3)
- 337(1)
- 347(1)
- 351(1)
- 353(6)
- 358(4)
- 376(1)
- 424(1)
- 561~891(1)
質量(kg)
- 18.4(1)
- 20.3(2)
- 21.96(1)
- 22.2(1)
- 23.62(1)
18.4・20.3・21.96・22.2・23.62
使用角度(°)
- 75(1)
75
ブランド
- ナカオ(1)
- ピカコーポレイション(1)
ナカオ・ピカコーポレイション
「高さ(m)」から絞り込む
6.5~7.0未満(1)
7.0~7.5未満(1)
7.5~8.0未満(1)
8.0~9.0未満(2)
9.0~10.0未満(1)

3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付
ナカオ(1件のレビュー)¥269,800~税込¥296,780~1台翌々日出荷まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。 壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。用途屋根上への昇降、壁面作業付属品アウトリガー、屋根上昇降セット材質アルミピッチ(mm)(段)329踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)最大使用荷重(kg)130
3連はしご 3CSM型
ピカコーポレイション¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から8日以内出荷スタンダードタイプの3連はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 軽量かつコンパクトに収納でき、全サイズ軽自動車に積載可能! ※車の全長3395mmの場合 JIS1000形規格品用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク最大外形寸法(mm)431支柱(mm)412(外寸)踏ざん間隔(mm)340JIS規格JISマーク正面踏ざん有効幅(mm)340(上、中はしご)358(下はしご)最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75