絞り込み
高さ(m)
- 0.5未満(1)
- 4.5~5.0未満(1)
- 5.5~6.0未満(3)
- 6.0~6.5未満(1)
- 6.5~7.0未満(2)
- 7.0~7.5未満(4)
- 7.5~8.0未満(2)
- 8.0~9.0未満(4)
- 9.0~10.0未満(1)
縮長(m)
- 2.0~2.5未満(1)
- 2.5~3.0未満(4)
- 3.0~3.5未満(6)
- 3.5~4.0未満(3)
規格
- Aマーク認定品(3)
- SGマーク認定品(1)
材質
- アルミ(6)
最大使用荷重(kg)
- 100(6)
踏ざん間隔(mm)
- 335(3)
- 344(2)
- 345(1)
335・344・345
正面踏ざん有効幅(mm)
- 353
- 20(1)
- 43(1)
- 325(3)
- 328(1)
- 333(3)
- 337(1)
- 340(2)
- 347(1)
- 351(1)
- 358(4)
- 376(1)
- 424(1)
- 561~891(1)
質量(kg)
- 15(1)
- 16.4(1)
- 17(1)
- 17.1(1)
- 17.2(1)
- 18.1(1)
- 18.8(1)
- 19(1)
- 19.1(1)
- 19.2(1)
- 20.3(2)
- 20.8(1)
- 21(1)
- 21.2(1)
- 21.3(1)
- 22.9(1)
- 24.9(1)
15・16.4・17・17.1・17.2・18.1・18.8・19・19.1・19.2・20.3・20.8・21・21.2・21.3・22.9・24.9
使用角度(°)
- 75(5)
75
ブランド
- アルインコ(2)
- ピカコーポレイション(1)
- 長谷川工業(3)
アルインコ・ピカコーポレイション・長谷川工業
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(1)
4.5~5.0未満(1)
5.5~6.0未満(3)
6.0~6.5未満(1)
6.5~7.0未満(2)
7.0~7.5未満(4)
7.5~8.0未満(2)
8.0~9.0未満(4)
9.0~10.0未満(1)

3連はしご
アルインコ¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷エコノミータイプの3連はしご。コンパクトに収納でき、軽自動車にも積載可能です。材質アルミ幅(mm)踏ざん:42踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353(上はしご)325(中、下はしご)最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 3連はしご LH3 ラクノリ
長谷川工業¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から翌日出荷正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作! 片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)170(最大)外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
3連はしご HE3-a
長谷川工業¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
3連はしご LT3-a ラクノリ
長谷川工業¥149,800~税込¥164,780~1台翌日出荷正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証日本産業規格(JISマーク)最大使用質量(kg)100
サヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型
ピカコーポレイション¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。 中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。 支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比) 軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合 オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定踏ざん間隔(mm)344最大使用荷重(kg)100
3連はしご KHS
アルインコ¥249,800~税込¥274,780~1台翌日出荷安定性抜群の大型脚端具を採用インサイド構造で、製品重量も軽量になりました。 収納止め金具ユニットが、車載時の急発進、急ブレーキによる中はしご・上はしごの飛び出しを防止します。材質アルミニウム規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん間隔(mm)344正面踏ざん有効幅(mm)358(上、中はしご)353(下はしご)支柱角度75度最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75