絞り込み
高さ(m)
  • 4.5~5.0未満(1)
  • 5.5~6.0未満(4)
  • 6.0~6.5未満(3)
  • 6.5~7.0未満(8)
  • 7.0~7.5未満(10)
  • 7.5~8.0未満(7)
  • 8.0~9.0未満(15)
  • 9.0~10.0未満(9)
  • 10.0以上(2)
  • 170(最大)(1)
縮長(m)
  • 2.0~2.5未満(3)
  • 2.5~3.0未満(9)
  • 3.0~3.5未満(18)
  • 3.5~4.0未満(15)
  • 4.0~4.5未満(1)
  • 4.5~5.0未満(2)
  • 5.0~5.5未満(1)
  • 5.5~6.0未満(1)
  • 6.5~7.0未満(1)
  • 7.5~8.0未満(1)
  • 8.5~9.0未満(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(12)
  • 120(1)
  • 130(11)
  • 150(1)
規格
  • Aマーク認定品(8)
  • JIS規格品(1)
  • SGマーク認定品(4)
材質
  • アルミ
  • 樹脂(1)
質量(kg)
  • 15(1)
  • 16.4(3)
  • 17(3)
  • 17.1(1)
  • 18.1(3)
  • 18.4(1)
  • 18.42(1)
  • 18.7(1)
  • 18.8(1)
  • 19(1)
  • 19.1(3)
  • 20.08(1)
  • 20.3(7)
  • 20.5(2)
  • 20.7(1)
  • 21.1(2)
  • 21.96(2)
  • 23.2(2)
  • 23.62(2)
  • 26(2)
15・16.4・17・17.1・18.1・18.4・18.42・18.7・18.8・19・19.1・20.08・20.3・20.5・20.7・21.1・21.96・23.2・23.62・26・質量(kg)をもっと見る
JIS規格
  • JIS規格品(1)
JIS規格品
段数
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 27(1)
20・21・23・24・27
踏ざん間隔(mm)
  • 33.5(1)
  • 329(4)
  • 335(5)
  • 340(2)
  • 344(2)
  • 345(3)
33.5・329・335・340・344・345
正面踏ざん有効幅(mm)
  • 20(1)
  • 43(1)
  • 325(3)
  • 328(1)
  • 333(4)
  • 337(1)
  • 340(2)
  • 347(1)
  • 351(1)
  • 353(5)
  • 358(3)
  • 376(1)
  • 424(1)
  • 561~891(1)
20・43・325・328・333・337・340・347・351・353・358・376・424・561~891
使用角度(°)
  • 75(13)
75
ブランド
  • エスコ(6)
  • 長谷川工業(5)
  • アルインコ(4)
  • ナカオ(4)
  • ピカコーポレイション(3)
  • イチネンTASCO(1)
エスコ・長谷川工業・アルインコ・ナカオ・ピカコーポレイション・イチネンTASCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
4.5~5.0未満(1)
5.5~6.0未満(4)
6.0~6.5未満(3)
6.5~7.0未満(8)
7.0~7.5未満(10)
7.5~8.0未満(7)
8.0~9.0未満(15)
9.0~10.0未満(9)
10.0以上(2)
170(最大)(1)
三連梯子TRN アルインコ三連梯子TRNアルインコ(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
コンパクトに収納できるスタンダードタイプの三連はしごです。軽自動車にも積載可能です。 Aマーク認定品・製品安全協会(SGマーク)認定品(TRN83は除く)
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)材質アルミ使用角度(°)75有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)2018年トラスコ掲載ページ7 1142
3連ハシゴ レン太(タイプS) ナカオ3連ハシゴ レン太(タイプS)ナカオ(3件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329材質アルミ合金製仕様本体のみ下端幅(mm)427.8
3連はしご HE3-a 長谷川工業3連はしご HE3-a長谷川工業
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
3連はしご アルインコ3連はしごアルインコ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
エコノミータイプの3連はしごコンパクトに収納でき、軽自動車にも積載可能です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353(上はしご)325(中、下はしご)材質アルミ使用角度(°)75幅(mm)踏ざん:42
サヤ管式3連はしご HD3-b 長谷川工業サヤ管式3連はしご HD3-b長谷川工業
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/中はしご347/下はしご347使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご412最大使用質量(kg)100
脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 3連はしご LH3 ラクノリ 長谷川工業脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 3連はしご LH3 ラクノリ長谷川工業
159,800税込175,780
1台
当日出荷から翌日出荷
正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作! 片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43高さ調整範囲(mm)170(最大)外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付 ナカオ3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付ナカオ(1件のレビュー)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。 壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。
用途屋根上への昇降、壁面作業最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)材質アルミ付属品アウトリガー、屋根上昇降セットピッチ(mm)(段)329踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28
3連梯子 アルインコ3連梯子アルインコ
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
支柱厚さ130mmの薄型設計で、コンパクト収納を実現した3連はしご。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)344正面踏ざん有効幅(mm)358(上、中はしご)349(下はしご)材質アルミ使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
3連はしご アルインコ3連はしごアルインコ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
どのサイズでも軽自動車に積載可能。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)325(上、中はしご)353(下はしご)材質アルミ使用角度(°)75
3連はしご LA3-a 長谷川工業3連はしご LA3-a長谷川工業
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご337/中はしご337/下はしご351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご395/下はしご411
3連伸縮ハシゴ ナカオ3連伸縮ハシゴナカオ
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです。ロープは循環式でたるみがありません。昇降時に誤って足を滑らしても落下を防止します。フロントD環のついたフルハーネスと合わせて使用します。
用途高所作業、屋根上への移動に。踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)561~891材質アルミ付属品アウトリガー、屋根上昇降セット、墜落防止セット付、墜落防止トドマル幅(mm)最大140(脚部伸縮)最大使用質量(kg)130
3連はしご LT3-a ラクノリ 長谷川工業3連はしご LT3-a ラクノリ長谷川工業
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証日本産業規格(JISマーク)最大使用質量(kg)100
8.88-9.02m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ8.88-9.02m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)エスコ
231,200税込254,320
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。ピッチ(mm)(段)329段数27
7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)エスコ
217,700税込239,470
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。ピッチ(mm)(段)329段数24
6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)エスコ
204,400税込224,840
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。ピッチ(mm)(段)329段数21
3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付) エスコ3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付)エスコ
166,300税込182,930
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。アウトリガー付段数21
3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製) エスコ3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製)エスコ
140,100税込154,110
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。ピッチ(mm)(段)329段数23下端幅(mm)440
3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製) エスコ3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製)エスコ
127,300税込140,030
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。ピッチ(mm)(段)329段数20下端幅(mm)440
サヤ管式3連ハシゴ イチネンTASCOサヤ管式3連ハシゴイチネンTASCO
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)33.5正面踏ざん有効幅(mm)上はしご:43下・中はしご:20材質アルミ(アルマイト)使用角度(°)75
3連ハシゴ レン太(タイプA) ナカオ3連ハシゴ レン太(タイプA)ナカオ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。 昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)329材質アルミ合金製仕様アウトリガー付下端幅(mm)559.2-889.2
3連はしご 3CSM型 ピカコーポレイション3連はしご 3CSM型ピカコーポレイション
139,800税込153,780
1台
当日出荷
スタンダードタイプの3連はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 軽量かつコンパクトに収納でき、全サイズ軽自動車に積載可能! ※車の全長3395mmの場合 JIS1000形規格品
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)340(上、中はしご)358(下はしご)材質アルミ合金製使用角度(°)75規格JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク最大外形寸法(mm)431支柱(mm)412(外寸)JIS規格JISマーク関連資料図面(0.14MB)
3連はしご 3ALF型 ピカコーポレイション3連はしご 3ALF型ピカコーポレイション
259,800税込285,780
1台
翌日出荷
業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしごです。(※3ALF-150は120kg) アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご)材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定構造アルフロジョイント構造最大外形寸法(mm)517支柱(mm)488(外寸)
サヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型 ピカコーポレイションサヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型ピカコーポレイション
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。 中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。 支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比) 軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合 オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)344材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定

はしご』には他にこんなカテゴリがあります

3連はしご