絞り込み
高さ(m)
  • 0.5~1.0未満(1)
  • 1.5~2.0未満(1)
  • 2.0~2.5未満(1)
  • 2.5~3.0未満(1)
  • 3.0~3.5未満(1)
材質
  • アルミ(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(1)
  • 150(1)
正面踏ざん有効幅(mm)
  • 440(1)
質量(kg)
  • 10未満
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(5)
ブランド
  • アルインコ(1)
  • ピカコーポレイション(1)
アルインコ・ピカコーポレイション
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5~1.0未満(1)
1.5~2.0未満(1)
2.0~2.5未満(1)
2.5~3.0未満(1)
3.0~3.5未満(1)
アルミ階段はしご SWJ型 ピカコーポレイションアルミ階段はしご SWJ型ピカコーポレイション
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)440踏ざん踏面幅(mm)140~151材質アルミ使用角度(°)60~70材質/仕上アルミ合金製/-最大外形寸法(mm)516支柱(mm)500(外寸)
軽トラック昇降はしご アルインコ軽トラック昇降はしごアルインコ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
8日以内出荷
昇降角度が60°で、踏ざん幅が105mmあるので昇り降りが楽々。 質量が2.8kgと軽量なので、取付、取り外しが楽々。
全長(mm)814.5全幅(mm)511最大使用質量(kg)100質量(kg)2.8アズワン品番64-5000-32

はしご』には他にこんなカテゴリがあります

階段はしご