専用脚立 :「脚立 210」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
専用脚立 脚軽 RZ-c 長谷川工業専用脚立 脚軽 RZ-c長谷川工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から翌日出荷
丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)298踏ざん踏面幅(mm)55有効幅(mm)252天板寸法(幅W×奥行D)(mm)326×162各種認証日本産業規格(JISマーク 1300形)最大使用質量(kg)130
専用脚立 RZB-b 脚軽BLACK 長谷川工業専用脚立 RZB-b 脚軽BLACK長谷川工業(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
空間に調和するブラックカラー軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ/カラーアルマイト踏ざん間隔(mm)298
専用脚立 MA-F アルインコ専用脚立 MA-Fアルインコ(11件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
翌日出荷
高所作業に適したスタンダード型専用脚立。 作業性に優れた操作レバー付きの折りたたみ式開き止め金具を使用。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295仕様折畳式天板寸法(mm)251×160最大使用荷重(N)1000
専用脚立 MS-FX アルインコ専用脚立 MS-FXアルインコ(22件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。 天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金タイプ折り畳み式方式リベット方式収納寸法・奥行(mm)126
脚立 RZS-a 伸縮式脚軽 長谷川工業脚立 RZS-a 伸縮式脚軽長谷川工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌日出荷
凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ/アルマイト踏ざん間隔(mm)298最大使用質量(kg)100
軽量専用脚立 アルインコ軽量専用脚立アルインコ
21,980税込24,178
1台ほか
翌日出荷
プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)40仕様折畳式方式リベット方式天板寸法(mm)308×95最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型 ピカコーポレイション軽量専用脚立 便軽 ~BEN-KEI~ LM型ピカコーポレイション(9件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌日出荷
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ! 幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。 便軽シリーズは3段(3尺)~12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています! LM-90~300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具 LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク天板寸法(mm)300×152収納寸法・奥行(mm)170
四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ)  SXJ型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ) SXJ型 スタッピーシリーズピカコーポレイション
37,980税込41,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55
アルミ製軽量専用脚立 TSK型 TRUSCOアルミ製軽量専用脚立 TSK型TRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷
最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。 非常に軽量なのに納得の丈夫さ!幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。 バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具を採用。作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。 3段(3尺)~10段(10尺)まで幅広いラインナップを揃えています。
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)300×152最大使用質量(kg)130
軽量専用脚立 アルインコ軽量専用脚立アルインコ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台ほか
翌日出荷
軽量専用脚立の130kg仕様が新発売。
最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55仕様折畳式幅(mm)踏ざん:55方式リベット方式天板寸法(mm)252×128最大使用質量(kg)130収納寸法・奥行(mm)151
専用脚立 BSA-A アルインコ専用脚立 BSA-Aアルインコ(2件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
最大使用質量160kgの溶融仕様モデル。 90~180は仮設工業会認定品。
最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳式構造折畳式天板寸法(mm)320×160使用角度(°)73
専用脚立 HM型 ピカコーポレイション専用脚立 HM型ピカコーポレイション(3件のレビュー)
83,980税込92,378
1台
翌日出荷
最大4mまでの豊富なサイズバリエーションを持つ専用脚立です。 工具等を置くのに便利な広い天板と昇降しやすい広い踏ざんで作業がしやすくなっています。幅広踏ざん55mm HM-C60~C300:中折れ式開き止め金具 HM-C360~C420:交差式開き止め金具
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク天板寸法(mm)300×247
軽量専用脚立 ホワイトカラー アルインコ軽量専用脚立 ホワイトカラーアルインコ
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
軽量専用脚立の130kg仕様が新発売。オシャレなホワイトカラー。
最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55仕様折畳式幅(mm)踏ざん:55方式リベット方式天板寸法(mm)252×128最大使用質量(kg)130収納寸法・奥行(mm)151
専用脚立 AS型 ナカオ専用脚立 AS型ナカオ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60仕様折畳み式、固定式端具天板寸法(mm)250×365
専用脚立 局内用脚立GF型 ナカオ専用脚立 局内用脚立GF型ナカオ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具踏面幅(mm)65
仮設工業会認定 専用脚立 SEC型 ピカコーポレイション仮設工業会認定 専用脚立 SEC型ピカコーポレイション
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
仮設工業会認定の業務用溶接タイプの専用脚立です。 ※脚立における仮設工業会認定基準に天板高さ2m以上は存在しないため、SEC-S210~S270は対象外となります。 最大使用質量160kgの高強度・幅広踏ざん60mmなので作業安定性にも優れています。 収納時はフラットになるので積み重ねて保管できます。
用途仮設現場の作業に。最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)314踏ざん踏面幅(mm)60仕様中折式材質/仕上アルミ合金製/-天板寸法(mm)320×160
業務用専用脚立 BM型 ピカコーポレイション業務用専用脚立 BM型ピカコーポレイション
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
最大使用質量160kgの業務用専用脚立です。 広い踏ざんとゆるやかな角度(70度)で昇降しやすくなっています。(幅広踏ざん65mm) 天板を広くすることで安定性を向上させています。工具等を置くのにも便利です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)320踏ざん踏面幅(mm)65規格Aマーク仕様中折式材質/仕上アルミ合金製/-天板寸法(mm)349×300
アウトリガー一体式四脚伸縮式専用脚立ダン吉AN ナカオアウトリガー一体式四脚伸縮式専用脚立ダン吉ANナカオ
97,980税込107,778
1台
翌々日出荷
転倒を抑止する効果のあるアウトリガーを標準装備しています。アウトリガーは片側だけを収納することも可能なので、壁面に近付くこともできます。
用途高所作業全般最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)150×308天板寸法・幅(mm)150×308
専用脚立 ナカオ専用脚立ナカオ
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
各段に滑り止めのモールがついた高強度の脚立です。
用途高所作業全般最大使用荷重(kg)160踏ざん踏面幅(mm)60踏面幅(mm)60
FRP製 専用脚立 FRP-SLS型 ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型ピカコーポレイション
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト天板寸法(mm)260×165収納寸法・奥行(mm)185
長尺伸縮脚立 LG スカイスクレーパー 長谷川工業長尺伸縮脚立 LG スカイスクレーパー長谷川工業
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
最大サイズは6mを超える世界最大脚立 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ踏ざん間隔(mm)284各種認証ANSI最大使用質量(kg)135
超軽量専用脚立 JAGUAR(ジャガー) アルインコ超軽量専用脚立 JAGUAR(ジャガー)アルインコ
34,980税込38,478
1台ほか
翌日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)257×160収納寸法・奥行(mm)168

脚立』には他にこんなカテゴリがあります

専用脚立