カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
          • 脚立
            • 兼用脚立

兼用脚立 :「脚立 210」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
はしご兼用脚立 PRS-WA アルインコはしご兼用脚立 PRS-WAアルインコ(38件のレビュー)
28,980税込31,878
1台ほか
翌日出荷
安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55規格SGマーク認定品、Aマーク認定品タイプスタンダード
はしご兼用脚立 MCX型 ピカコーポレイションはしご兼用脚立 MCX型ピカコーポレイション(7件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌日出荷
スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。 踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。 脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。 止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。 開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。 最大使用質量100kg
用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55規格SGマーク、Aマークタイプはしご兼用脚立構造中折れ式
はしご兼用脚立 MXJ-F アルインコはしご兼用脚立 MXJ-Fアルインコ(19件のレビュー)
35,980税込39,578
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
全ステップに「滑り止め」がついて安全性アップ!!はしごでの使用時も脚立での使用時も安心してご利用いただけます。 ワイドステップで長時間の作業も安心してご利用いただけます。 はしごとしてもご利用いただけます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)55規格SGマーク認定品、Aマーク認定品タイプスタンダード使用角度(°)75
プロ用はしご兼用脚立(脚カバー付き)TPRK型 TRUSCOプロ用はしご兼用脚立(脚カバー付き)TPRK型TRUSCO(7件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
兼用脚立業界最大の踏ざん幅65mm採用で、昇降しやすく、脚立上での作業負担を軽減しました。 兼用脚立業界最大の支柱幅60mm採用で、一段と強度アップしています。 上から2段目の踏ざん下と最下部踏ざん下の2ヶ所に補強金具を配置し、耐久性がアップしました。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有毒ガスを発生しない脱塩ビエラストマーを採用。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止機能)付き。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)65規格Aマーク認定品天板寸法(mm)300×255最大使用質量(kg)130天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)255
はしご兼用脚立 アルインコはしご兼用脚立アルインコ
36,980税込40,678
1台ほか
翌日出荷
片面のみ60mmの幅広踏ざんを採用した脚立。幅広踏ざんにより長時間の作業も安心してご使用いただけます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)片面のみ60規格SGマーク認定品、Aマーク認定品幅(mm)踏ざん:60タイプエコノミー
はしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型 ピカコーポレイションはしご兼用脚立 スーパージョブ JOB型ピカコーポレイション(5件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
ピカのフラッグシップモデルの梯子兼用脚立です。 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)になり安全性・作業性がアップしています。 滑り止めキャップの材質にエラストマー(焼却しても有毒ガスが発生しない材質)を採用 中折れ式開き止め金具で脚立の開閉に手間をとりません。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60規格Aマークタイプはしご兼用脚立構造中折れ式仕上アルマイト仕上(支柱のみ)
はしご兼用脚立 RD-c 長谷川工業はしご兼用脚立 RD-c長谷川工業
10,980税込12,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
特徴ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。手軽に使える軽量スタンダードタイプです。ステップ幅広設計です。JIS規格品(JISS1121B-10JQCN07008)製品安全協会(SGマーク)認定品Aマーク認定品踏ざん踏面幅:60mmワンタッチバー天板トレー形状最大使用質量100kg 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途一般ご家庭での軽易なはしご・脚立作業に。材質アルミ最大使用質量(kg)100
アルミ製 はしご兼用脚立 アルインコアルミ製 はしご兼用脚立アルインコ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立。SGマーク認定。
用途踏み台、脚立、はしごとして。ステップ台/おしゃれ/作業台/はしご/梯子/ハシゴ/足場/折り畳み/折りたたみ/アルミ/軽量最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)52規格SGマーク認定品、Aマーク認定品材質アルミタイプエコノミー
はしご兼用脚立 アルインコはしご兼用脚立アルインコ
26,980税込29,678
1台ほか
翌日出荷
エコノミータイプのはしご兼用脚立。スタイリッシュなブラックカラ―。安全の基本性能を集約した脚立です。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)52規格SGマーク認定品、Aマーク認定品幅(mm)踏ざん:52ブラックタイプエコノミー
アルミ製はしご兼用脚立(脚カバー付き)THK型 TRUSCOアルミ製はしご兼用脚立(脚カバー付き)THK型TRUSCO(4件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性がアップした梯子兼用脚立です。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク認定品、SGマーク認定品天板寸法(mm)300×247最大使用質量(kg)100天板寸法・幅(mm)300
はしご兼用脚立 モノタロウはしご兼用脚立モノタロウ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
国内大手メーカー品の高品質な商品です。 片面の踏み面が60mmと広いため、作業中も足が疲れにくい設計です。 長時間の使用にも適しており、快適にご利用いただけます。 また、品質と安全性を証明するJISマーク、Aマーク、SGマークを取得しているため、安心してお使いいただけます。 さらに、天板は幅広でありながらトレー形状になっているため、作業に必要な工具を置いて使うことができ、効率的な作業をサポートします。
用途はしご・脚立作業に仕様天板トレー形状材質アルミ合金規格JIS認証品(JIS S1121)/製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)309最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75取扱説明書(2.5MB)
アルミ製はしご兼用脚立(天板乗り防止ペイント仕様) TRUSCOアルミ製はしご兼用脚立(天板乗り防止ペイント仕様)TRUSCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
天板乗りを防止する為に天板がオレンジ色になっており、遠くから見た際に作業者が天板の上に乗っているかどうか判別しやすくなっている梯子兼用脚立です。 上から2段目の踏ざん(ステップ)下と最下部踏ざん下の2カ所に補強金具を設置し、耐久性がアップしました。 天板と設置寸法が広く安定感があるため、工場内の安全対策にも最適です。 滑り止めキャップに燃焼時に有害ガスを発生しない脱塩ビ・エラストマーを採用しています。また、噛み合わせ(収納時の横ズレ防止)機能付です。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー(TAC-2)付きです。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)55規格Aマーク認定品、SGマーク認定品天板寸法(mm)300×247対応Aマーク、SGマーク最大使用質量(kg)100
FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型 ピカコーポレイションFRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型ピカコーポレイション(2件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1台
当日出荷から翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。 梯子としてもお使いいただけます。 耐電圧35000V
用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質FRP踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)43仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具タイプはしご兼用脚立構造中折れ式天板寸法(mm)260×162使用角度(°)75耐電圧(V)35000収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)260天板寸法・奥行(mm)162
はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコはしご兼用脚立 60mm踏ざんアルインコ
29,980税込32,978
1台ほか
翌日出荷
安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立。両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。
最大使用荷重(kg)130材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60規格Aマーク認定品幅(mm)踏ざん:60タイプPRO最大使用質量(kg)130
はしご兼用脚立(高強度タイプ) PRO型 ピカコーポレイションはしご兼用脚立(高強度タイプ) PRO型ピカコーポレイション
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
最大使用質量130kgのはしご兼用脚立です。 両面幅広踏みざん60mmを採用しているので、脚立時・梯子時どちらも昇降しやすく作業性に優れています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しているため、焼却しても有毒ガスが発生しません。 支柱・滑り止めキャップを大型化したため安定感があります。 支柱はアルミアルマイト仕上げで耐食性に優れています。 脚端部はドライバーで交換できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60規格Aマーク仕様Aマーク認定品、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具タイプはしご兼用脚立構造中折れ式天板寸法(mm)300×184仕上アルマイト仕上(支柱のみ)収納寸法・奥行(mm)180天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)184
上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDI アルインコ上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDIアルインコ(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)60幅(mm)踏ざん:60ブラック天板寸法(mm)234×160伸縮脚(mm)435収納寸法・奥行(mm)169
アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型 ピカコーポレイションアウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型ピカコーポレイション
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
左右に張り出すことでより安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。 アウトリガーは視認性が良く、後付けタイプに比べて非常に軽量です。(メーカー比) アウトリガーはワンタッチで収納可能です。 脚立時でもはしご時でも安全に昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)を採用しています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60規格Aマークタイプアウトリガー付きはしご兼用脚立構造中折れ式仕上アルマイト仕上(支柱のみ)天板寸法・幅(mm)300
はしご兼用脚立 アルインコはしご兼用脚立アルインコ
27,980税込30,778
1台ほか
翌日出荷から翌々日出荷
エコノミータイプのはしご兼用脚立。安全の基本性能を集約した脚立です。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)52規格SGマーク認定品、Aマーク認定品幅(mm)踏ざん:52タイプエコノミー最大使用質量(kg)100
四脚調整式 はしご兼用脚立 のび太郎 ナカオ四脚調整式 はしご兼用脚立 のび太郎ナカオ(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
高さの調節が出来、1台で2台分の役割をはたします。お求めやすいエコノミータイプです。1家に1台、ぜひどうぞ。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、固定式端具
上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズピカコーポレイション
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金タイプ四脚アジャスト式はしご兼用脚立ピッチ(mm)脚部伸縮:6構造中折れ式踏ざん踏面幅(mm)55.3天板寸法(mm)303×172仕上アルマイト仕上(支柱のみ)踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)170
はしご兼用脚立 CONDOR(山崎産業)はしご兼用脚立CONDOR(山崎産業)
31,980税込35,178
1台
21日以内出荷
スタンダードタイプのはしご兼用脚立、最軽量モデル。開脚すればはしごとしても使えます。
材質本体:アルミ形材、ロック金具:スチール粉体塗装、足ゴム:PVCタイプはしご兼用脚立構造中折れ式最大使用荷重(kg)100

脚立』には他にこんなカテゴリがあります

兼用脚立