絞り込み
高さ(m)
  • 0.5~1.0未満(2)
  • 1.0~1.5未満(7)
  • 1.5~2.0未満(7)
  • 2.0~2.5未満(4)
  • 2.5~3.0未満(2)
  • 3.0~3.5未満(1)
  • 3.5~4.0未満(1)
脚立タイプ
  • 90cmタイプ(2)
  • 120cmタイプ(4)
  • 150cmタイプ(4)
  • 180cmタイプ(4)
  • 210cmタイプ(3)
  • 360cmタイプ(1)
材質
  • アルミ
段数
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(8)
  • 130(1)
ブランド
  • アルインコ(4)
  • ピカコーポレイション(3)
  • 長谷川工業(1)
  • FPS(1)
アルインコ・ピカコーポレイション・長谷川工業・FPS
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5~1.0未満(2)
1.0~1.5未満(7)
1.5~2.0未満(7)
2.0~2.5未満(4)
2.5~3.0未満(2)
3.0~3.5未満(1)
3.5~4.0未満(1)
四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ)  SCL-L型 ピカコーポレイション四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ) SCL-L型ピカコーポレイション(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷から3日以内出荷
最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305規格Aマーク認定品材質アルミ合金製/アルマイト仕上段差対応高さ(cm)約44収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
ステップ幅広兼用伸縮脚立 PRW-FX アルインコステップ幅広兼用伸縮脚立 PRW-FXアルインコ(4件のレビュー)
23,980税込26,378
1台ほか
翌日出荷
60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。 伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。 自在脚の端具に取替可能です。
用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。伸縮脚(mm)303最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)60仕様Aマーク認定品材質アルミピッチ(mm)(脚部伸縮)6構造折畳式、中折式段差対応高さ(cm)約30天板寸法・幅(mm)251天板寸法・奥行(mm)160
軽量伸縮専用脚立KARU アルインコ軽量伸縮専用脚立KARUアルインコ
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量な伸縮脚立です。伸縮脚部ダブルロック付きです。
伸縮脚(mm)297最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)55規格仮説工業会:認定品材質アルミ天板寸法(mm)302×156
四脚アジャスト式脚立 SCL型 ピカコーポレイション四脚アジャスト式脚立 SCL型ピカコーポレイション(17件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。伸縮脚(mm)310最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305段差対応高さ(cm)約31収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ) 長谷川工業伸縮脚立 RYRB (上部操作タイプ)長谷川工業
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
立ち上がれ職人(ヒーロー)たち。上部操作タイプの脚立「シャガマン」に待望のブラックが仲間入り。しゃがまず伸縮操作可能!設計・生産含めて完全「MadeinJapan」。両脚・片脚伸縮が可能な上部操作レバー:レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。※従来と同じく下部での操作も可能です直感的な操作!サイドトリガー:トリガーを引くだけで安全にスピーディーな操作が行えます。ワンタッチバー:バーを持ち上げると片手で簡単に閉じることが可能高さ調整最大31cm作業に便利な天板トレー形状はしごにはなりません 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ規格軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)60踏ざん間隔(mm)298天板寸法(幅W×奥行D)(mm)278×167最大使用質量(kg)100
ワンタッチ伸縮式アルミ製伸縮脚立コンビラダーN FPSワンタッチ伸縮式アルミ製伸縮脚立コンビラダーNFPS(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
車のトランクにも収まるコンパクト・省スペース設計。
最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)300踏ざん踏面幅(mm)320付属品移動用ショルダーベルト、H型ストッパー材質アルミ天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)40
伸縮脚立 PRT-FX(兼用) アルインコ伸縮脚立 PRT-FX(兼用)アルインコ(3件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
翌日出荷
簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ) 安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm) 便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
伸縮脚(mm)441最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)60仕様接合方法:リベット方式材質アルミ合金製ピッチ(mm)(脚部伸縮)6構造折畳式、中折式使用角度(°)75収納寸法・幅(mm)169天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)160
四脚アジャスト式はしご兼用脚立(階段用) SCL型 ピカコーポレイション四脚アジャスト式はしご兼用脚立(階段用) SCL型ピカコーポレイション
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
前脚・後脚の長さが違い、極度の段差や階段に適したタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)55材質アルミ合金製/アルマイト仕上段差対応高さ(cm)約44収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
伸縮脚付専用脚立 アルインコ伸縮脚付専用脚立アルインコ
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
KARUシリーズの内装業者向けサイズ。ワンタッチの開き止め金具で脚の開閉ができます。スタイリッシュなブラックカラ―を採用。
伸縮脚(mm)297最大使用荷重(kg)100材質アルミ幅(mm)踏ざん:55設置寸法・奥行(mm)476~658設置寸法・幅(mm)464~518天板寸法(mm)356×156有効高さ(m)0.22~0.52収納寸法・幅(mm)464収納寸法・奥行(mm)162収納寸法・高さ(mm)565

脚立』には他にこんなカテゴリがあります

脚伸縮脚立