絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(63)
  • 0.5~1.0未満(19)
  • 1.0~1.5未満(2)
  • 1.5~2.0未満(3)
段数
  • 1
  • 2(83)
  • 3(77)
  • 4(62)
  • 5(39)
  • 6(13)
  • 7(6)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 12(1)
天板寸法(長さ×幅)(mm)
  • 300×400(4)
  • 300×600(3)
  • 326×186(1)
  • 356×250(1)
  • 450×450(1)
  • 500×400(5)
  • 500×600(3)
  • 600×400(3)
  • 600×450(5)
  • 600×600(7)
  • 800×400(4)
  • 800×600(3)
  • 900×450(4)
  • 900×600(8)
  • 1000×400(4)
  • 1000×600(3)
  • 1200×600(1)
  • 1500×600(1)
  • 1800×600(1)
  • 2400×1200(1)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(53)
  • スチール(10)
  • ステンレス(2)
  • (3)
  • 樹脂(2)
最大使用荷重(kg)
  • 80(7)
  • 100(31)
  • 120(2)
  • 135(1)
  • 150(28)
  • 200(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(23)
  • アルインコ(10)
  • ピカコーポレイション(10)
  • サカエ(5)
  • HARAX(ハラックス)(5)
  • エスコ(4)
  • ナカオ(4)
  • アルミス(3)
  • 長谷川工業(2)
  • 山崎実業(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • シンドー(1)
  • フクダクラフト(1)
モノタロウ・TRUSCO・アルインコ・ピカコーポレイション・サカエ・HARAX(ハラックス)・エスコ・ナカオ・アルミス・長谷川工業・山崎実業・YAMAZEN(山善)・シンドー・フクダクラフト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
長谷川工業作業台ラインナップ拡充!6月30日まで。詳しくはこちら。
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5~1.0未満(19)
0.5未満(63)
1.0~1.5未満(2)
1.5~2.0未満(3)
作業用踏台 アルミ 高強度 モノタロウ作業用踏台 アルミ 高強度モノタロウ(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミタイプ縞板取扱説明書(7.1MB)天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台 アルミ 連結式 モノタロウ作業用踏台 アルミ 連結式モノタロウ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
軽くてたわみに強いアルミ製の踏み台です。組み立て不要。 連結して使用することができますので、必要な広さに床面を増設できます。
用途組み立て作業ラインの床面や工場や倉庫などでの移動に。仕様完成品材質アルミ合金段数1最大使用荷重(kg)120取扱説明書(2.2MB)天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)350
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型TRUSCO(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
作業台 アルインコ作業台アルインコ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台TRUSCO(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金シルバー段数1
作業台 YAMAZEN(山善)作業台YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ材質アルミ
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌日出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数1段仕上アルマイト仕上げ
連結式アルミステップAS型 TRUSCO連結式アルミステップAS型TRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ仕様完成品材質アルミ合金段数1設置寸法・奥行(mm)497設置寸法・幅(mm)349天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)500
ステップ(アルミ・縞板タイプ) TRUSCOステップ(アルミ・縞板タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。最大使用荷重(kg)80仕様完成品段数1
アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
天板が縞板(チェッカープレート)のため、通常のアルミ形材にくらべて滑り止め効果が高く、安全対策に最適な作業台です。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げで耐食性が向上させました。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法・幅(mm)400
作業台 CSBC アルインコ作業台 CSBCアルインコ(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製
ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ) TRUSCOローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ)TRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。最大使用荷重(kg)80生地段数1
作業用踏台 ナカオ作業用踏台ナカオ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ合金仕様固定式、固定式端具材質アルミ合金製設置寸法・幅(mm)600踏面幅(mm)240天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
乗降補助踏台 ナカオ乗降補助踏台ナカオ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
アルミ製の軽量踏台です。脚部が八の字に広がっているので安定感があります。天板がフェルト貼りのため滑り止め効果があります。
用途簡易作業に。バスなどの車両、機械への昇降補助に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様完成品トラスコ品番387-2726材質アルミ段数1天板寸法・幅(mm)280天板寸法・奥行(mm)500
作業台 アルインコ作業台アルインコ
23,980税込26,378
1台ほか
翌日出荷
効率的で安全な組立式作業台。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ材質アルミ段数1設置寸法・奥行(mm)615天板寸法・幅(mm)600
tower タワー 踏み台 山崎実業tower タワー 踏み台山崎実業
5,400税込5,940
1個
当日出荷
キッチンや洗面所などで役立つ踏み台。シンプルでスタイリッシュなデザイン。 インテリアになじむ木製天板がおしゃれ。キッチンでのお手伝い、洗面所での歯磨きや手洗いに。 脚立やスツールとして大人も使用可能。
最大使用荷重(kg)100材質本体/スチール(粉体塗装) 天板/天然木積層合板(ラッカー塗装)段数1耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×20高さ(cm)20
玄関床 フクダクラフト玄関床フクダクラフト(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
4日以内出荷
玄関の段差による負担の軽減。天板には滑り止め用の溝有り。
用途玄関の上り間口の段差を低くし、足腰への負担を軽減。昇降運動にもお使い頂けます。天板下のスペースは靴などを収納可能。最大使用荷重(kg)80材質(本体)天然木(ラバーウッド)材質天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン段数1設置寸法・奥行(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
アルミ製作業用踏台(アジャスター付き)AF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(アジャスター付き)AF型TRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
小型で軽量、移動もらくらくなアルミ作業台です。 ゴムマット付きで滑り防止になり、高齢の方やハイヒールをはいた方にも安全に昇降していただけます。 耐油性・耐候性に優れているため、工場内屋屋外の現場でも活躍します。 ワイドなステップ(幅425mm×奥行340mm)で踏み外しや転落事故を防止します。 滑り止め加工のアジャスター付(調整量最大10mm)で凹凸のある床面や小さな段差にも対応しています。
用途キッチンやリビングなどの家庭用ステップとして、事務所・店舗・学校・オフィスなどでの備品、検針や工場でのメンテナンス作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ仕様組み立て式材質本体:アルミ、滑り止めマット設置寸法・幅(mm)485アジャスター脱塩ビエラストマー天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)425
作業台 アルインコ作業台アルインコ
40,980税込45,078
1セット(2台)
翌日出荷
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg)150幅(mm)踏ざん:200最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
アルミ足踏台連結タイプ(高床用) サカエアルミ足踏台連結タイプ(高床用)サカエ
48,980税込53,878
1台
翌日出荷から翌々日出荷
設置・移動が簡単!!連結も可能な軽量足踏み台です。オプション連結ボルトセット(型式:GA-RKSET)を使用する事で同じ間口・奥行同士の足踏み台をタテ・ヨコともに連結ができます。 天板には滑りにくい縞板を使用しており、脚部のアジャスターで床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。 材質は本体がアルミ合金、アジャスターにはステンレスを使用しているので錆びにくく末永くご使用頂けます。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ仕様完成品材質アルミ段数1RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターステンレス製 ネジ径 SUS-AJ10(M12×P1.75)
連結式低床作業台 DG型 ピカコーポレイション連結式低床作業台 DG型ピカコーポレイション(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。 オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ合金材質アルミ合金製段数1段内寸法(mm)(昇降面)375、(奥行)265設置寸法・奥行(mm)349設置寸法昇降面(mm)497天板寸法・幅(mm)500(正面幅)天板寸法・奥行(mm)350
連結式アルミステップ(凸板タイプ) TRUSCO連結式アルミステップ(凸板タイプ)TRUSCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷
軽量で移動も楽な作業用踏み台です。掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。縦横連結可能です。天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。ステップの下に配線する事が可能です。天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。
用途作業用踏み台最大使用荷重(kg)100仕様完成品材質本体:アルミ合金段数1段材質(金具)連結金具:ステンレス最大使用質量(kg)100アジャスターステンレス
足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ高床用 サカエ足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ高床用サカエ
39,980税込43,978
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80材質(本体)スチール仕様PVCマット張り、完成品材質スチールグレー段数1
足踏台(すべり止め加工) サカエ足踏台(すべり止め加工)サカエ
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)スチール仕様完成品付属品防振アジャスター付材質スチール段数1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
折りたたみ踏台 アルインコ折りたたみ踏台アルインコ
4,898税込5,388
1台
当日出荷
頑丈設計でコンパクト収納のカジュアルカラー樹脂製踏台です。
トラスコ品番523-2801段数1段天板寸法(mm)250×356天板高さ(m)0.215最大使用質量(kg)100
高床用アルミ製ステップ TRUSCO高床用アルミ製ステップTRUSCO
64,980税込71,478
1台
当日出荷から翌日出荷
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。 ステップの下に配線する事が可能になります。 アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。 連結して使用する事ができます。 ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ合金仕様完成品材質アルミ合金段数1設置寸法・幅(mm)450天板寸法・幅(mm)450
ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ) TRUSCOローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
アルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途移動が多い軽作業用足踏台として。最大使用荷重(kg)80踏ざん踏面幅(mm)250トラスコ品番137-2415材質床板:アルミ縞板、上枠・はり・脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR生地段数1設置寸法(間口×奥行)(mm)353×253天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)250
足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ低床用 サカエ足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ低床用サカエ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80材質(本体)スチール仕様PVCマット張り、完成品材質スチールグレー段数1設置寸法・幅(mm)900アジャスター防振タイプ ネジ径AJ-1S(M12×P1.75)天板寸法・幅(mm)900
フミラック HARAX(ハラックス)フミラックHARAX(ハラックス)(6件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
翌々日出荷
身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)455天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数1段
600x340x300mm 踏 台(アルミ製) エスコ600x340x300mm 踏 台(アルミ製)エスコ
26,200税込28,820
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100エスコ品番EA903XD-1材質アルミ合金段数1段全高(mm)300天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
低床作業台 アルインコ低床作業台アルインコ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
天板に凸プレートを採用。滑りにくく、ゴミや埃が溜まりにくい形状のためお掃除も簡単。金具の取り外しをすることで長手と短手を自由に連結可能。高さを調節できるステンレス金具のアジャスター付き。
用途作業台として。工場/クリーンルーム/足場/作業/連結/防滑/凸プレート最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金段数1天場(天板)高さ(m)0.3~0.33
低床作業台(伸縮/連結式) エスコ低床作業台(伸縮/連結式)エスコ
40,300税込44,330
1台
当日出荷から7日以内出荷
最大使用荷重(kg)100段数1材質(天板)アルミ
アルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ) TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ)TRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質アルミシルバータイプ縞板段数1
アルミステップ台1段手すり付き アルミスアルミステップ台1段手すり付きアルミス
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
昇り降りしやすい手すり付きの踏み台!丈夫なアルミ製です!脚部、手すり支柱にアジャスター付き。
最大使用荷重(kg)100材質アルミニウム(粉黛塗装)高さ(mm)約180段数1設置寸法・奥行(mm)約265RoHS指令(10物質対応)対応手すり高さ(mm)約1000天板寸法・奥行(mm)約265
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・ブラック)TSF-BK型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(高強度タイプ・ブラック)TSF-BK型TRUSCO
28,980税込31,878特価
1台
当日出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 空間になじむオールブラックタイプ・オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途店舗・スタジオ・舞台などの備品として。工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ天板寸法・幅(mm)400
アルミポータブルステージ アルミスアルミポータブルステージアルミス
259,800税込285,780
1台
30日以内出荷
アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。材質ナラ単板市松貼りt24合板段数1キャスター100Φ自在タイヤ設置寸法・奥行(mm)約1200設置寸法・幅(mm)約2400安全荷重(kg)500(kg/m2)材質(フレーム)アルミ材質(脚部)アルミRoHS指令(10物質対応)対応天板寸法・幅(mm)2400天板寸法・奥行(mm)1200
連結式低床作業台 UG型 ピカコーポレイション連結式低床作業台 UG型ピカコーポレイション
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 長手方向のみに連結可能です。(連結に工具は不要) オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。 ※UG-4030とUG-6040の連結はできません。 ※連結式低床作業台DG型との連結はできません。 ※本製品は短手方向に連結はできません。短手方向の連結をご希望の場合DG型をお買い求めください。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金/アルマイト段数1段寸法H1(mm)150寸法H2(mm)106
作業台CSBC型(縞板タイプ) アルインコ作業台CSBC型(縞板タイプ)アルインコ
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業最大使用荷重(kg)150材質アルミ段数1設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
コンスミニ ナカオコンスミニナカオ
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
バーリング加工(天板に穴が開いて盛り上がっている状態)なので、滑り止め効果が高いです。オプションの連結ブリッジ(別売)を使えば通路にもなります。
用途内装工事や狭い場所での作業に。最大使用荷重(kg)150トラスコ品番433-9291材質アルミ合金段数1収納時全長(m)0.379天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)510

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります

作業台(作業用踏台)