絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(32)
  • 0.5~1.0未満(72)
  • 1.0~1.5未満(4)
  • 1.5~2.0未満(5)
  • 2.0~2.5未満(1)
  • 10以上(3)
  • その他(3)
段数
  • 3
  • 1(72)
  • 2(83)
  • 4(62)
  • 5(39)
  • 6(14)
  • 7(6)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 12(1)
天板寸法(長さ×幅)(mm)
  • 330×330(1)
  • 331×254(2)
  • 400×300(1)
  • 470×300(1)
  • 500×240(1)
  • 600×340(1)
  • 600×400(29)
  • 600×406(1)
  • 800×400(10)
  • 1000×400(10)
  • 1650×350(1)
  • その他(1)
材質
  • アルミ(73)
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
最大使用荷重(kg)
  • 100(8)
  • 110(2)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 150(60)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 200(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(31)
  • ピカコーポレイション(15)
  • アルインコ(7)
  • エスコ(7)
  • ナカオ(4)
  • 森山鉄工(3)
  • HARAX(ハラックス)(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • サカエ(1)
  • 長谷川工業(1)
  • スーパーメイト(1)
  • アルミス(1)
モノタロウ・TRUSCO・ピカコーポレイション・アルインコ・エスコ・ナカオ・森山鉄工・HARAX(ハラックス)・YAMAZEN(山善)・サカエ・長谷川工業・スーパーメイト・アルミス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
長谷川工業作業台ラインナップ拡充!6月30日まで。詳しくはこちら。
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5~1.0未満(72)
0.5未満(32)
1.0~1.5未満(4)
1.5~2.0未満(5)
2.0~2.5未満(1)
10以上(3)
その他(3)
作業用踏台 アルミ 高強度 モノタロウ作業用踏台 アルミ 高強度モノタロウ(6件のレビュー)
50,980税込56,078
1台
当日出荷
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミタイプ縞板取扱説明書(7.1MB)天板寸法・奥行(mm)400
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型TRUSCO(6件のレビュー)
77,980税込85,778
1台
当日出荷から7日以内出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
作業台 アルインコ作業台アルインコ(3件のレビュー)
60,980税込67,078
1台ほか
翌日出荷から8日以内出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
作業台 YAMAZEN(山善)作業台YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ材質アルミ
Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数3段仕上アルマイト仕上げ
アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型TRUSCO
82,980税込91,278
1台
当日出荷
天板が縞板(チェッカープレート)のため、通常のアルミ形材にくらべて滑り止め効果が高く、安全対策に最適な作業台です。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げで耐食性が向上させました。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法・幅(mm)400
作業用踏台 ナカオ作業用踏台ナカオ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)125材質(本体)アルミ合金仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金製幅(mm)500奥行(mm)500天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500
アルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型TRUSCO
69,980税込76,978
1台
当日出荷
アルミ溶接構造で軽量かつ堅牢性・安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 マグネット保持式キャスターがセットされており、一度踏み込むと本体を持ち上げて解除しない限り決して浮き上がらず安全に使用できます。 ステップ部分・天板には縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。
用途工場や倉庫内・物流センターでのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ合金仕様組立式材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)300段高(mm)3002018年トラスコ掲載ページ7 1166天板寸法・幅(mm)300
作業台 CSBC アルインコ作業台 CSBCアルインコ(5件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷から翌日出荷
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製
アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCOアルミ製折りたたみ作業台TRUSCO
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
用途オフィス・店舗などの作業に。踏ざん踏面幅(mm)62材質アルミ合金天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
作業用踏台 ナカオ作業用踏台ナカオ(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ合金仕様固定式、固定式端具材質アルミ合金製設置寸法・幅(mm)600踏面幅(mm)240天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
作業用踏台 MTステップ X型eco 森山鉄工作業用踏台 MTステップ X型eco森山鉄工(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ/アルマイト付仕様完成品材質アルミ寸法D(mm)350寸法E(mm)400寸法C(mm)480仕上アルマイト付キャスター径(Φmm)40固定×2ヶ寸法G(mm)80踏面幅(mm)350×240天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台コンステップ ナカオ作業用踏台コンステップナカオ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)60仕様仮設工業会単品承認品材質(天板、脚)アルミ合金製材質(天板)アルミ合金製材質(脚)アルミ合金製天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)520上枠高さ(mm)490上枠幅(mm)604
折りたたみ式作業用踏台 MTステップD 森山鉄工折りたたみ式作業用踏台 MTステップD森山鉄工(4件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス仕様完成品キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ材質(フレーム)ステンレス(SUS430)材質(ボルト)ステンレス材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)
移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き) アルインコ移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)アルインコ
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。手掛かり棒をオプションで取付可能です。女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。
用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。仕様組立式、中空支柱材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)200最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)100
折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型 ピカコーポレイション折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型ピカコーポレイション
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。 車体や壁の傷つけ防止に背面プロテクターを標準装備しています。(別売りオプションで追加可能)
用途建設現場のプロツールとして! 工場内での点検、メンテナンス作業に! ルーフボックスの荷物の出し入れに!最大使用荷重(kg)100仕様折りたたみ式材質アルミ合金製タイプ背面プロテクター付きタイプ傾斜角度(°)60天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)607
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型TRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するスプリングキャスターがセットになっております。(キャスター:40Φ、ゴム製) オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ仕様組立式材質アルミ合金、スチール仕上本体アルマイト仕上色(天板)シルバー段高(mm)300天板寸法・幅(mm)400踏面タイプスジ有り
作業台 アルインコ作業台アルインコ
57,980税込63,778
1台ほか
翌日出荷
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg)150幅(mm)踏ざん:200最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段両手すり)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段両手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上仕様組立式セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用天板寸法・奥行(mm)400
900mm/3段  踏 台 (両手すり付) エスコ900mm/3段 踏 台 (両手すり付)エスコ
120,700税込132,770
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式エスコ品番EA903XG-90材質アルミ合金製寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240段数3踏ざん間隔(mm)300全高(m)1.8踏面幅(mm)最上段:600×340その他の段:600×240天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 3段 手すりセット ( 階段両手すり)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷
アルミ作業用踏台TSFC型と階段両手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200仕様組立式セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数3段設置寸法・奥行(mm)832設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620
アルミ製作業台 DWS型 ピカコーポレイションアルミ製作業台 DWS型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
89,980税込98,978特価
1台
当日出荷から翌日出荷
背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。最大使用荷重(kg)120仕様組立式材質アルミ合金傾斜角度(°)60天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)500
アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット  ( フルセット手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( フルセット手すり)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
当日出荷
アルミ作業用踏台TSF型とフルセット手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金セット内容踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用質量(kg)150
Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 3段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション
71,980税込79,178
1台
当日出荷から翌日出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:縞板タイプ段数3段仕上支柱のみアルマイト仕上げ
900mm/3段  踏 台 (右手すり付) エスコ900mm/3段 踏 台 (右手すり付)エスコ
94,000税込103,400
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240エスコ品番EA903XF-90材質アルミ合金段数3踏ざん間隔(mm)300全高(m)1.8天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
折りたたみ式作業台 DXE型 ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DXE型ピカコーポレイション
58,980税込64,878
1台
当日出荷
DXD型(リョーマ)の耐久性をさらにアップさせた業務用折りたたみ式作業台です。(最大使用質量150kg) 正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。
用途仮設現場の作業に。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)607
ステップスリー スーパーメイトステップスリースーパーメイト(1件のレビュー)
37,490税込41,239
1台
3日以内出荷
スタッキングして保管、省スペースステップに乗るとキャスターが自動的にロックされます。利用するたびにストッパーをかけたり、外したりする手間はありません。
最大使用荷重(kg)100材質アルミブレーキセルフブレーキングシステム段数3設置寸法・奥行(mm)665設置寸法・幅(mm)600使用キャスター4輪自在外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×1120キャスター径(Φmm)50
アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット (階段片手すり)TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
アルミ製溶接一体構造型作業台 三段(完成品) TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台 三段(完成品)TRUSCO
67,980税込74,778
1台
当日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。材質アルミシルバー段数3段設置寸法・奥行(mm)810天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)610×810設置寸法・間口(mm)610
折りたたみ式作業用踏み台 TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台TRUSCO
99,980税込109,978
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)120材質(本体)アルミ合金材質主要部:アルミ合金天板寸法・幅(mm)516天板寸法・奥行(mm)500
楽駝ミニ ナカオ楽駝ミニナカオ
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160踏ざん踏面幅(mm)60材質(本体)アルミ材質アルミニウム合金踏面幅(mm)60使用角度(°)72.5(背面枠/83)天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)520
アルミ合金製作業台CLS型 ピカコーポレイションアルミ合金製作業台CLS型ピカコーポレイション
49,980税込54,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途昇降の多い倉庫、工場内作業に最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)253仕様完成品材質アルミ/アルマイト仕上げキャスターあり天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
作業台 金具SUS仕様フルセット手すり付き アルインコ作業台 金具SUS仕様フルセット手すり付きアルインコ
249,800税込274,780
1台
15日以内出荷から30日以内出荷
フルセット手すりを標準装備した本体アルミ、金具SUSの作業台です。手すり高さは900・1100mm兼用で使用できます。
用途工場内、倉庫内の作業台として。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質本体:アルミ、金具:ステンレス、脚ゴム:エラストマー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×6002018年トラスコ掲載ページ7 1179
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・ブラック)TSF-BK型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(高強度タイプ・ブラック)TSF-BK型TRUSCO
93,980税込103,378特価
1台
当日出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 空間になじむオールブラックタイプ・オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途店舗・スタジオ・舞台などの備品として。工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ天板寸法・幅(mm)400
伸縮式作業台 Adjust-age YAMAZEN(山善)伸縮式作業台 Adjust-ageYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
正面昇降型の、天板幅広・脚部伸縮タイプの作業台。伸縮脚は、6mmピッチで細かく調節可能。
用途工場内での保守点検にピッキング作業に天板寸法(mm)400×300高さ調節最大23cm最大使用質量(kg)150
折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ ピカコーポレイション折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズピカコーポレイション
35,980税込39,578
1台
翌日出荷から3日以内出荷
背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします。上わくに電動工具なども挿せられ便利です。上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。
用途倉庫や現場での作業に。材質アルミ合金製天板寸法(mm)331×254踏ざん間隔(mm)305色(天板)シルバー段高(mm)286最大使用質量(kg)110
Danchi(ダンチ) 作業台 FGK (踏面:くつ底キャッチャータイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 FGK (踏面:くつ底キャッチャータイプ)ピカコーポレイション
79,980税込87,978
1台
当日出荷から翌日出荷
踏面がくつ底キャッチャー仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します。 くつ底キャッチャーには黄色の塗装を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。(くつ底キャッチャー部分を除く) 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内・屋外での作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。材質本体:アルミ合金タイプ踏面:くつ底キャッチャー踏ざん踏面幅(mm)200最大使用質量(kg)150
作業台(左手すり付) エスコ作業台(左手すり付)エスコ
94,000税込103,400
1台
翌日出荷
アルミ合金製。がっちりした踏台です。左手すり付。
幅(mm)踏ざん:240天板寸法(mm)600×340最大使用荷重(kg)150
セーフティーステップ(軽量) エスコセーフティーステップ(軽量)エスコ
27,800税込30,580
1台
翌日出荷
ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)330×330最大使用荷重(kg)170
アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット  ( 天場二方手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 天場二方手すり)TRUSCO
149,800税込164,780
1台
当日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と天場二方手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用質量(kg)150

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります

作業台(作業用踏台)