絞り込み
高さ(m)
  • 0.5未満(26)
  • 0.5~1.0未満(2)
  • 1.0~1.5未満(60)
  • 1.5~2.0未満(2)
  • 2.0~2.5未満(1)
  • 3.0~3.5未満(1)
  • その他(1)
段数
  • 4
  • 1(72)
  • 2(83)
  • 3(77)
  • 5(39)
  • 6(13)
  • 7(6)
  • 8(4)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 12(1)
天板寸法(長さ×幅)(mm)
  • 330×330(1)
  • 331×254(2)
  • 356×190(1)
  • 400×300(1)
  • 470×300(1)
  • 500×240(1)
  • 526×500(1)
  • 600×400(25)
  • 600×406(1)
  • 800×400(10)
  • 1000×400(10)
材質
  • アルミ(58)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(4)
  • 110(2)
  • 120(5)
  • 150(48)
  • 160(1)
  • 170(1)
  • 200(1)
ブランド
  • TRUSCO(28)
  • ピカコーポレイション(13)
  • エスコ(6)
  • アルインコ(4)
  • ナカオ(4)
  • 森山鉄工(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • 長谷川工業(1)
  • HARAX(ハラックス)(1)
TRUSCO・ピカコーポレイション・エスコ・アルインコ・ナカオ・森山鉄工・YAMAZEN(山善)・長谷川工業・HARAX(ハラックス)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
長谷川工業作業台ラインナップ拡充!6月30日まで。詳しくはこちら。
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
0.5~1.0未満(2)
0.5未満(26)
1.0~1.5未満(60)
1.5~2.0未満(2)
2.0~2.5未満(1)
3.0~3.5未満(1)
その他(1)
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型TRUSCO(6件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
作業台 アルインコ作業台アルインコ(3件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
作業台 YAMAZEN(山善)作業台YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ材質アルミ
アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型TRUSCO
139,800税込153,780
1台
当日出荷
天板が縞板(チェッカープレート)のため、通常のアルミ形材にくらべて滑り止め効果が高く、安全対策に最適な作業台です。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げで耐食性が向上させました。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200天板寸法・幅(mm)400
作業台 CSBC アルインコ作業台 CSBCアルインコ(5件のレビュー)
109,800税込120,780
1台ほか
当日出荷から翌日出荷
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製
アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCOアルミ製折りたたみ作業台TRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
用途オフィス・店舗などの作業に。踏ざん踏面幅(mm)62材質アルミ合金天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
作業用踏台 MTステップ X型eco 森山鉄工作業用踏台 MTステップ X型eco森山鉄工(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ/アルマイト付仕様完成品材質アルミ寸法D(mm)350寸法E(mm)400寸法C(mm)480仕上アルマイト付キャスター径(Φmm)40固定×2ヶ寸法G(mm)80踏面幅(mm)350×240天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)400
作業用踏台コンステップ ナカオ作業用踏台コンステップナカオ
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)60仕様仮設工業会単品承認品材質(天板、脚)アルミ合金製材質(天板)アルミ合金製材質(脚)アルミ合金製天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)520上枠高さ(mm)490上枠幅(mm)604
折りたたみ式作業用踏台 MTステップD 森山鉄工折りたたみ式作業用踏台 MTステップD森山鉄工(4件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
用途事務所内などでの作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス仕様完成品キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ材質(フレーム)ステンレス(SUS430)材質(ボルト)ステンレス材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)
Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 4段 FGN (踏面:標準タイプ)ピカコーポレイション
89,980税込98,978
1台
翌日出荷から翌々日出荷
安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:標準タイプ段数4段仕上アルマイト仕上げ
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TSF型TRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 作業台移動時はキャスターで自在に動かすことができ、人が乗ると滑り止めキャップが接地して安定するスプリングキャスターがセットになっております。(キャスター:40Φ、ゴム製) オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ仕様組立式材質アルミ合金、スチール仕上本体アルマイト仕上色(天板)シルバー段高(mm)300天板寸法・幅(mm)400踏面タイプスジ有り
アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) HARAX(ハラックス)アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ材質本体:アルミ製タイプピン式З本伸縮タイプ天板寸法(mm)幅×奥行:356×190天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190材質(ロックレバーピン)SUS
作業台 アルインコ作業台アルインコ
79,980税込87,978
1台ほか
翌日出荷
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg)150幅(mm)踏ざん:200最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
踏み台G型1.2M ナカオ踏み台G型1.2Mナカオ(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ仕様固定式、固定式端具トラスコ品番290-0947材質アルミ合金製幅(mm)600高さ(mm)(垂直)1200奥行(mm)240段数4設置寸法・幅(mm)600踏面幅(mm)240アズワン品番1-3641-04設置寸法・長さ(mm)1060天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( 階段両手すり)TRUSCO
219,800税込241,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段両手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150仕様組立式セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数4段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用天板寸法・奥行(mm)400
アルミ製作業台 DWS型 ピカコーポレイションアルミ製作業台 DWS型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
109,800税込120,780特価
1台
当日出荷から翌日出荷
背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。最大使用荷重(kg)120仕様組立式材質アルミ合金傾斜角度(°)60天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)500
折りたたみ式作業台 DXE型 ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DXE型ピカコーポレイション
63,980税込70,378
1台
当日出荷
DXD型(リョーマ)の耐久性をさらにアップさせた業務用折りたたみ式作業台です。(最大使用質量150kg) 正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。
用途仮設現場の作業に。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)607
折りたたみ式作業用踏み台 TRUSCO折りたたみ式作業用踏み台TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)120材質(本体)アルミ合金材質主要部:アルミ合金天板寸法・幅(mm)516天板寸法・奥行(mm)500
楽駝ミニ ナカオ楽駝ミニナカオ
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160踏ざん踏面幅(mm)60材質(本体)アルミ材質アルミニウム合金踏面幅(mm)60使用角度(°)72.5(背面枠/83)天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)520
アルミ合金製作業台CLS型 ピカコーポレイションアルミ合金製作業台CLS型ピカコーポレイション
63,980税込70,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途昇降の多い倉庫、工場内作業に最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)253仕様完成品材質アルミ/アルマイト仕上げキャスターあり天板寸法・幅(mm)353天板寸法・奥行(mm)253
伸縮式作業台 Adjust-age YAMAZEN(山善)伸縮式作業台 Adjust-ageYAMAZEN(山善)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
正面昇降型の、天板幅広・脚部伸縮タイプの作業台。伸縮脚は、6mmピッチで細かく調節可能。
用途工場内での保守点検にピッキング作業に天板寸法(mm)400×300高さ調節最大23cm最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット (階段片手すり)TRUSCO
179,800税込197,780
1台
当日出荷
アルミ作業用踏台TSFC型と階段片手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035
アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット (階段片手すり)TRUSCO
179,800税込197,780
1台
当日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用
折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズ ピカコーポレイション折りたたみ式作業台(上わくトレー付き)DFシリーズピカコーポレイション
38,980税込42,878
1台
翌日出荷から3日以内出荷
背面収納できる大きいトレーを上わくに取付可能なため、作業効率がアップします。上わくに電動工具なども挿せられ便利です。上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。
用途倉庫や現場での作業に。材質アルミ合金製天板寸法(mm)331×254踏ざん間隔(mm)305色(天板)シルバー段高(mm)286最大使用質量(kg)110
Danchi(ダンチ) 作業台 FGK (踏面:くつ底キャッチャータイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 FGK (踏面:くつ底キャッチャータイプ)ピカコーポレイション
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌日出荷
踏面がくつ底キャッチャー仕様の為、滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減します。 くつ底キャッチャーには黄色の塗装を施している為、段差の位置がわかりやすく、注意喚起を促します。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。(くつ底キャッチャー部分を除く) 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内・屋外での作業に。トラックプラットホームの昇降に。トラック荷役作業の昇降に。材質本体:アルミ合金タイプ踏面:くつ底キャッチャー踏ざん踏面幅(mm)200最大使用質量(kg)150
セーフティーステップ(軽量) エスコセーフティーステップ(軽量)エスコ
33,400税込36,740
1台
翌日出荷
ファイバーグラス製。軽い素材でできており持ち運びが楽です。手すり上部に工具を置くことができます。下降時に最後の段を知らせる効果があります。1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
天板寸法(mm)330×330最大使用荷重(kg)170
アルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( フルセット手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 4段 手すりセット ( フルセット手すり)TRUSCO
249,800税込274,780
1台
当日出荷
アルミ作業用踏台TSF型とフルセット手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。セット内容踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数4段最大使用質量(kg)150
作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段 アルインコ作業台CSBC型(縞板タイプ) 4段アルインコ
99,980税込109,978
1台
当日出荷
天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業最大使用荷重(kg)150トラスコ品番443-9970材質アルミ段数4設置寸法(間口×奥行)(mm)815×1015天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)800
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 4段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ TSFGR型 4段 手すりセット (階段片手すり)TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
アルミ作業用踏台TSFGR型と階段片手すりのセットです。 踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。仕様組立式セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035設置寸法・幅(mm)620天板寸法(mm)600×400仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035
MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) 森山鉄工MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)森山鉄工
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。天板が広く安全設計です。無段階で角度の調整ができます。折りたたみ式で収納上手です。
用途倉庫・工場内などでの作業に。材質アルミ(アルマイト付)キャスターなし踏ざん踏面幅(mm)240天板寸法(mm)500×240収納厚(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応最大使用質量(kg)200収納寸法・幅(mm)500
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット ( フルセット手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ TSFC型 4段 手すりセット ( フルセット手すり)TRUSCO
249,800税込274,780
1台
当日出荷
アルミ作業用踏台TSFC型とフルセット手すりのセットです。 天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200セット内容踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+フルセット手すり高さ900、1100mm兼用段数4段設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620
アルミ作業台 HG型(組立済) ピカコーポレイションアルミ作業台 HG型(組立済)ピカコーポレイション
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
組立済みなので届いてすぐに使用できるアルミ作業台です。 滑り止めによる転倒・転落のおそれを軽減!(踏面ノンスリッププレスタイプ) くつ底キャッチャー標準付属です。(※HG-1630は除く) くつ底キャッチャーに色がある事で視認性を高め段差の位置がわかりやすく注意喚起を促します。 また、グリップ力が優れているので滑りにくくなり転落・転倒のおそれを軽減する事ができます。 下部空間が広いので配管・配線の多い工場内などの作業に適しています。(高さ242mmの配管・配線まで上にかぶせられます。)
用途配管・配線の多い工場内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金(アルマイト仕上)最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台(天板グレーチング仕様)TSFGR型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(天板グレーチング仕様)TSFGR型TRUSCO
149,800税込164,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 ラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。金具もSUS製でさびにくい仕様です。 手すり、キャスター等オプション品も豊富です。
用途水を使う場所・洗浄が必要な箇所に。工場・屋外・機械回りでの作業にも最適です。
Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 4段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション
97,980税込107,778
1台
翌日出荷から翌々日出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数4段
組立作業台 DBS ライトステップ(縞板タイプ) 長谷川工業組立作業台 DBS ライトステップ(縞板タイプ)長谷川工業
119,800税込131,780
1台
当日出荷から翌日出荷
防水性に優れるシマ板タイプです。 組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 天板の厚みが従来より10mmアップ。 たわみに強くなりました。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場や倉庫内などの作業に。仕様組立式材質アルミ最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台(アウトリガー・マグネット保持キャスター付)TSF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(アウトリガー・マグネット保持キャスター付)TSF型TRUSCO
199,800税込219,780
1台
当日出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 横に張り出したアウトリガーにより、倒れにくく安定性が増しています。 マグネット保持式キャスターがセットされており、一度踏み込むと本体を持ち上げて解除しない限り決して浮き上がらず安全に使用できます。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内・物流センターでのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ2018年トラスコ掲載ページ7 1168天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600
折りたたみ式作業台 DWR型 ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DWR型ピカコーポレイション
139,800税込153,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
用途工場・倉庫などでの作業に。最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)107材質アルミ合金シルバー踏ざん間隔(mm)300
コンスライト ナカオコンスライトナカオ
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
500×550の広い天板で安全に作業ができます。 4方を手すりで囲い、天板からの乗り出し作業を抑制して、墜転落災害を軽減します。 仮設工業会認定品では最大の1.98mのラインナップ。 折りたたんでコンパクトに収納。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)60仕様仮設工業会認定品伸縮脚(mm)ストローク/300、ピッチ/7.5天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)500
足場 (手がかり棒+感知ロッド付き) エスコ足場 (手がかり棒+感知ロッド付き)エスコ
183,300税込201,630
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仮設工業会認定品。アルミ合金製。各伸縮脚は25mmピッチで調整可能。天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し、安全性の向上化。四方を囲む感知ロッド:感知ロッドにより転落の予防が可能。手がかり棒に装備することにより、設置収納が簡単。
踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×1530最大使用荷重(kg)150
折りたたみ式作業台 DFシリーズ ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DFシリーズピカコーポレイション
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
上から2段目も幅広い天板仕様のため、安全に作業が可能です。別売オプションの上わくトレー(DF-TR)が取付可能です。
用途倉庫や現場での作業に。材質アルミ合金製天板寸法(mm)331×254踏ざん間隔(mm)305色(天板)シルバー段高(mm)286最大使用質量(kg)110

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台』には他にこんなカテゴリがあります

作業台(作業用踏台)